絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 1.8
- 0.77~0.83(1)
- 0.8(8)
- 0.9(1)
- 1.1(1)
- 1.2(3)
- 1.6(4)
- 2(2)
- 2.6(4)
- 2.9(2)
- 3.1(5)
- 3.2(5)
- 4(4)
- 5(1)
- 6(1)
長さ(m)
- 0.6(1)
ブランド
- 近江屋ロープ(1)
番線は、太さを番号で表すためにその名がついている鉄線。用途としては、丸太などの資材の結束、固定、足場の結束などです。また看板などの対象物をなにかに簡易的に括り付けたり、柵作りに使用したりと、幅広い活用方法があります。使用される環境は主として建築現場です。細くて丈夫、柔らかく加工しやすいのが特徴で、線の太さは番号が小さいほど太く、大きくなるごとに細くなっていきます。「番線」とのみ言った場合は12番線のことを指すのが一般的です。通常は使用しやすいように初めからU字型に曲げられています。
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
0.8(8)
1.2(3)
1.6(4)
2(2)
2.6(4)
2.9(2)
3.1(5)
3.2(5)
4(4)
6(1)

ステンレス結束線#18
近江屋ロープ¥3,298税込¥3,6281束4日以内出荷Φ1.8mmのステンレス線を結束線として使いやすく600mmカットにしました。裁断する手間が省けて、裁断の刃を痛めることはありません!。ハッカーで簡単に固定できます。材質ステンレスSUS304長さ(mm)600線径(Φmm)1.8質量(g/本)約5~6本数約190