スプリングクランプ :「ファイバークロス」の検索結果
スプリングクランプは、薄手の板などを固定する時に使用する道具です。スプリングクランプはバネクランプとも呼ばれており、洗濯バサミと同じような原理になっているのが特徴。物を挟む箇所である口金が可動するようになっているので、材料を挟みながら水平に保つことができます。脱着が早く、スムーズにかつ材料を傷つけずに固定することができるのが魅力です。金属製のものと樹脂製のものがあり、グリップ部分にロックレバーが付いていると比較的簡単に握ることができます。
関連キーワード
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む
40(1)
70(1)
150(1)
使いやすい、スリムでロングタイプです。先が細いので、小さい物の固定が出来ます。深アゴなので、奥行きのある物の固定が出来ます。ハンドルは手にやさしく滑りにくいです。
用途対象物の固定。
種類スプリングクランプ
材質(本体)ポリプロピレン/グラスファイバー
材質(ハンドル)TPR
こんなお得な商品も!

ハンディークランプ 伸縮式
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
握るだけで簡単にロックできます。伸縮アームで幅の広い物も固定が出来ます。耐久性に優れています。
用途木工作業などでの材料の固定
種類スプリングクランプ
最大口開き(mm)150
全長(mm)210
材質(本体)ナイロン/グラスファイバー
材質(パッド)TPR
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
『クランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- シャコ万力
- Lクランプ/F型クランプ
- スプリングクランプ
- バークランプ
- アングルクランプ/コーナークランプ
- その他クランプ
- 絶縁クランプ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。