絞り込み
ブランド
最大口開き(mm)
全長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプリングクランプは、薄手の板などを固定する時に使用する道具です。スプリングクランプはバネクランプとも呼ばれており、洗濯バサミと同じような原理になっているのが特徴。物を挟む箇所である口金が可動するようになっているので、材料を挟みながら水平に保つことができます。脱着が早く、スムーズにかつ材料を傷つけずに固定することができるのが魅力です。金属製のものと樹脂製のものがあり、グリップ部分にロックレバーが付いていると比較的簡単に握ることができます。
92件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
15(6)
25(12)
30(8)
35(9)
40(12)
50(18)
60(7)
70(7)
75(6)
100(7)
最大口開き(mm)をもっと見る
スプリングクランプ シンワ測定スプリングクランプシンワ測定
189税込208
1個
翌々日出荷
小型スプリングクランプ
用途細かい工作に:小さな部材が固定できる小型サイズです。材質ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)
ハンドクランプ SK11ハンドクランプSK11
759税込835
1セット(4個)
当日出荷
ホビー等細かい作業に便利なミニタイプのクランプです。スプリング式なのでワンタッチでつかむことができます。先端には、ビニールの被膜が付けてあるので品物を傷めません。
用途木工作業、ホビー等の仮止め。口幅(mm)最大:15
PCバネクランプ25 H&HPCバネクランプ25H&H(2件のレビュー)
439税込483
1パック(6個)
当日出荷
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
呼び寸法(mm)60全長(mm)約65口幅(mm)約30RoHS指令(10物質対応)対応
ロック式樹脂クランプ BIGMAN(ビッグマン)ロック式樹脂クランプBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
接着・のこ挽きなど部材を一握りで簡単にロックして固定最大開口幅40ミリ。
寸法(mm)130質量(g)45
PCスプリングクランプ SSPOWERPCスプリングクランプSSPOWER
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽量タイプのスプリングクランプです。サイズバリエーションがあります。
用途加工材の固定に。
PCバネクランプ150 H&HPCバネクランプ150H&H
319税込351
1個
当日出荷
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
呼び寸法(mm)150全長(mm)約150口幅(mm)約50RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングクランプ Three AxisスプリングクランプThree Axis
229税込252
1個
当日出荷から3日以内出荷
他のクランプより簡単=はさむだけでOK 素材を傷つけない、ビニール付きハサミ口!
仕様ブラック塗装、オレンジカラー樹脂ハンドル材質スチール製
スプリングクランプ Strong ToolスプリングクランプStrong Tool
779税込857
1セット(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
他のクランプより簡単=はさむだけでOK 素材を傷つけない、ビニール付きハサミ口!
材質スチール製
バネクランプ BIGMAN(ビッグマン)バネクランプBIGMAN(ビッグマン)
189税込208
1袋(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
接着・のこ挽きなどの部材固定に。
種類スプリングクランプ材質(本体)スチール
ハンドクランプ GREAT TOOLハンドクランプGREAT TOOL
759税込835
1個
翌々日出荷
用途工作物の接着、釘打ち等の仮止めに付属品はさむ物を傷めにくいフリーガイド付きワイン
PONY スプリングクランプ 2インチ PONY(ポニー)PONY スプリングクランプ 2インチPONY(ポニー)
329税込362
1個
当日出荷
スプリング付き。
材質スチール深さ(mm)(ジョー)50開口寸法(mm)(ジョー開口)50
PONY スプリングクランプ 1インチ PONY(ポニー)PONY スプリングクランプ 1インチPONY(ポニー)
219税込241
1個
当日出荷
スプリング付き。
材質スチール深さ(mm)(ジョー)38開口寸法(mm)(ジョー開口)25
PCバネクランプ225 H&HPCバネクランプ225H&H
439税込483
1個
当日出荷
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
呼び寸法(mm)205全長(mm)約205口幅(mm)約98RoHS指令(10物質対応)対応
ワークベンチ用クランプ ミツトモワークベンチ用クランプミツトモ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2個)
3日以内出荷
作業台の穴を利用して簡単に締め付けができます。 素材の大小を問わず、いろいろな素材をいろいろな角度に、簡単操作でしっかりと締め付けができます。
用途素材を重ねて接着作業や切断作業ができます種類その他クランプ材質(本体)グラス入りナイロン樹脂仕様作業台の穴径19mm以上使用厚さ(mm)50までトラスコ品番859-2999
40mm クランプ(プラスチック製) エスコ40mm クランプ(プラスチック製)エスコ
240税込264
1個
当日出荷
種類スプリングクランプ最大口開き(mm)40アゴの深さ(mm)42全長(mm)120材質(本体)ナイロンエスコ品番EA526AC-2
25mm クランプ(プラスチック製) エスコ25mm クランプ(プラスチック製)エスコ
180税込198
1個
翌日出荷
種類スプリングクランプ最大口開き(mm)25アゴの深さ(mm)36全長(mm)90材質(本体)ナイロンエスコ品番EA526AC-1
スプリングクランプ吸盤式 WOLFCRAFTスプリングクランプ吸盤式WOLFCRAFT
579税込637
1個
5日以内出荷
【WF SPRING CLAMP SUCTION CUP】 耐荷重2kgの吸盤が付いた少し小さいタイプのクランプです。小さくても本格的な吸盤タイプのクランプ汎用性が高く、キッチンツールやタオル・グローブなどを挟んで収納できる便利グッズです(開口幅15mm)。ポップなカラーはキッチンや水回りを華やかに彩ります。
用途生活雑貨材質ポリアミド・塩化ビニル樹脂・スチール
スプリングクランプ磁石式 WOLFCRAFTスプリングクランプ磁石式WOLFCRAFT
579税込637
1個
5日以内出荷
【WF SPRING CLAMP MAGNET】 強力なマグネットが付いた小ぶりな優秀クランプです。メモを挟んだり、コードなどをまとめて固定したいときにも使える小さくてかわいいクランプです(開口幅15mm)。
用途生活雑貨材質ポリアミド・磁石・スチール幅(mm)44高さ(mm)37奥行(mm)15規格XS
ラインクランプセット (スプリングタイプ) SIGNET(シグネット)ラインクランプセット (スプリングタイプ)SIGNET(シグネット)
2,798税込3,078
1セット
翌日出荷
ラジェターホースやフューエルホースなどのホース類を挟むことで、液体を遮断するのに最適なツールです。水や油のついた手で握っても滑りにくいです。スプリング付で、片手でも作業できます。
セット内容6インチクランプ、柔軟ホース用(直径最大1インチ/25mm):1PC、8インチクランプ、柔軟ホース用(直径最大1-1/4インチ/32mm):1PC材質ナイロンファイバー全長(mm)(小)170・ (大)223質量(g)(小)80・ (大)180最大開口(mm)(小)35・ (大)45
スイングクランプ(スプリングタイプ) イマオコーポレーションスイングクランプ(スプリングタイプ)イマオコーポレーション
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
カチッとクリック感でクランプ完成をお知らせし締め忘れを防ぎ確実なクランプが可能です。バネの力でクランプするため誰が操作しても同じ力でクランプできます。締め過ぎによる樹脂ワークの破損を防ぎます。トグルクランプに比べ圧倒的な耐用性があります。(30万回クリア)コンパクト設計で狭い場所にも配置できます。
高さ(mm)49ねじ(mm)取付:M4RoHS指令(10物質対応)対応
PONY スプリングクランプ 2インチ グリップツキ PONY(ポニー)PONY スプリングクランプ 2インチ グリップツキPONY(ポニー)
539税込593
1個
翌日出荷
スプリング付き。 グリップ付き。
材質スチール深さ(mm)(ジョー)50開口寸法(mm)(ジョー開口)50
PONY スプリングクランプ 3インチ PONY(ポニー)PONY スプリングクランプ 3インチPONY(ポニー)
539税込593
1個
当日出荷
スプリング付き。
材質スチール深さ(mm)(ジョー)76開口寸法(mm)(ジョー開口)76
クランプ(スチール製) エスコクランプ(スチール製)エスコ
485税込534
1個
翌日出荷
はさむだけでOKの簡単クランプ 素材を傷つけにくい樹脂キャップ付きはさみ口
用途接着、溶接、固定作業に
105mm/ 25mm クランプ(超強力/スチール製) エスコ105mm/ 25mm クランプ(超強力/スチール製)エスコ
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷
材質スチール全長(mm)105質量(g)70最大開口(mm)30口深(mm)35アズワン品番64-7864-70
スプリングクランプ 日本継手(旧:JFE継手)スプリングクランプ日本継手(旧:JFE継手)
599税込659
1個
5日以内出荷
フレキ管が壁内等に落ちないように使用します。
ロック式樹脂クランプ BIGMAN(ビッグマン)ロック式樹脂クランプBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
399税込439
1個
3日以内出荷
接着・のこ挽きなど部材を一握りで簡単にロックして固定最大開口幅50ミリ。
寸法(mm)170質量(g)113
ミニナイロンクランプ GISUKE(タカギ)ミニナイロンクランプGISUKE(タカギ)
419税込461
1セット(4個)
当日出荷
スプリング式で作業がラク!しっかり挟める!可動式くわえ部。
用途接着作業や工作・模型作りに。種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロン
75mm クランプ(ロングノーズ) エスコ75mm クランプ(ロングノーズ)エスコ
639税込703特価
1個
当日出荷
種類スプリングクランプ最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)100全長(mm)222材質(本体)ポリアミドエスコ品番EA526B-7
100mm クランプ(プラスチック製) エスコ100mm クランプ(プラスチック製)エスコ
510税込561
1個
当日出荷
種類スプリングクランプ最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)90全長(mm)235材質(本体)ナイロンエスコ品番EA526AC-4
ラインクランプセット SIGNET(シグネット)ラインクランプセットSIGNET(シグネット)
3,598税込3,958
1セット(3個)
翌日出荷
種類スプリングクランプ全長(mm)250/180/150寸法(mm)大Φ22~60、中Φ22~42、小Φ11~19
クランプ KTCクランプKTC
4,098税込4,508
1個
翌日出荷から8日以内出荷
強力クランプ (プラスチック製) エスコ強力クランプ (プラスチック製)エスコ
545税込600
1個
翌日出荷
平行につかめます。ボディに強力なバネが入っています。スイベルヘッド付、V字溝があります。
材質【本体・クランプ部分】プラスチック
バネクランプ TAKAGI(高儀)バネクランプTAKAGI(高儀)
999税込1,099
1セット(2個)
翌々日出荷
挟む物を傷付けにくいゴムパッド付き バネ式で作業がラク! 様々な用途で使用可能!
用途木工・大工作業、撮影の備品に 一般クラフト、袋留めに付属品●3個入幅(mm)最大口開き:約38
バネクランプ TAKAGI(高儀)バネクランプTAKAGI(高儀)
999税込1,099
1セット(2個)
翌々日出荷
挟む物を傷付けにくいスポンジパッド付き バネ式で作業がラク! 様々な用途で使用可能!
用途木工・大工作業、仮留めに 一般クラフト、袋留めに付属品●3個入材質本体/カーボン鋼、咥え部/EVA樹脂幅(mm)最大口開き:約25
クランプ (超強力) エスコクランプ (超強力)エスコ
2,970税込3,267
1個(1個)
翌日出荷
超強力クランプ。高品質の鋳造鋼(スチール)を使用しています。圧縮ばねのため、クランプの位置合わせが可能です。
材質スチール全長(mm)155質量(g)180深さ(mm)口:55最大開口(mm)50口の開き(mm)50
ロック式樹脂クランプ BIGMAN(ビッグマン)ロック式樹脂クランプBIGMAN(ビッグマン)
699税込769
1個
当日出荷
接着・のこ挽きなど部材を一握りで簡単にロックして固定。
用途ロック式樹脂クランプ。仕様ラチェット機構付材質口金・キャップ:PE、ラチェット・亜鉛合金●グリップ:TPR●本体:レバー・ナイロン●バネ:スチール寸法(mm)245×85×34ブラック/オレンジ質量(g)240最大開口(mm)70本体サイズ(mm)240
スリーサイズクランプセット イチネンTASCOスリーサイズクランプセットイチネンTASCO
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
3サイズを1つのクランプでカバーします。手動のフレアツールと同じセット方法で利便性向上。TA550FX、TA550FX-1用オプション
適合サイズ1/4"・3/8"・1/2"
MBC-LP替パッド KDSMBC-LP替パッドKDS
399税込439
1個
翌々日出荷
メタルバークランプLP用取替えパッド
トラスコ品番557-5111
スプリングテンションU字クランプ ATIスプリングテンションU字クランプATI
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
トラスコ品番792-8050材質工具鋼厚さ対応:7/16~2インチ
623 Band Clamp Rubber Band (バンドクランプ ラバーバンド) スタックスツールス623 Band Clamp Rubber Band (バンドクランプ ラバーバンド)スタックスツールス
1,498税込1,648
1個
11日以内出荷
耐久性を高める特殊なバネ、優れた強力なプラスチックボディを備えたバンドクランプです。どんな形状にもフィットし、柔らかいので工作物を傷付けません。
用途モールディング加工などの3方締め作業・邪魔な電源コードなどの固定にクランプ範囲(mm)2~6深さ(mm)40クランプ力(N)最大250
スプリングクランプ