絞り込み
最大口開き(mm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- PONY(ポニー)(9)
- SK11(7)
- E-Value(5)
- BIGMAN(ビッグマン)(5)
- エスコ(4)
- GISUKE(タカギ)(3)
- TRUSCO(3)
- ヨツギ(3)
- シンワ測定(2)
- Three Axis(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- スタックスツールス(2)
- イマオコーポレーション(1)
- IRWIN(1)
- H&H(1)
- CUSTOM KOBO(1)
- GREAT TOOL(1)
- ムラテックKDS(1)
- KTC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
スプリングクランプは、薄手の板などを固定する時に使用する道具です。スプリングクランプはバネクランプとも呼ばれており、洗濯バサミと同じような原理になっているのが特徴。物を挟む箇所である口金が可動するようになっているので、材料を挟みながら水平に保つことができます。脱着が早く、スムーズにかつ材料を傷つけずに固定することができるのが魅力です。金属製のものと樹脂製のものがあり、グリップ部分にロックレバーが付いていると比較的簡単に握ることができます。
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む

ナイロン製ハンドクランプ
SK11(36件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。用途DIY等での仮止めや固定。材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ
スプリングクランプ
BeHAUS(21件のレビュー)¥289~税込¥318~1個ほか当日出荷ワンタッチではさめるスプリング式クランプ 品物を傷めない先端樹脂のコーティング用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に種類スプリングクランプ仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
ハンディークランプ
(48件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに材質ナイロン+ガラス繊維材質(本体)ナイロン+ガラス繊維種類スプリングクランプ高さH(mm)23
ワイドハンドクランプ
E-Value(2件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷傷を付けにくいゴムパッド付のハンドクランプです。幅は80mmでワイドな固定ができます。最大口開きは40mmです。点ではなく洗浄に均一な力で固定できます。用途薄い木材・シートの固定、接着、袋の口止め。仕様ふところ深さ(mm):45全長(mm)110最大口開き(mm)40口幅(mm)80
ファイバークランプ
KENOH(10件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷接着作業時の仮止め等で固定に便利。手軽なバネクランプです。取付け・取り外しが簡単スピーディーに行えます。口部がフレキシブルに動くので、異形物に対応。
ハンディークランプ
IRWIN(28件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 クイックリリースレバー。 耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。材質(本体)ガラス繊維入り樹脂種類スプリングクランプ
ミニハンドクランプセット
E-Value(10件のレビュー)¥399~税込¥439~1セット当日出荷ホビーや小物木工作業などに最適です。スプリング式なのでワンタッチでつかめます。可動式パットで色々な形状にフィットします。用途接着作業での固定や模型などの組み立て等。材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ
ロックハンドクランプ
E-Value(7件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷握るだけで簡単ロックできます。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使いやすくなっています。ナイロン製で軽量です。用途木工作業・ホビー等の仮止め。材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ
スチール製スプリングクランプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷樹脂カバー付きなので、素材を痛めません。仕様ハンドル部・ハサミ口部分/オレンジカラー樹脂材質/仕上(本体)スチール/黒塗装材質(本体)スチール種類スプリングクランプ
間接用シートクリップ
ヨツギ(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に充電部防護シートの固定に使用します。 軽量で耐衝撃性に優れています。色黄
ハンディークランプ 伸縮式
(40件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。 またアームが伸縮付ですので開口寸法が変更できます。用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに材質ナイロン+ガラス繊維全長(mm)180材質(本体)ナイロン+ガラス繊維質量(g)220種類スプリングクランプ高さH(mm)23最大口開き(mm)50~150奥行D(mm)110
バネクランプ
TAKAGI(高儀)¥329税込¥3621個当日出荷挟む物を傷付けにくいゴムパッド付き/バネ式で作業がラク!/様々な用途で使用可能用途木工・大工作業、撮影の備品に/一般クラフト、袋留めに全長(mm)80質量(g)100開口幅(mm)38
ロックハンドクランプ
E-Value(4件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷握るだけで簡単ロックが可能です。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使用しやすくなっています。用途木工品の接着など軽作業。全長(mm)240材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ最大口開き(mm)約70
PAVA COOL製 スプリングクランプ
Three Axis(2件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸切り作業に!材質ナイロン樹脂製色本体:ブラック、口金:オレンジ
ラチェットミニクランプ
ムラテックKDS(2件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷操作しやすいワンプッシュ解除レバー付です。可動式パッドなので異形物も挟むことができます。用途木工などの仮止めにトラスコ品番856-2114材質本体:ポリアミド系樹脂、パッド:エラストマー樹脂幅(mm)64全長(mm)126材質(本体)ポリアミド系樹脂質量(g)81種類スプリングクランプ全高(mm)24最大口開き(mm)38アゴの深さ(mm)352018年トラスコ掲載ページ4 1796
アジャスタブル スプリングクランプ
スタックスツールス(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷ネジを緩めたり、締めたりすることで内蔵するスプリングの張り具合でクランプ力を調整可能です。 挟んでからでも内側調整ネジを回して力を調整できる。女性や子供も使うことができます。
ナイロン製ハンドクランプ
SK11(2件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。用途DIY等での仮止めや固定。材質はさみ部:PE樹脂全長(mm)108材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ最大口開き(mm)30材質(ハンドル)TPR樹脂
ロックハンドクランプ
SK11(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷握るだけで簡単ロックが可能です。木材加工・ホビーなどで握るだけで簡単にロックが出来ます。用途ホビー・木工作業等で材料の固定。材質(本体)ナイロンファイバー、(グリップ部)TPR材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ
スリムハンドクランプ
SK11(3件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷使いやすい、スリムでロングタイプです。先が細いので、小さい物の固定が出来ます。深アゴなので、奥行きのある物の固定が出来ます。ハンドルは手にやさしく滑りにくいです。用途対象物の固定。材質(本体)ポリプロピレン/グラスファイバー種類スプリングクランプ材質(ハンドル)TPR
クイックリリース クランプ
TAKAGI(高儀)(4件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷グリップを握るだけで固定。 可動式くわえ部で角度を変えて固定。 レバーを引くだけでロック解除。用途大工工作・模型制作に。種類スプリングクランプ
スプリングクランプ
シンワ測定¥449~税込¥494~1個当日出荷から翌日出荷木工作業での材料の固定に。挟むだけでしっかり材料を固定できます。付け外しが簡単です。材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)締付力(N)145
パワークランプ
BIGMAN(ビッグマン)¥829~税込¥912~1個当日出荷ギアが無く無段階で締め付けができる樹脂製のクランプです。 クランプのスライドバーにレバーが噛み込むことによりロック されるので締め付けが緩みにくい仕組みになっています。 解除はレバーを押すとバネの力で開きます。用途木工作業やホビーの各種クランピングに
60mm クランプ(プラスチック製)
エスコ¥370税込¥4071個当日出荷エスコ品番EA526AC-3全長(mm)160材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)58
伸縮式ロックハンドクランプ
SK11(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷握るだけで簡単にロックできます。伸縮アームで幅の広い物も固定が出来ます。耐久性に優れています。用途木工作業などでの材料の固定全長(mm)210材質(本体)ナイロン/グラスファイバー種類スプリングクランプ最大口開き(mm)150材質(パッド)TPR
ミニナイロンクランプ
GISUKE(タカギ)¥419税込¥4611セット(4個)当日出荷スプリング式で作業がラク!しっかり挟める!可動式くわえ部。用途接着作業や工作・模型作りに。材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ
















































![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)