絞り込み
最大口開き(mm)
  • 38
  • 15(6)
  • 25(12)
  • 30(8)
  • 35(9)
  • 40(12)
  • 45(4)
  • 50(18)
  • 55(2)
  • 60(7)
  • 65(2)
  • 70(7)
  • 75(5)
  • 76(2)
  • 80(3)
  • 90(4)
  • 95(2)
  • 100(7)
  • 102(2)
  • 150(3)
全長(mm)
  • 80(1)
  • 125(1)
  • 126(1)
  • 128(1)
ブランド
  • IRWIN(1)
  • ムラテックKDS(1)
  • シンワ測定(1)
  • TRUSCO(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプリングクランプは、薄手の板などを固定する時に使用する道具です。スプリングクランプはバネクランプとも呼ばれており、洗濯バサミと同じような原理になっているのが特徴。物を挟む箇所である口金が可動するようになっているので、材料を挟みながら水平に保つことができます。脱着が早く、スムーズにかつ材料を傷つけずに固定することができるのが魅力です。金属製のものと樹脂製のものがあり、グリップ部分にロックレバーが付いていると比較的簡単に握ることができます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
15(6)
25(12)
30(8)
35(9)
40(12)
50(18)
60(7)
70(7)
75(5)
100(7)
最大口開き(mm)をもっと見る
ハンディークランプ IRWINハンディークランプIRWIN(28件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 クイックリリースレバー。 耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類スプリングクランプ材質(本体)ガラス繊維入り樹脂
バネクランプ TAKAGI(高儀)バネクランプTAKAGI(高儀)
329税込362
1個
当日出荷
挟む物を傷付けにくいゴムパッド付き/バネ式で作業がラク!/様々な用途で使用可能
用途木工・大工作業、撮影の備品に/一般クラフト、袋留めに全長(mm)80質量(g)100開口幅(mm)38
ラチェットミニクランプ ムラテックKDSラチェットミニクランプムラテックKDS(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
操作しやすいワンプッシュ解除レバー付です。可動式パッドなので異形物も挟むことができます。
用途木工などの仮止めに種類スプリングクランプ最大口開き(mm)38アゴの深さ(mm)35全長(mm)126材質(本体)ポリアミド系樹脂材質本体:ポリアミド系樹脂、パッド:エラストマー樹脂全高(mm)24幅(mm)64トラスコ品番856-2114質量(g)812018年トラスコ掲載ページ4 1796
スプリングクランプ シンワ測定スプリングクランプシンワ測定
189税込208
1個
翌々日出荷
小型スプリングクランプ
用途細かい工作に:小さな部材が固定できる小型サイズです。材質ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)
ハンディクランプ TRUSCOハンディクランプTRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷
種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロングラスファイバー材質本体:ナイロングラスファイバー、グリップ:熱可塑性ゴム本体/ブラック、口金/オレンジ締付け力25kg
スプリングクランプ