手すりとは、ベッドやテレビ台などに取り付けをされた扉の開閉をする際に持つ取手のことです。この手すりがあることによって、扉の開閉をスムーズに行うことができます。手すりは、扉や引き出しに取り付けされているほか、トイレや廊下、玄関などにも取り付けされていることがあり、何か動作をする時に、体の動きを補助する役割もあるのが特徴。手すりの材質には、木製のものやアルミ樹脂のものなどがあり、材質だけでなくそのサイズも様々です。
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
アルミ(70)
ゴム(3)
スチール(32)
ステンレス(249)
亜鉛合金(102)
塩化ビニール(PVC)(1)
(182)
樹脂(75)
(1)
黄銅(真鍮)
材質をもっと見る
安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。 <手すり部35Φと支柱部45Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用 材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 長さ(mm)900×900 支柱の高さ(mm)800~950
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。 <手すり部35Φと支柱部45Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用 材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 長さ(mm)2000 支柱の高さ(mm)800~950
1セット
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ 寸法H(mm)81 寸法t(mm)12 寸法D(Φmm)32 寸法H1(mm)60 寸法W(Φmm)70
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ 寸法t(mm)12 寸法D(Φmm)32 寸法W(Φmm)70
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質真鍮、ステンレス クローム サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ 寸法H(mm)77.5 寸法t(mm)12 寸法D(Φmm)25 仕上【パイプ部分】鏡面仕上 寸法H1(mm)60 寸法W(Φmm)60
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ 寸法t(mm)12 寸法D(Φmm)32 寸法W(Φmm)70
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ 寸法t(mm)12 寸法D(Φmm)25 寸法W(Φmm)60
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌・防カビ仕様です。握り部分ゴムは表面梨地仕上げです。
材質真鍮+ゴム 寸法t(mm)12 寸法D(Φmm)32 仕上【握り部分】表面梨地仕上 寸法W(Φmm)70
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抗菌・防カビ仕様です。
材質真鍮+ゴム サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ 径(Φmm)【手すり】34 勝手
1本
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌・防カビ仕様です。
材質真鍮+ゴム サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ 径(Φmm)【手すり】34 勝手
1本
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプはステンレス製です。
材質真鍮+ステンレス サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ 径(Φmm)【手すり】32 勝手
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプはステンレス製です。
材質真鍮+ステンレス サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ 径(Φmm)【手すり】32 勝手
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品【付属ビス】ナベ+6×40 材質真鍮 クローム 寸法H(mm)81 寸法t(mm)12 寸法D(Φmm)32 寸法H1(mm)60 寸法W(Φmm)70
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質積層/真鍮 握り径(Φmm)32 仕様抗菌 付属品A6×60、8×40ナイロンプラグ
1セット
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質積層/真鍮 握り径(Φmm)32 仕様抗菌 付属品A6×60、8×40ナイロンプラグ
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質積層/真鍮 握り径(Φmm)32 仕様抗菌 付属品A6×60、8×40ナイロンプラグ
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質積層/真鍮 握り径(Φmm)32 仕様抗菌 付属品A6×60、8×40ナイロンプラグ
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質積層/真鍮 握り径(Φmm)32 仕様抗菌 付属品A6×60、8×40ナイロンプラグ
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<手すり部35Φと支柱部38・45Φ> 支柱は高さ・角度調整タイプと高さ調整タイプと高さ固定タイプとエンドキャップの組み合わせで一段と施工が簡単になりました。
用途屋外用 材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)38 仕様固定タイプ、高耐久性グリップ・受タイプ 長さ(mm)900 支柱の高さ(mm)800
1セット
62,980 税込69,278
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<手すり部35Φと支柱部38Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施し、支柱部分はすべてステンレス仕様です。
用途屋外用 材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)38 仕様簡単角度調整(最大70度)、高耐久性受タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 長さ(mm)900 支柱の高さ(mm)800
1セット
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。 <手すり部35Φと支柱部45Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用 材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 長さ(mm)900×900 支柱の高さ(mm)800
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。 <手すり部35Φと支柱部45Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用 材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 長さ(mm)2000 支柱の高さ(mm)800
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。 <手すり部35Φと支柱部45Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用 材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 長さ(mm)900 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm)800
1セット
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。 <手すり部35Φと支柱部45Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用 材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 長さ(mm)900 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm)800~950
1セット
59,980 税込65,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手すりを壁にとりつけることができます。
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片端(R付側)・両側エンドバーの先端に付けるキャップです。
材質黄銅
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『バリアフリー商品』には他にこんなカテゴリがあります