絞り込み
適合最大径(Φmm)
  • 80
  • 140(5)
  • 160(12)
  • 180(7)
  • 190(9)
  • 210(5)
  • 250(11)
  • 260(14)
  • 265(5)
  • 270(5)
  • 280(5)
  • 320(4)
  • 325(5)
  • 330(4)
  • 350(10)
  • 370(4)
  • 400(4)
  • 410(8)
  • 450(7)
  • 470(4)
幅(mm)
  • 10(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • イワブチ(3)
  • 東京富士商会(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
装柱とは電柱に金物や腕金などの配電線器具の総称と、それらを電柱に取り付けることです。また腕金とは電柱が電線を支えるための金属製パーツのことを言いL型やF型、D型など様々な形があります。装柱器材 架線・支持パーツのカテゴリでは装柱作業をするために必要なバンドやサドル、アームタイやボルトなどの金物部品や各種器材やパーツを取り扱っているので、電柱に取り付ける器材の種類や目的に合わせて選ぶことができます。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェット式ステンレスバンド モノタロウ

    ラチェット式ステンレスバンド

    モノタロウ(26件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1本
    当日出荷
    丈夫なステンレスバンドとラチェット式の締め金具がしっかり固定できます。
    用途ケーブル、電線、電柱の結束等に。仕様ラチェット式締付金具付材質ステンレス(SUS304)
  • セフター SUS304 イワブチ

    セフター SUS304

    イワブチ(75件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
    材質SUS304
  • ステンレスバンド用セフター 東京富士商会

    ステンレスバンド用セフター

    東京富士商会
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(5本)
    4日以内出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、軽量機器、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。縁折りステンレスベルトを使用していますので、安全性に優れています。締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。レバーを反復させるだけで十分に締付けができ、作業性が優れています。0タイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフィットします。
  • ステンレスバンド イワブチ

    ステンレスバンド

    イワブチ
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。レバーを反復させるだけで十分に締付けができ、作業性が優れています。Φ50以上でご使用下さい。1タイプ、2タイプはΦ140以上でご使用下さい。
  • バンド (80mm) イワブチ

    バンド (80mm)

    イワブチ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    アームタイ、ラック金具および変台用アームの取付けに使用します。
    板厚(mm)3適合径(Φmm)Φ80
架線・支持パーツ特集
おすすめ人気ランキング
装柱器材 架線・支持パーツ