絞り込み
ブランド
適合最大径(Φmm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
装柱とは電柱に金物や腕金などの配電線器具の総称と、それらを電柱に取り付けることです。また腕金とは電柱が電線を支えるための金属製パーツのことを言いL型やF型、D型など様々な形があります。装柱器材 架線・支持パーツのカテゴリでは装柱作業をするために必要なバンドやサドル、アームタイやボルトなどの金物部品や各種器材やパーツを取り扱っているので、電柱に取り付ける器材の種類や目的に合わせて選ぶことができます。
351件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニックバンド用保護チューブ ネグロス電工ユニックバンド用保護チューブネグロス電工
509税込560
1袋(5個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質塩化ビニルグレー
ポールバンド 共立電機ポールバンド共立電機
799税込879
1個
翌々日出荷
パイプ(ポール)から、低圧電線の引留等に使用。(低圧引留碍子・コ型金物・B・N等と併用します。)[サイズは2 号から4 号まで]
ノップ碍子 共立電機ノップ碍子共立電機
169税込186
1個
翌々日出荷
-
穴径7
ブラケット JAPPYブラケットJAPPY
1,388税込1,527
1個
翌日出荷
自在バンド 3BD イワブチ自在バンド 3BDイワブチ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌日出荷
用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに使用します。道路標識共架金具SID、SIRの取付けにもご使用下さい。適合径範囲Φ300~410寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12X50
ギヤ式締付金具 JAPPYギヤ式締付金具JAPPY(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1パック(20個)
当日出荷
バンド幅(mm)10材質(SUS)304締付方式ギヤ式
ケーブル被覆保護カバー イワブチケーブル被覆保護カバーイワブチ
2,298税込2,528
1箱(50個)
当日出荷
用途ステンレスベルトと組合わせて使用し、ケーブル被覆の損傷を防ぎます。材質PVC寸法l(mm)200寸法b(mm)21
直付吊架金具 イワブチ直付吊架金具イワブチ
529税込582
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付ボルトの太さによりお使い分けください。
用途メッセンジャーワイヤの吊架に。規格東京電力・中部電力規格品
アルミ導線取付金物 大阪避雷針工業(OHK)アルミ導線取付金物大阪避雷針工業(OHK)
489税込538
1個
9日以内出荷
巻付グリップ 共立電機巻付グリップ共立電機
359税込395
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
支線・支持線(メッセンジャー等をシンブル(丸・ハート等)や玉碍子等と併用し、引き留め及び接続等に使用します。
巻付グリップ玉碍子 JAPPY巻付グリップ玉碍子JAPPY
219税込241特価
1本
当日出荷から翌日出荷
工具不要で均一仕上がり作業時間短縮
用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます材質亜鉛メッキ鋼線寸法D(mm)65寸法L2(mm)160寸法K(mm)30
L型腕金四国電力規格品 日動電工L型腕金四国電力規格品日動電工(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1セット(10本)
3日以内出荷
引込線の家屋側の支持に使用する金物です。
二叉管 JAPPY二叉管JAPPY
429税込472
1個
当日出荷から翌日出荷
材質黒色クロロプレンゴム
柱間引込線留金物 イワブチ柱間引込線留金物イワブチ(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
柱間で幹線より引込ケーブルを家屋等に引込む場合に使用します。8mm2~55mm2のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm2~22mm2のメッセンジャーワイヤの場合には支持板の上下を逆にセットしてご使用ください)SCHと組み合わせてご使用ください。
規格九州電力規格品
槍出金具用アーム 芯付用 イワブチ槍出金具用アーム 芯付用イワブチ
5,798税込6,378
1個
当日出荷から翌日出荷
垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。 看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。 専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。 添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください)
SUS通信用C型金物 NTT 富士商SUS通信用C型金物 NTT富士商
169税込186
1個
5日以内出荷
CATV(テレビ共聴)用架線金物
C型金物 共立電機C型金物共立電機
289税込318
1個
翌々日出荷
回線の引き落とし等に使用します。(釘止式)
耐荷重(kg)140穴径
引込線用メッシュカバー ヨツギ引込線用メッシュカバーヨツギ
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
質量(g)200寸法(内径Φmm×長さLm)Φ24×2
四叉管 JAPPY四叉管JAPPY
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
材質黒色クロロプレンゴム
槍出金具用アーム イワブチ槍出金具用アームイワブチ
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
用途ケーブルを共架柱から離隔して吊架する場合に使用します。3BD-HD-23、30と組み合わせてご使用下さい。但し、3BD-HD-17も適用径範囲(Φ230~Φ260)でご使用可能です。
自在バンド 25 JAPPY自在バンド 25JAPPY
729税込802
1個
翌日出荷
幅(mm)25厚さ(mm)1.2ねじ径M10
機器アーム イワブチ機器アームイワブチ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
用途開閉器類およびケーブル端末等を取り付ける場合に使用します。適合径(Φmm)170~250
樹脂製 平型碍子 富士商樹脂製 平型碍子富士商
559税込615
1個
5日以内出荷
低圧碍子
材質樹脂
アルミ導線 大阪避雷針工業(OHK)アルミ導線大阪避雷針工業(OHK)
559税込615
1個
9日以内出荷
銅線接続端子 片側 大阪避雷針工業(OHK)銅線接続端子 片側大阪避雷針工業(OHK)
3,098税込3,408
1個
9日以内出荷
用途銅線用材質黄銅ニッケルめっき
アルミ導線接続端子 片側 大阪避雷針工業(OHK)アルミ導線接続端子 片側大阪避雷針工業(OHK)
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
用途アルミ線 2.0×25用材質アルミ製
L型吊架金物 共立電機L型吊架金物共立電機
529税込582
1個
翌々日出荷
メッセンジャーを電柱に留める時に使用します。
材質ドブメッキ
軽量アーム 共立電機軽量アーム共立電機
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
-
材質ドブメッキ
C型差込金具 共立電機C型差込金具共立電機
899税込989
1個
翌々日出荷
SDワイヤー2.6mm線等を電柱や柱間等に引き留める場合に使用します。
耐荷重(kg)660
[センサーライト用]ステンレスバンド エスコ[センサーライト用]ステンレスバンドエスコ
930税込1,023
1袋
翌日出荷
最大260mm幅まで取付可能。
用途センサーライト用。長さ(mm)900厚さ(mm)0.15幅(cm)1
玉碍子 共立電機玉碍子共立電機
759税込835
1個
翌日出荷
電柱札無地 日動電工電柱札無地日動電工
189税込208
1個
当日出荷
種類電柱番号札無地
ギヤ式金具 20mm用 JAPPYギヤ式金具 20mm用JAPPY
4,998税込5,498
1箱(20個)
翌日出荷
締付方式ラチェット式
自在バンド Aトレード自在バンドAトレード
2,198税込2,418
1個
当日出荷から14日以内出荷
支線、アームタイ及び機器類などの取付に使用します。
寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12×50
レフックスホーン取付金具 イワブチレフックスホーン取付金具イワブチ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
柱径の大小にかかわらず安定した取付ができます。
用途レフレックスホーン(口径510mm以下)の取付けに使用します。規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
避雷突針支柱取付金物 イワブチ避雷突針支柱取付金物イワブチ
5,998税込6,598
1個
欠品中
用途避雷突針支柱(Φ25mm~Φ61mm)の取付けに。 3BDと組み合わせてご使用ください。規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
BP62 高圧がいし 日東工業BP62 高圧がいし日東工業(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。 高圧電線(KIP)の場合は8mm2~60mm2まで取付可能です。 JIS適合品(JIS C3851)です。
材質エポキシ樹脂ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
鉄骨用接続端子 大阪避雷針工業(OHK)鉄骨用接続端子大阪避雷針工業(OHK)
4,698税込5,168
1個
欠品中
用途銅線用材質(プレート)銅・鉄材質(端子)黄銅ニッケルめっき
銅帯伸縮端子 銅線付 大阪避雷針工業(OHK)銅帯伸縮端子 銅線付大阪避雷針工業(OHK)
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
用途銅帯用材質黄銅ニッケルめっき電線仕様【銅線】2.0×13
突針 OH-1L型 大阪避雷針工業(OHK)突針 OH-1L型大阪避雷針工業(OHK)
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
材質アルミ
装柱器材 架線・支持パーツ