絞り込み
ブランド
適合最大径(Φmm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
装柱とは電柱に金物や腕金などの配電線器具の総称と、それらを電柱に取り付けることです。また腕金とは電柱が電線を支えるための金属製パーツのことを言いL型やF型、D型など様々な形があります。装柱器材 架線・支持パーツのカテゴリでは装柱作業をするために必要なバンドやサドル、アームタイやボルトなどの金物部品や各種器材やパーツを取り扱っているので、電柱に取り付ける器材の種類や目的に合わせて選ぶことができます。
351件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P.P碍子 共立電機P.P碍子共立電機
969税込1,066
1個
翌々日出荷
高圧機内絶縁電線支持の保持に使用します。
パイプアームタイ 共立電機パイプアームタイ共立電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
アームタイバンドと併用して、軽量アーム等の支持に使用します。
材質ドブメッキ穴径18Φ
ストラップ 共立電機ストラップ共立電機
389税込428
1個
翌々日出荷
2枚1組で、耐張碍子等を軽量アームに取り付ける場合や、段差をつける時に使用します。
材質ドブメッキ幅(mm)38厚さ(mm)3全長(mm)220穴径(Φmm)18
高圧耐張碍子 共立電機高圧耐張碍子共立電機
4,298税込4,728
1個ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
-
電圧(kV)6
高圧ピン碍子 共立電機高圧ピン碍子共立電機
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
メーカーによりナットが六角又は四角の場合がございます。 他にアングル用、規格品等もございます。
電圧(kV)6
イヤー碍子 共立電機イヤー碍子共立電機
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
碍子部は、アングル取付け部のボルトサイズによって、2種類ございます。
コンプレッションフィッティング 八光電機コンプレッションフィッティング八光電機
3,298税込3,628
1台
翌々日出荷
熱電対固定箇所を密封したいが、熱電対挿入長さを特定できない場合に最適です。
ねじ径R1/8適合シース外径(Φmm)4.8
自在バンド 25-小 内田鍛工自在バンド 25-小内田鍛工
629税込692
1個
翌日出荷
変圧器 2KVA JAPPY変圧器 2KVAJAPPY
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
仕様200・2202次電圧(V)100・110
巻付グリップ(玉碍子用) アサバ巻付グリップ(玉碍子用)アサバ
269税込296
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
引張時間(分)3
つり線クランプ イワブチつり線クランプイワブチ
679税込747
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の吊架に使用します。 □60×60以下用。
つり線ストラップ イワブチつり線ストラップイワブチ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途メッセンジャーワイヤの引留・両引留に使用します。
槍出金具用芯付バンド イワブチ槍出金具用芯付バンドイワブチ
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌日出荷
用途槍出装柱におけるアーム(DCA)取付専用バンド(芯付用)に。ボルト径d1(mm)M12×50ボルト径d2(mm)M12×90ボルト径d3(mm)M16×110
ユニックバンド(がいし支持金具) ネグロス電工ユニックバンド(がいし支持金具)ネグロス電工
4,498税込4,948
1箱(20個)
当日出荷
がいしを支持する受台です。
1号鋼芯引留金物 富士商1号鋼芯引留金物富士商
169税込186
1個
5日以内出荷
CATV(テレビ共聴)用架線金物
槍出金具用取付バンド イワブチ槍出金具用取付バンドイワブチ
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
寸法d1(mm)M12×50寸法d2(mm)M12×90寸法d3(mm)90M16×110
小径バンド イワブチ小径バンドイワブチ
879税込967
1個
当日出荷
終端クランプ イワブチ終端クランプイワブチ
299税込329
1個
当日出荷
梱包数100本適合径範囲18mm2~90mm2
スパイラルハンガー イワブチスパイラルハンガーイワブチ
179税込197
1個
翌々日出荷
芯径(mm)3.2
アルミ笠木伸縮継手 大阪避雷針工業(OHK)アルミ笠木伸縮継手大阪避雷針工業(OHK)
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
用途アルミ笠木用材質アルミ製
アルミ導帯分岐端子 大阪避雷針工業(OHK)アルミ導帯分岐端子大阪避雷針工業(OHK)
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
鉄筋用接続端子 大阪避雷針工業(OHK)鉄筋用接続端子大阪避雷針工業(OHK)
6,098税込6,708
1個
9日以内出荷
用途銅線用材質(プレート)銅・鉄材質(端子)黄銅ニッケルめっき
タンクローリー接地用金具 大阪避雷針工業(OHK)タンクローリー接地用金具大阪避雷針工業(OHK)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
材質SUS304
つば付水切端子 大阪避雷針工業(OHK)つば付水切端子大阪避雷針工業(OHK)
929税込1,022
1個
9日以内出荷
用途銅線用材質銅製、スズめっき
ダイヒカップリング 大阪避雷針工業(OHK)ダイヒカップリング大阪避雷針工業(OHK)
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
材質黄銅
標示板金物自在バンド用サドル 大阪避雷針工業(OHK)標示板金物自在バンド用サドル大阪避雷針工業(OHK)
889税込978
1個
欠品中
用途コンクリート柱・パンザーマスト用材質SUS304
支線取付金物 大阪避雷針工業(OHK)支線取付金物大阪避雷針工業(OHK)
3,498税込3,848
1個
9日以内出荷
銅線接続端子 大阪避雷針工業(OHK)銅線接続端子大阪避雷針工業(OHK)
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
用途銅線用材質黄銅ニッケルめっき
ハンドホール 300-1 大阪避雷針工業(OHK)ハンドホール 300-1大阪避雷針工業(OHK)
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
材質コンクリート製材質(フタ)樹脂製許容安全荷重(kN)1.9
支持管用接続端子 大阪避雷針工業(OHK)支持管用接続端子大阪避雷針工業(OHK)
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
支持管 大阪避雷針工業(OHK)支持管大阪避雷針工業(OHK)
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
L型金物(フック) 共立電機L型金物(フック)共立電機
499税込549
1個
翌々日出荷
回線の引き落とし等に使用します。(電柱側)[8回線以内]
材質Q235表面処理溶融亜鉛めっき穴径18Φ
分線金物 共立電機分線金物共立電機
489税込538
1個
翌々日出荷
柱間より回線を分岐する場合に使用します。
その他【引線】200kg材質ドブメッキ
壁面取付金具ベース 共立電機壁面取付金具ベース共立電機
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
壁面引込金具と段付(Y型)ストラップ等との組合せで、壁面からの引込線角度対応および、離隔距離の確保が可能です(12Φ穴×4)ドブコーチ9×90等で固定します
ハートシンブル 共立電機ハートシンブル共立電機
219税込241
1個
翌々日出荷
-
アームバンド 共立電機アームバンド共立電機
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
軽量アーム を片側だけに取り付ける時に使用します。(アームタイバンド 及びアームタイ 等が必要です。)
タイプ片抱
アームタイバンド 共立電機アームタイバンド共立電機
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
アームタイの取り付け及び支線をとる場合等に使用します。
ストラップ 共立電機ストラップ共立電機
259税込285
1個
翌々日出荷
ストラップは280mmまで。それ以上の長さは平アームタイになります。
材質ドブメッキ厚さ(mm)3穴径(Φmm)18
ノップ碍子(ビス付) 共立電機ノップ碍子(ビス付)共立電機
219税込241
1個
翌々日出荷
-
付属品ビス穴径7
碍子洗浄剤 共立電機碍子洗浄剤共立電機
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
-
用途一般汚染用
装柱器材 架線・支持パーツ