絞り込み
ブランド
適合最大径(Φmm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
装柱とは電柱に金物や腕金などの配電線器具の総称と、それらを電柱に取り付けることです。また腕金とは電柱が電線を支えるための金属製パーツのことを言いL型やF型、D型など様々な形があります。装柱器材 架線・支持パーツのカテゴリでは装柱作業をするために必要なバンドやサドル、アームタイやボルトなどの金物部品や各種器材やパーツを取り扱っているので、電柱に取り付ける器材の種類や目的に合わせて選ぶことができます。
351件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水切端子 片側7431-2E 大阪避雷針工業(OHK)水切端子 片側7431-2E大阪避雷針工業(OHK)
7,098税込7,808
1個
9日以内出荷
用途銅線用材質(プレート)銅製、クロムめっき材質(端子)黄銅ニッケルめっき、アルミ合金
銅帯L型継手 大阪避雷針工業(OHK)銅帯L型継手大阪避雷針工業(OHK)
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
材質L
アルミ導帯T型継手 大阪避雷針工業(OHK)アルミ導帯T型継手大阪避雷針工業(OHK)
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
用途アルミ帯 4×25用材質アルミ製
コンパクトポール用下部取付金 大阪避雷針工業(OHK)コンパクトポール用下部取付金大阪避雷針工業(OHK)
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
材質SS400溶融亜鉛めっき
床用 敷きゴム 大阪避雷針工業(OHK)床用 敷きゴム大阪避雷針工業(OHK)
739税込813
1個
9日以内出荷
用途床用サイズ3t×Φ125
航空障害灯保護網OM7LC用 大阪避雷針工業(OHK)航空障害灯保護網OM7LC用大阪避雷針工業(OHK)
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
材質アルミ製OM-7LC型
Z端子 アルミ線用 大阪避雷針工業(OHK)Z端子 アルミ線用大阪避雷針工業(OHK)
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
用途アルミ線用、2.0×19用材質アルミ製、ニッケルめっき
導線接続クランプ 大阪避雷針工業(OHK)導線接続クランプ大阪避雷針工業(OHK)
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
材質黄銅ニッケルめっき
突針 4針型 大阪避雷針工業(OHK)突針 4針型大阪避雷針工業(OHK)
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
用途管体、管内用材質金色めっき
ハンドホール 中荷重 鋳鉄 大阪避雷針工業(OHK)ハンドホール 中荷重 鋳鉄大阪避雷針工業(OHK)
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
材質コンクリート製材質(フタ)鋳鉄製許容安全荷重(kN)15
アルミ線取付金物 大阪避雷針工業(OHK)アルミ線取付金物大阪避雷針工業(OHK)
699税込769
1個
9日以内出荷
十型クランプ 大阪避雷針工業(OHK)十型クランプ大阪避雷針工業(OHK)
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
用途アルミ線2.0 × 25本用材質アルミ製十型
螺旋端子 片側上 大阪避雷針工業(OHK)螺旋端子 片側上大阪避雷針工業(OHK)
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
用途ゴンドラ用材質黄銅ニッケルめっき
銅帯 大阪避雷針工業(OHK)銅帯大阪避雷針工業(OHK)
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
材質サイズ3t×25×4m断面積(mm2)75
銅線水切端子 大阪避雷針工業(OHK)銅線水切端子大阪避雷針工業(OHK)
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
用途銅線用材質(プレート)銅製、クロムめっき材質(端子)黄銅ニッケルめっき
アルミ導帯取付金物 大阪避雷針工業(OHK)アルミ導帯取付金物大阪避雷針工業(OHK)
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
銅線T型接続端子 大阪避雷針工業(OHK)銅線T型接続端子大阪避雷針工業(OHK)
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
Z端子 銅線用 大阪避雷針工業(OHK)Z端子 銅線用大阪避雷針工業(OHK)
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
用途銅線用、2.0×13・19用材質黄銅製、ニッケルめっき
銅帯T型継手 大阪避雷針工業(OHK)銅帯T型継手大阪避雷針工業(OHK)
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
材質T
接続端子・測定端子ベーク板付 大阪避雷針工業(OHK)接続端子・測定端子ベーク板付大阪避雷針工業(OHK)
7,898税込8,688
1個
9日以内出荷
用途接地測定用材質黄銅製、ニッケルめっき
ハンドホール MHBB-S 大阪避雷針工業(OHK)ハンドホール MHBB-S大阪避雷針工業(OHK)
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
材質コンクリート製材質(フタ)鋳鉄製許容安全荷重(kN)5
アルミ導帯I型継手 大阪避雷針工業(OHK)アルミ導帯I型継手大阪避雷針工業(OHK)
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
用途アルミ帯 4×25用材質アルミ製
ボックスコネクタ S型 大阪避雷針工業(OHK)ボックスコネクタ S型大阪避雷針工業(OHK)
459税込505
1個
9日以内出荷
用途露出ボックス用(VE28)材質硬質ビニル製ベージュ
支持管取付金物 底板付 大阪避雷針工業(OHK)支持管取付金物 底板付大阪避雷針工業(OHK)
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
支持管取付台 大阪避雷針工業(OHK)支持管取付台大阪避雷針工業(OHK)
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
支持管取付金物 大阪避雷針工業(OHK)支持管取付金物大阪避雷針工業(OHK)
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
架空地線引留金物 大阪避雷針工業(OHK)架空地線引留金物大阪避雷針工業(OHK)
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
材質【引支金物】鉄溶融亜鉛めっき、【引留金物】黄銅
平アームタイ 共立電機平アームタイ共立電機
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
アームタイバンドと併用して、軽量アーム等の支持に使用します。
材質ドブメッキ厚さ(mm)4.5穴径18Φ
中部曲りアーム 共立電機中部曲りアーム共立電機
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
-
材質SS400表面処理溶融亜鉛めっき
共架角管 共立電機共架角管共立電機
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
電柱の上部にバンド2つで取り付け(電柱径を御指示下さい)高さを継ぎ足す為に使用します。
長さ(mm)1500角寸法50×50厚さ2.3
L型金物 共立電機L型金物共立電機
559税込615
1個
翌々日出荷
回線の引き落とし等に使用します。(電柱側)[8回線以内]
材質SS400表面処理溶融亜鉛めっき穴径14Φ
トロリー用引留碍子 共立電機トロリー用引留碍子共立電機
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
-
低圧ラック金物 共立電機低圧ラック金物共立電機
489税込538
1個
翌々日出荷
-
材質SPHC表面処理溶融亜鉛めっき
フイダーイヤー 共立電機フイダーイヤー共立電機
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
-
ビニルバンド用金具 共立電機ビニルバンド用金具共立電機
9,998税込10,998
1箱(50個)
翌々日出荷
ケーブル・電線管や標示札の取り付けなど広範囲に使用します。
材質ステンレスサイズ10m/m用
パイプサドル 共立電機パイプサドル共立電機
819税込901
1個
翌々日出荷
パイプ・ケーブル・電線管等を電柱に立上げる場合の支持等に使用。自在バンド[P6]等と併用します。
支線バンド 共立電機支線バンド共立電機
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
-
材質【ボルトナット】SWRCHまたは同等以上【座金類】SS400,SPHCまたは同等以上【銅板類】SS400,SAPH400またはこれらと同等以上
アームバンド 共立電機アームバンド共立電機
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
軽量アームを両側に取り付ける時に使用します。(アームタイバンド及びアームタイ抱B・N等が必要です。)
タイプ両抱
アームタイバンド 共立電機アームタイバンド共立電機
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
関西電力規格です。
ストラップ 共立電機ストラップ共立電機
389税込428
1個
翌々日出荷
2枚1組で、耐張碍子等の角度を90度変える時等に使用します。
材質ドブメッキ幅(mm)38厚さ(mm)4.5全長(mm)220穴径(Φmm)18
装柱器材 架線・支持パーツ