絞り込み
ブランド
適合最大径(Φmm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
装柱とは電柱に金物や腕金などの配電線器具の総称と、それらを電柱に取り付けることです。また腕金とは電柱が電線を支えるための金属製パーツのことを言いL型やF型、D型など様々な形があります。装柱器材 架線・支持パーツのカテゴリでは装柱作業をするために必要なバンドやサドル、アームタイやボルトなどの金物部品や各種器材やパーツを取り扱っているので、電柱に取り付ける器材の種類や目的に合わせて選ぶことができます。
351件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
碍子駒 共立電機碍子駒共立電機
799税込879
1個
6日以内出荷
-
低圧引留碍子(大茶台) 共立電機低圧引留碍子(大茶台)共立電機
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
低圧線の引き留めに使用します。ストラップと四角12×100B・N又は、四角16×120B・N等と使用します。
サイズ
支線ロット 共立電機支線ロット共立電機
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ブロックと併用して支線アンカーとして使用します。
結束器 ステンレス TOWA[清掃用品、安全保護具]結束器 ステンレスTOWA[清掃用品、安全保護具]
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
結束器を左右に移動させることでロープの設計位置を自由自在に決められます。変形しない強度です。接続には、TOWAステンレスロックセーフウルトラDカラナビが使用できます。
用途安全保護具材質ステンレス適合ロープ径(Φmm)9~18
支線用巻付グリップ 東神電気支線用巻付グリップ東神電気
9,998税込10,998
1箱(30本)ほか
翌々日出荷から49日以内出荷
工具不要で作業時間が短縮します。取り付けに個人差がなく施工品質が向上します。
関連資料(0.54MB)
ラッシングロット ヨツギラッシングロットヨツギ
419税込461
1箱
翌々日出荷
長さ(mm)750
ホース固定金具 八光電機ホース固定金具八光電機
9,980税込10,978
1台
翌々日出荷
熱風発生機用の各種パーツを取り揃えてございます。用途に合わせお選びください
仕様ホース固定金具材質SUS板厚(mm)1
自在バンド 八光電機自在バンド八光電機
2,580税込2,838
1台
翌々日出荷
フレキホースの接続部の固定に使用します。使用するホースのサイズにより、選択してください。ハイトルク自在バンドは、締付ねじ部がバンド面に全て嵌合するため、高い締付力を保有しています。断熱材付きフレキホースやフレキホースPSUタイプ、PGSタイプなどにご使用ください。
仕様自在バンド:最小~最大適合64 ~ 114適合径(Φmm)75・100
LC直交金具 未来工業LC直交金具未来工業
7,598税込8,358
1箱(10個)
当日出荷
C形鋼にLアングルを固定し、パッケージエアコン等を取り付ける場合に使用します。※取り付けには、市販のボルトナットが別途必要です。ミラックハンガー等にも施工できます。(ミラックハンガー用ナットW3/8使用)
シルバー対象鋼材C形鋼50×100
玉碍子 小 共立電機玉碍子 小共立電機
529税込582
1個
翌日出荷
ボルトナット 共立電機ボルトナット共立電機
369税込406
1個
翌日出荷
ステンレスベルト(締付金具付) SB-1200 日本緑十字社ステンレスベルト(締付金具付) SB-1200日本緑十字社
2,798税込3,078
1組(2本)
翌々日出荷
ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途ミラーや標識などの設置に。トラスコ品番114-0780材質ステンレス長さ(mm)1200幅(mm)10質量(g)104
ステンレスベルト(締付金具付) SB-600 日本緑十字社ステンレスベルト(締付金具付) SB-600日本緑十字社
2,498税込2,748
1組(2本)
3日以内出荷
ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途ミラーや標識などの設置に。トラスコ品番114-0746材質ステンレス長さ(mm)600幅(mm)10質量(g)78
ステンレスベルト(締付金具付) SB-400 日本緑十字社ステンレスベルト(締付金具付) SB-400日本緑十字社
1,698税込1,868
1組(2本)
4日以内出荷
ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途ミラーや標識などの設置に。トラスコ品番114-0802材質ステンレス長さ(mm)400幅(mm)10質量(g)62
ステンレスベルト(締付金具付) SB-300 日本緑十字社ステンレスベルト(締付金具付) SB-300日本緑十字社
1,598税込1,758
1組(2本)
翌々日出荷
ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途ミラーや標識などの設置に。トラスコ品番114-0592材質ステンレス長さ(mm)300幅(mm)10質量(g)58
丸シンプル 共立電機丸シンプル共立電機
209税込230
1個
翌日出荷
パイプサドル 共立電機パイプサドル共立電機(1件のレビュー)
479税込527
1個
翌日出荷
ラッシングロット ヨツギラッシングロットヨツギ
41,980税込46,178
1箱(100本)
5日以内出荷
低圧線、引込線及び通信ケーブルなどを吊架用支持線に支持する為に使用します。
長さ(mm)750
ケーブル支持金具 バンド用 イワブチケーブル支持金具 バンド用イワブチ
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
用途ケーブルを電柱から離隔して装柱する場合にCS-Aと併用します。IBT-40タイプと組合わせてご使用下さい
自在バンド 4BD イワブチ自在バンド 4BDイワブチ
4,298税込4,728
1個
翌日出荷
用途支線、アームタイの取付けに使用します適合径範囲Φ300~410寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12X50寸法d2(mm)M16X110
樹脂製自在バンド用サドル 日動電工樹脂製自在バンド用サドル日動電工
69税込76
1個
3日以内出荷
柔らかいバンドで指を傷つけません。 電柱に番号札など取付ける際に使用する樹脂製のバンドです。
種類サドル
L型1000 日動電工L型1000日動電工
19,980税込21,978
1セット(10本)
4日以内出荷
長さ(mm)977
L形アーム九州電力規格品 日動電工L形アーム九州電力規格品日動電工
29,980税込32,978
1セット(10本)
3日以内出荷
引込線の家屋側の支持に使用する金物です。
R型腕金四国電力規格品 日動電工R型腕金四国電力規格品日動電工
14,980税込16,478
1セット(5個)
4日以内出荷
引込線の家屋側の支持に使用する金物です。雨といを避けて引込ができます。
質量(kg)1
L形アーム関西電力規格同等品 日動電工L形アーム関西電力規格同等品日動電工
6,898税込7,588
1セット(10本)
3日以内出荷から4日以内出荷
引込線の家屋側の支持に使用する金物です。
変圧器 単巻C入 5KVA JAPPY変圧器 単巻C入 5KVAJAPPY
76,980税込84,678
1台
翌日出荷
仕様200・2202次電圧(V)100・110
変圧器 500VA JAPPY変圧器 500VAJAPPY
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
仕様200・2202次電圧(V)100・110
変圧器 3KVA JAPPY変圧器 3KVAJAPPY
54,980税込60,478
1台
翌日出荷
仕様200・2202次電圧(V)100・110
変圧器 300VA JAPPY変圧器 300VAJAPPY
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
仕様200・2202次電圧(V)100・110
変圧器 200VA JAPPY変圧器 200VAJAPPY
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
仕様200・2202次電圧(V)100・110
変圧器 1KVA JAPPY変圧器 1KVAJAPPY
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
仕様200・2202次電圧(V)100・110
変圧器 100VA JAPPY変圧器 100VAJAPPY
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
1次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110
金属バンド用ブラケット(3/4”用・ストレート型) エスコ金属バンド用ブラケット(3/4”用・ストレート型)エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463EH-201
3/4” 金属バンド用ブラケット(フレア型) エスコ3/4” 金属バンド用ブラケット(フレア型)エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463EH-100
配管用鋼管用吊りバンド(蝶番タイプ) ネグロス電工配管用鋼管用吊りバンド(蝶番タイプ)ネグロス電工
5,798税込6,378
1個
16日以内出荷
バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
適合W5/8(吊り金具)呼び外径(mm)267.4(適合配管用鋼管)呼び径250(適合配管用鋼管)寸法A(mm)163寸法D(mm)21寸法B(mm)38寸法C(mm)67ボルト寸法M16×50
JIS大玉碍子 香蘭社JIS大玉碍子香蘭社
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
適合(メッセンジャー)45~70寸法A(mm)100寸法B(mm)100寸法C(mm)30
ストレーナ SUS 304 アサバストレーナ SUS 304アサバ
189税込208
1個
14日以内出荷
材質SUS304
セフター SUS 304 アサバセフター SUS 304アサバ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(5本)ほか
11日以内出荷から14日以内出荷
ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。 縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。
仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品材質SUS304
セイフティベルト SUS 304 アサバセイフティベルト SUS 304アサバ
4,398税込4,838
1巻
8日以内出荷から9日以内出荷
ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時の煩雑な手間も省け、また、ベルトのからみも防止っでき、無駄なく使用できます。 ベルトの両縁を折り曲げて危険な断面をなくしてありますので安全です。
材質SUS304ベルト長さ(m)50ベルト厚(mm)0.2
ステンレス結束バンド フルコーティングステンバンド PANDUIT(パンドウイット)ステンレス結束バンド フルコーティングステンバンドPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(50本)
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束かつ強いループ引張強度を実現しています。すべてのエッジが面取りされているので安全です。
用途過酷な環境でのケーブルなどの結束。材質ステンレススチール(SUS316)、ポリエステル幅(mm)7.9厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-40~150引張強度(N)1112使用場所屋内・屋外用
装柱器材 架線・支持パーツ