絞り込み
ブランド
  • 日動電工
  • 東神電気(7)
  • 丸信電業(6)
  • オーム電機(2)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
  • 三和電気計器(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 河村電器産業(1)
  • 大阪避雷針工業(OHK)(1)
  • 星朋商工(1)
規格
  • A種(1)
  • B種(1)
  • D種(1)
長さ(mm)
  • 300~400未満(1)
  • 500~600未満(1)
リード線長さ(mm)
  • 140(1)
  • 200(1)
  • 300(3)
  • 500(1)
  • 3000(1)
  • -(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格から絞り込む
A種(1)
B種(1)
D種(1)
丸形アース棒 日動電工丸形アース棒日動電工(29件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から4日以内出荷
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
丸形アース棒 日動電工丸形アース棒日動電工(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
地中への打ち込みに十分な強度を備えています。工法:単独
S形アース棒 日動電工S形アース棒日動電工(28件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。
リード線長さ(mm)200表面処理銅めっき工法単独リード線太さ(mm2)5.5
メッキアース棒 日動電工メッキアース棒日動電工(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
メッキアース棒用リード端子 日動電工メッキアース棒用リード端子日動電工
529税込582
1個
当日出荷
リード線長さ(mm)300
丸形アース棒用リード端子 日動電工丸形アース棒用リード端子日動電工(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
リード線長さ(mm)500タイプ-
キャップ式リード端子 日動電工キャップ式リード端子日動電工
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
切断したアース棒を再利用するためのリード端子。 切断したアース棒に接地線を簡単に接続できます。 アース棒を再打ち込みせずに済むため、資材の有効活用と工期の短縮が図れます。
丸形アース棒用リード端子 日動電工丸形アース棒用リード端子日動電工
989税込1,088
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
用途関東仕様リード線長さ(mm)300タイプ関東仕様
測定用接地棒 (B8ST) 日動電工測定用接地棒 (B8ST)日動電工
9,298税込10,228
1本
4日以内出荷
接地抵抗測定時の補助極として使用するアース棒です。周期的に測定するために常設します。アース棒B8J×2本とリード端子かしめタイプB14KA×2個がセットになった製品です。
セット内容アース棒(Φ14×750)B8J×2本、リード端子かしめタイプ(Φ14用)B14KA×2個RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ掲載ページ(0.28MB) カタログ掲載ページ(0.28MB)
リード端子 かしめタイプ Φ10用 日動電工リード端子 かしめタイプ Φ10用日動電工
9,198税込10,118
1箱(5個)
4日以内出荷
アース棒への打ち込みと接地線の接続が同時に行えるリード端子です。幅広い電線サイズに対応します。打ち込み目安となる確認線付きです。圧着工具・電線接続材料不要です。
質量(g)66適合電線2.6mm~38mm2関連資料カタログ掲載ページ(0.49MB) カタログ掲載ページ(0.49MB)
短尺型 アース棒 B-8下 日動電工短尺型 アース棒 B-8下日動電工
26,980税込29,678
1箱(10本)
当日出荷
脚立不要で安全に施工可能 一人でも施工可能
質量(g)1040全長(cm)750工法連結ソケット長さ(mm)連結ソケット:800関連資料(1.34MB)被覆厚さ(mm)銅:0.5
リード端子かしめ型14mm用 日動電工リード端子かしめ型14mm用日動電工(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
設置戦を差し込み、アーズ棒に打ち込むだけの簡単施工 幅広い電線タイプ適合
全長(cm)88寸法(Φ)電線差し込み口:14、打ち込み径:14適合電線2.6~100(単線mm~より線mm2)関連資料(1.34MB)
キャップ形リード端子Φ14用 日動電工キャップ形リード端子Φ14用日動電工
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
リード端子 日動電工リード端子日動電工
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
地中への打ち込みに十分な強度を備えています。 各種サイズをご用意しています。
寸法L(mm)90質量(g)308種類Φ16用寸法D(Φmm)16リード線38mm2×500mm

接地材料』には他にこんなカテゴリがあります

接地棒