絞り込み
規格
  • A種(1)
  • B種(1)
  • D種(1)
長さ(mm)
  • 300~400未満(1)
  • 500~600未満(1)
リード線長さ(mm)
  • 140(1)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 300(4)
  • 500(1)
  • 3000(1)
  • -(2)
ブランド
  • 日動電工
  • 東神電気(7)
  • 丸信電業(6)
  • 東京富士商会(2)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • 三和電気計器(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 河村電器産業(1)
  • 大阪避雷針工業(OHK)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格から絞り込む
A種(1)
B種(1)
D種(1)
  • 丸形アース棒 日動電工

    丸形アース棒

    日動電工(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    地中への打ち込みに十分な強度を備えています。工法:単独
  • 丸形アース棒 日動電工

    丸形アース棒

    日動電工(31件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
  • S形アース棒 日動電工

    S形アース棒

    日動電工(28件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。
    リード線長さ(mm)200表面処理銅めっき工法単独リード線太さ(mm2)5.5
  • メッキアース棒 日動電工

    メッキアース棒

    日動電工(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
  • 丸形アース棒用リード端子 日動電工

    丸形アース棒用リード端子

    日動電工(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    リード線長さ(mm)500タイプ-
  • 丸形アース棒 単独工法用 日動電工

    丸形アース棒 単独工法用

    日動電工
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    単独工法用のアース棒です。地中深くに打ち込み、接地抵抗を減らしたいときに使用します。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。B3S、B5S、BKSは公共建築設備工事標準図に適合しています。
    質量(g)300種類Φ7×900寸法L(mm)900寸法D(Φmm)7リード線長さ(mm)300リード線太さ(mm2)5.5被覆厚さ(mm)銅:0.3
  • リード端子かしめ型14mm用 日動電工

    リード端子かしめ型14mm用

    日動電工(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    設置戦を差し込み、アーズ棒に打ち込むだけの簡単施工 幅広い電線タイプ適合
    全長(cm)88寸法(Φ)電線差し込み口:14、打ち込み径:14適合電線2.6~100(単線mm~より線mm2)
  • メッキアース棒用リード端子 日動電工

    メッキアース棒用リード端子

    日動電工
    829税込912
    1個
    当日出荷
    リード線長さ(mm)300
  • キャップ式リード端子 日動電工

    キャップ式リード端子

    日動電工
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    切断したアース棒を再利用するためのリード端子。 切断したアース棒に接地線を簡単に接続できます。 アース棒を再打ち込みせずに済むため、資材の有効活用と工期の短縮が図れます。
  • リード端子 かしめタイプ Φ10用 日動電工

    リード端子 かしめタイプ Φ10用

    日動電工
    12,980税込14,278
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    アース棒への打ち込みと接地線の接続が同時に行えるリード端子です。幅広い電線サイズに対応します。打ち込み目安となる確認線付きです。圧着工具・電線接続材料不要です。
    質量(g)66適合電線2.6mm~38mm2
  • 短尺型 アース棒 B-8下 日動電工

    短尺型 アース棒 B-8下

    日動電工
    37,980税込41,778
    1箱(10本)
    当日出荷
    脚立不要で安全に施工可能 一人でも施工可能
    質量(g)1040全長(cm)750工法連結ソケット長さ(mm)連結ソケット:800被覆厚さ(mm)銅:0.5
  • 丸形アース棒用リード端子 日動電工

    丸形アース棒用リード端子

    日動電工
    1,598税込1,758
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途関東仕様リード線長さ(mm)300タイプ関東仕様
  • S形アース棒 日動電工

    S形アース棒

    日動電工
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    S型加工により表面積を拡大しております。軽量で作業性に優れています。
    質量(g)349種類L:900寸法L(mm)900寸法t(mm)1.6表面処理銅めっきリード線長さ(mm)180工法単独リード線太さ(mm2)5.5
  • 測定用接地棒 (B8ST) 日動電工

    測定用接地棒 (B8ST)

    日動電工
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    接地抵抗測定時の補助極として使用するアース棒です。周期的に測定するために常設します。アース棒B8J×2本とリード端子かしめタイプB14KA×2個がセットになった製品です。
    セット内容アース棒(Φ14×750)B8J×2本、リード端子かしめタイプ(Φ14用)B14KA×2個RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ形リード端子Φ14用 日動電工

    キャップ形リード端子Φ14用

    日動電工
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
  • リード端子 日動電工

    リード端子

    日動電工
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷
    地中への打ち込みに十分な強度を備えています。 各種サイズをご用意しています。
    寸法L(mm)90質量(g)308種類Φ16用寸法D(Φmm)16リード線38mm2×500mm

接地材料』には他にこんなカテゴリがあります

接地棒