カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日動電工
- モノタロウ(62)
- Panasonic(パナソニック)(15,659)
- 三菱電機(10,093)
- 未来工業(2,160)
- ネグロス電工(2,028)
- ODELIC(オーデリック)(1,896)
- エスコ(1,454)
- 岩崎電気(1,418)
- コイズミ照明(1,416)
- イチネンTASCO(1,402)
- 東芝ライテック(1,385)
- オーム電機(1,059)
- ENDO(遠藤照明)(988)
- DAIKO(大光電機)(954)
- JEFCOM(ジェフコム)(894)
- 三桂製作所(874)
- カナフジ電工(714)
- CEJN(セイン)(582)
- ELPA(538)
- 日動工業(513)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)

丸形アース棒
日動電工(31件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から3日以内出荷高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
硬質ビニル電線管(ニチパイプ)
日動電工(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1本ほか当日出荷から6日以内出荷樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)長さ(m)4規格JIS C8430
S形アース棒
日動電工(28件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。表面処理銅めっきリード線長さ(mm)200工法単独リード線太さ(mm2)5.5
サドルエース (ベース一体型)
日動電工(4件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷コンパクトでスマートな配管仕上がり。 サドル部は蝶番式、脱落防止1本ねじですからスピーディに取り付きます。 縦配管では片手でパイプを支えながらカンタンに取り付けできます。 プラグボルトはセットで入っています。 横配管ではパイプを仮置きしながら、一人で作業ができます。引抜強度(N[kgf])最大4400(450)
丸形アース棒 単独工法用
日動電工¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷単独工法用のアース棒です。地中深くに打ち込み、接地抵抗を減らしたいときに使用します。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。B3S、B5S、BKSは公共建築設備工事標準図に適合しています。質量(g)300種類Φ7×900寸法L(mm)900寸法D(Φmm)7リード線長さ(mm)300リード線太さ(mm2)5.5被覆厚さ(mm)銅:0.3
アウトレットボックスAタイププレート付中浅形ブラック
日動電工¥529税込¥5821個5日以内出荷すきまなしの成形ノック。ノロの浸入を防ぎます。露出用としても使用できます。高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)材質硬質塩化ビニル色ブラック種類中浅形側面ノック数Φ27×8個RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルハンガー U型
日動電工(2件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷から翌々日出荷低圧線及び引込線を吊架するために使用します。 耐候性に優れたハンガーです。 扱いやすく、作業がはかどります。材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線色グレー
レジスター用交換フィルター
日動電工(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(5枚)当日出荷レジスター用の交換フィルターです。 WEBサイト(www.nd-ele.co.jp)に注文用のFAX用紙があります。
アウトレットボックスAタイププレート付4OB
日動電工(3件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から5日以内出荷すき間なしの成形ノック。 露出用としても使用できます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。 アウトレットボックスAタイプ(JIS品)にプレートを取付けた商品です。付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)材質硬質塩化ビニル
カクピタS
日動電工¥899~税込¥989~1袋(20個)当日出荷から5日以内出荷はがしてピタッと貼れるテープ付タイプもあります。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 テープ付は接着剤不要で施工できます。 テープ無は接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。材質本体/硬質塩化ビニル全長(mm)260
カチコネ丸ボックス
日動電工¥349~税込¥384~1個翌々日出荷から5日以内出荷何通りもの組み合わせが可能です。 1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。 コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。付属品脱落防止なべタッピン4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニル適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
カチコネユニバーサル
日動電工(3件のレビュー)¥579~税込¥637~1個ほか当日出荷から3日以内出荷付属品なべ4.0×16脱落防止タッピングねじ(2本)材質高耐候性・耐衝撃性硬質塩化ビニル種類無方出寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×44適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料




































![クーラーキャップ[クイックタイプ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26293068-200213-02.jpg)