通常、テレビを設置した場合、アンテナを設置するなどをして電波を受信しないと放送をみることができません。その電波を受け取るために必要な機器がテレビ受信用機器です。テレビ受信用機器のカテゴリでは必要な電波を受信するための各種アンテナや受信機、ケーブルやアンテナプラグ、中継接栓などのテレビとアンテナを接続するために必要な部品などを主に取り扱っています。その他にも監視カメラや人体検知器と警報機のセットなども取り扱っています。
商品豆知識
S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。
L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。
テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。
ケーブルS-4C-FB
コネクタ形状L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
コネクタ仕様F型
溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。
メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。
ゴムキャップ付き
材質超防錆メッキ鋼(ZAM)
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
デジタル放送に対応したUHFアンテナです。
ZAMメッキの採用でサビに強い
従来の反射器を大型コーナーリレフターの採用に
より前後比が優れ、動作利得が改善
RoHs指令対応
防水キャップ1個
タイプ水平・垂直受信用
電圧定在波比2.5以下
ノイズに強い高級メタルケースを採用!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応!
衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を効率良く分波します。
【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分波可能!
コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
出力周波数(Hz)U/V出力端子47~862(MHz)、BS/CS出力端子950~2600(MHz)
ケーブル長(cm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
コネクタ仕様F型
入力周波数(MHz)47~2600
アンテナからの1つの信号を2つの機器へ効率良く分配します。
【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分配可能。
コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
色ホワイト
ケーブル長(m)1
コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
入力周波数(MHz)5~2600
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応!混合器としても使用可。
衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を効率良く分波します。
分波器単体となります。市販またはお手持ちのケーブルを接続してご使用下さい。
色ブラック
出力周波数(Hz)U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)
アズワン品番64-6229-63
RoHS指令(10物質対応)対応
入力周波数(MHz)47~3224
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
地デジ放送の電波を受信する、オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応室内用アンテナです。サンドウイングマルチループ方式(独自名称)の採用により、小型化を実現。本体色:ホワイト。エレコム WEB販売専用モデルです。
強電界地域でご利用いただける室内アンテナ 。独自の傾き調整クリップで、アンテナ受信面を0~90度の範囲で無段階に調整、固定が可能。最適な受信感度に調整できます。市販の丸木ネジを利用して壁面に取り付けることができます。WEB販売専用モデルです。法規関連:ROHS(10物質対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
受信チャンネル(ch)13~52
電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
タイプ1端子電流通過型
電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルの出っ張りを抑えられるL字型コネクターを採用。左側にHDMI出力端子があるノートパソコンにおすすめの左向きタイプです。 。ノートパソコン接続時、マウス操作をする手にケーブルが干渉せず、パソコン周りのスペースを有効に使えます。 。デスクトップパソコンやテレビの裏など、狭い場所でもケーブルが場所を取らずに使えます。機器を壁に寄せて設置できます。 。配線時の取り回しがしやすく束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様(プラグメッキ)金メッキピン・金メッキプラグ
色ブラック
規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証
コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)左向き
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)10.2
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz
ケーブルタイプやわらか
高性能:プレミアム認証イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。4K60Hz(3840x2160)、18Gbps帯域、HDR10、ウルトラワイドアスペクト比、ARC、3Dビデオ、32chオーディオ(5.1/7.1/Dolby TrueHD/Atmos)、BT.2020色域。プレミアムHDMI 2.0:4K60Hz HDMI対応。腐食に強いアルミダイキャスト金めっきコネクタで信号の完全性を保ち、EMI干渉による信号減衰を防止。高耐久性:10000サイクル以上の挿抜テストと120度の角度で600サイクル以上の屈曲テストを通過。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクター。ハロゲンフリー、毒性がないTPE素材で環境に配慮
用途デスクトップPC、ノートパソコン、ワークステーション、テレビ、モニター、プロジェクタなどの接続に。Samsung、Sony、Apple TV、Dell、LGなど各種ブランドに対応
色グレー、ブラック
データ転送速度18Gbps
最大解像度4K60Hz(3840×2160)
オーディオ機能HDMI(32ch、7.1ch、5.1ch)
適合規格HDMI 2.0b
コネクタAHDMI
コネクタBHDMI
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
保証期間ライフタイム
動作温度範囲(℃)0~50
保存温度範囲(℃)0~50
湿度範囲(%)0RH~85RH
導体数19
プラグ金メッキ
セット内容プレミアムハイスピードHDMIケーブル
幅(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネット対応対応
テレビやレコーダーの入力端子に合わせてUHFとBS・CSのテレビ信号に分ける為の分波器(セパレーター)です。
CATVのテレビ放送にも使用できます。CATVインターネットには対応していません。
出力F型コネクタ
入力F型端子
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×19×48(分波器本体)
出力インピーダンス(Ω)75
入力インピーダンス(Ω)75
設置場所屋内用
ケーブル長(cm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比(76~770MHz)1.8、(1000~2681MHz)2、(2681~3224MHz)2.5
通過帯域損失(dB以下)(76~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)1.6、(1489~2150MHz)1.8、(2150~2681MHz)2.6、(2681~3224MHz)3.5
阻止帯域減衰量(dB以上)(76~770MHz)25、(1000~2681MHz)20、(2681~3224MHz)18
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
より高い位置にアンテナを設置したい場合に、2本のマストをつなぎ合わせるパーツです。直径25.4mmマスト用です。
アンテナの高さが不足するときマストを継ぎ足す場合に使います。錆に強い溶融亜鉛メッキ鋼板仕上げ。
地デジ放送の電波を受信する、オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応室内用アンテナです。ブースター内蔵。省スペース設計のスマートで丸みのあるデザインは、設置場所を選ばず、方向調整で向きを変えてもシルエットがかわりません。本体色:ホワイト。エレコム WEB販売専用モデルです。
地上デジタル放送用 ブースター内蔵室内アンテナです。。「お部屋のアンテナも美しく」すっきりデザインの、ブースター内蔵室内アンテナ 。スマートで丸みのあるすっきりしたデザインは、お部屋の空間を損ねません。新設計のローノイズブースターを採用、従来機種に比べ、受信性能がアップしました。WEB販売専用モデルです。法規関連:ROHS(10物質対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
受信チャンネル(ch)13~52
この1台で33dB形としても43dB形としてもスイッチ一つでどちらでも使える業界初のデュアルブースターです。強電界から弱電界まで受信環境で迷ってもこの1台で安心。小型なので水平マストにも取り付け可能。
2015年従来品(BU41L2)に対し、増幅部を20%小型化。
使用帯域UHF
付属品F-5接栓(リング付)×4、防水キャップ×2
質量(kg)0.22
使用温度範囲(℃)-20~50
外形寸法(mm)84×90×47
電源(V)AC100、DC15
消費電力(W)2.0、3.9(UHF電源供給時)
消費電流(mA)70、170(UHF電源供給時)
周波数帯域(MHz)470~710(ch.13~52)
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)【入出力】75(F形)
標準利得(dB)40~46(UHF)
雑音指数(dB)1.5以下
入力範囲41~77dBμV
利得(dB)【切替/入力レベル調整】28、33、43 (-15、-10、0) (スイッチ切換)
通電容量【重畳電源】DC15V/0.1A
定格出力(dBμV)105(9波)
利得調整範囲(dB)0~-10以上(連続可変)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453S)に、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした便利なアンテナセットです。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様コンバーター局部発振位相雑音(dB/Hz):-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット)
付属品F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1
質量(kg)4.2
電源(V)コンバーター:DC13.2~16.5(ケーブル重畳)
消費電力(W)コンバーター:2.4以下(DC15V入力時)
有効径(Φmm)アンテナ:450
出力インピーダンス(Ω)コンバーター:75(F形)
周波数(MHz)コンバーター(出力):1032~2072/2224~3224
適合マスト径(Φmm)25~49
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)受信可能風速20、復元可能風速50、破壊風速60
周波数(GHz)受信:11.71~12.75/11.73~12.73、局部発振:10.678/9.505
性能指数G /T(dB/K)BS(右旋・左旋):14.8(標準)、CS(右旋・左旋):15.2(標準)
コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準)
受風面積(m2)0.2
アンテナ利得(dB)BS(右旋・左旋):33.9(標準)、CS(右旋・左旋):34.3(標準)
偏波受信:右旋円偏波/左旋円偏波
コンバーター利得(dB)53(標準)
上下角度調整23~68度(中間取付時23~56)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
38dB形、UHFを増幅するブースターです。テレビ信号が弱い場合や、複数のテレビにテレビ信号を送る必要がある場合に電波を強くするために使用します。小型なので水平マストにも取り付け可能。増幅帯域:UHF38dB 屋外用。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
WEB販売専用モデルです。家庭用UHFブースター 。電源部はケーブルの加工・接続状態の状態をLEDでお知らせ機能付。増幅部ケース内に出力モニター端子を搭載。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
仕様●ハム変調(dB):-50以下●出力モニター(dB):-20●利得安定度(dB):±2.5●定格出力レベル(dBμV):103(9波)●帯域内周波数特性:±2.5●漏洩電界強度(dBμV/m):34.0以下●直流供給電源:DC15V/0.05A●相互変調(IM3)(dB):-68以下
質量(kg)0.22
使用温度範囲(℃)-20~+50
外形寸法(mm)84(H)×90(W)×47(D)
消費電力(W)(AC100V)2.0、2.8
周波数帯域(MHz)470~710
適合マスト径(Φmm)22~49
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)入出力:75(F形)
標準利得(dB)38
雑音指数(dB)1.5以下
入力レベル(標準)41~65(75)(dBμV)
消費電流DC15V/0.07A、0.12A
利得調整範囲(dB)0~-10以上(連続可変)
入力ATT(dB)0、-10(スイッチ切換式)
使用帯域UHF
VSWR3.0以下
衝撃波耐電圧(kV)±25kV(1.2/50μs)
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
ハイスピード マイクロHDMI - HDMIケーブル:50cm HDMI 1.4b ハイスピード マイクロHDMI - HDMIケーブル(イーサネット対応)。4K解像度対応(3840x2160p 24/25/30Hz | 4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆を採用したUHD対応ハイスピードマイクロHDMI - HDMI変換ケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフにより、繰り返しの曲げや酷使にも耐久性を発揮。業務用環境に理想的。高品質設計:34 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、銅編組アルマイラー箔によるEMI保護で信号の完全性を保持。高品質な映像・音声伝送を実現するモニターケーブル
用途スマートフォンその他のポータブル端末をHDMI対応のテレビやディスプレイに接続するケーブル1本のクイックソリューション。スマートフォン、タブレット、ノートPC、デジカメ(一眼レフ、ビデオカメラ)など、マイクロHDMI(Type-D)デバイスをHDMI(Type-A)対応のテレビ、モニター、プロジェクターに接続。Samsung、Sony、Apple TV、Dell、LGなどの機器で使用
仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:Micro HDMI●導体数:19●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:34 AWG●ケーブル外径:4.2mm●ケーブル長:0.5m●製品長さ:0.5m●製品高さ:10mm●製品幅:20mm●製品質量:25g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
高性能:UHD 対応HDMI デバイス用プレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。プレミアムHDMI規格:HDMI 2.0の性能を備え、互換性に優れたPremium HDMIケーブル。各種HDMIディスプレイで安定した信号伝送およびスムーズなビデオ再生が可能。従来のHDMIバージョンとの下位互に対応。高品質構造:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2,000回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化。用途:4K UHDディスプレイ、高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートを実現。 HDMIモニターを4Kドッキングステーションに接続するのに便利。仕様:ケーブル長:5m/色:ブラック/イーサネット対応プレミアムHDMI 2.0/HDR10、ARC、HDCP 2.2、CEC対応/最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz/最大データ転送速度:18Gbps/オーディオ仕様:32チャンネルオーディオ/下位互換対応/ワイヤーゲージ:28AWG/ケーブル外径:8.5mm
仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:HDMI●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●MTBF[平均故障間隔]:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリア●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●材質:サントプレン●ケーブル長:5m●ケーブル外径:8.5mm●製品質量:358g●製品長さ:5018mm●製品高さ:11mm●製品幅:21mm
ケーブル長(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
38dB増幅形、新4K8K衛星放送(3224MHz)対応のCS/BS-IF、UHFを増幅するブースターです。テレビ信号が弱い場合や、複数のテレビにテレビ信号を送る必要がある場合に電波を強くするために使用します。増幅帯域:UHF 38dB、BS/CS 28/35dB。JEITA SHマーク認証済。屋外用。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
WEB販売専用モデルです。家庭用CS/BS-IF・UHFブースター 。電源部はケーブルの加工・接続状態の状態をLEDでお知らせ機能付。CS/BS-IF部はBS・110度CS左旋偏波(3224MHz)対応なので全ての2K4K8K放送に対応。増幅部ケース内に出力モニター端子を搭載。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
仕様●利得切換(入力レベル調整) (dB):【UHF】0/ー10(スイッチ切換) 、【CS/BS-IF】0/ー10(スイッチ切換)●定格出力レベル(dBμV):【UHF】103(9波)、【CS/BS-IF】96/103(1032/3224MHz値 50波)●漏洩電界強度(dBμV/m):【UHF】34以下、【CS/BS-IF】40.2以下●直流供給電源:【UHF】DC15V/0.05A、【CS/BS-IF】DC15V/0.27A
付属品防水キャップ×3、F-5接栓×5、マスト取付金具×1
質量(kg)0.22
使用温度範囲(℃)-20~+50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×90×47
消費電力AC100/3.8、CS/BS給電時8.5、UHF・CS/BS給電時9.4(V/W)
周波数帯域(MHz)【UHF】470~710、【CS/BS-IF】1032~3224
適合マスト径(Φmm)22~49
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)入出力:75(F形)
標準利得(dB)【UHF】38、【CS/BS-IF】28/35
雑音指数(dB)【UHF】1.5以下、【CS/BS-IF】7.0以下
入力レベル【UHF】41~65(75)(dBμV)、【CS/BS-IF】44~68(78)(dBμV)
消費電流DC15/0.16、CS/BS給電時0.43、UHF・CS/BS給電時0.48(V/A)
利得調整範囲(dB)【UHF】0~-10以上(連続可変)、【CS/BS-IF】0~-10以上(連続可変)
使用帯域UHF、CS/BS-IF
VSWR【UHF】3.0以下、【CS/BS-IF】2.5以下
衝撃波耐電圧(kV)入出力端子・電源端子 ±25(1.2/50μs)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
付属品防水キャップ:1個
材質リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメント:耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板、支持管:鋼板
質量(kg)約1.9
使用温度範囲(℃)-20~+40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×1920×451
表面処理エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理、支持管:溶融亜鉛・錫合金メッキ
受信周波数76~95MHz
適合マスト径(Φmm)22~39
RoHS指令(10物質対応)対応
前後比(dB)10~17
動作利得(dB)5~7
受風面積(m2)0.07
インピーダンス(Ω)75(直付け)
偏波水平・垂直偏波
半値幅(度)50~68
VSWR2.5以下
エレメント数5
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
業界初の利得3段階切換のトリプルブースター
UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。
弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。
業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】
マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。
業界最高利得
UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。
増幅部の耐雷性の向上
JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。
異常お知らせ機能【特許取得】
増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。
UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様相互変調(i<3):-68dB以下
質量(g)増幅部:約310、電源部:約175
使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40
消費電力(W)3/6.8VA(4.9/10.4VA)
電源増幅部:DC15V 0.08A(0.18A)
出力電圧(V)DC15
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力電流(A)最大0.57
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベル定格/105dBμV(9波)
インピーダンス(Ω)75(F型端子)
雑音指数(dB)1.5以下
挿入損失(dB)2以下
入力レベル0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)
利得(dB)35時:33~39、45時:43~49
結合量(dB)出力測定端子:-20
伝送帯域(MHz)増幅部:470~710(UHF ch.13~52)
利得調整範囲(dB)0、-10dB以上(連続可変)
VSWR増幅部:3以下、電源部:2以下
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
コンタクトピン付き。
種別防水F型
RoHS指令(10物質対応)対応
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。ベランダ・壁面取付金具、同軸ケーブル、スパナは付属していません。マウント金具の表面処理は、耐候性にも優れた塗装仕様。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様コンバーター局部発振位相雑音(dB/Hz):-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット)
質量(kg)1.4
電源(V)コンバーター:DC13.2~16.5(ケーブル重畳)
消費電力(W)コンバーター:2.4以下(DC15V入力時)
有効径(Φmm)アンテナ:450
出力インピーダンス(Ω)コンバーター:75(F形)
周波数(MHz)コンバーター(出力):1032~2072/2224~3224
適合マスト径(Φmm)25~49
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)受信可能風速20、復元可能風速50、破壊風速60
周波数(GHz)受信:11.71~12.75/11.73~12.73、局部発振:10.678/9.505
性能指数G /T(dB/K)BS(右旋・左旋):14.8(標準)、CS(右旋・左旋):15.2(標準)
コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準)
受風面積(m2)0.2
アンテナ利得(dB)BS(右旋・左旋):33.9(標準)、CS(右旋・左旋):34.3(標準)
偏波受信:右旋円偏波/左旋円偏波
コンバーター利得(dB)53(標準)
上下角度調整23~68度(中間取付時23~56)
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
ケーブルの出っ張りを抑えられるL字型コネクターを採用。右側にHDMI出力端子があるノートパソコンにおすすめの右向きタイプです。 。ノートパソコン接続時、マウス操作をする手にケーブルが干渉せず、パソコン周りのスペースを有効に使えます。 。デスクトップパソコンやテレビの裏など、狭い場所でもケーブルが場所を取らずに使えます。機器を壁に寄せて設置できます。 。配線時の取り回しがしやすく束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様(プラグメッキ)金メッキピン・金メッキプラグ
色ブラック
規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証
コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)右向き
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)10.2
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz
ケーブルタイプやわらか
屋外で使用できる分配器です。
各部屋のテレビでアンテナに電気を送りたい
適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV
タイプ全端子電流通過型
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ式プラグ+F形端子の高シールドプラグ(L形)です。2K・4K・8Kに対応し、CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。L形アングル構造なので狭い場所でも邪魔にならずに配線できます。
L形の高シールドプラグです。ワンタッチ式プラグのF形端子です。狭い場所でも簡単接続。屋内用プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応しています。L形アングルなのでケーブルが飛び出さず邪魔になりません。
適合CS(3224MHz)、BS、CATV、UHF、VHF、FM
質量(kg)0.01
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23.5×14×23.1
出力インピーダンス(Ω)75(F形)
入力インピーダンス(Ω)75(プラグ)
電圧定在波比(10~770MHz)1.2以下、(770~1489MHz)1.3以下、(1489~2150MHz)1.5以下、(2150~2681MHz)1.8以下、(2681~3224MHz)2.0以下
挿入損失(dB)(10~770MHz)0.1以下、(770~1489MHz)0.2以下、(1489~2150MHz)0.3以下、(2150~2681MHz)0.4以下、(2681~3224MHz)0.6以下
使用周波数(MHz)10~3224
仕様F型接栓
適合5C-2V用
周波数帯域(MHz)DC~3224MHz 2K4K8K放送対応
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.03MB)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
付属品ACアダプター×1個(USBタイプ)(コード約1.5m)、メタルキャップ×1個
使用温度範囲(℃)0~+40
周波数帯域(MHz)伝送:【UHF ch.13~52】470~710、【BS・CS】1032~3224
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)
VSWR【UHF ch.13~52】3以下、【BS・CS】2.5以下
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、CS/BS-IFとUHFそれぞれに分けることができる、ケーブル付の分波器です。入力-CS/BS-IF出力端子間通電:DC15V・0.8A以下。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイカスト構造を採用。3重シールドの低損失同軸ケーブルを使用。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様です。出力側ケーブル:0.5m。本体色:ブラック。JEITA SHマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
出力側ケーブル付分波器。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます 。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。本体・ケーブル色、ブラックタイプ。ケーブルテレビでも使用できます。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA SHマーク認定商品 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、ROHS(10物質対応)、JEITA統計分類:分波器(ホーム受信用)
仕様入-CS/BS端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下)、漏洩電界強度(dBμV/m):(1032~3224MHz)40.2以下(3mの距離において)
質量(kg)0.07
ケーブル長(m)出力側:0.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×44×19(本体部)※入力端子部除く
周波数帯域(MHz)10~770+1032~3224
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)入力:75(F形)、出力:75(F形)
通過帯域損失(dB以下)10~76MHz:1.5、76~222MHz:1.5、222~770MHz:1.5、1032~1489MHz:2.0、1489~2150MHz:2.0、2150~2681MHz:2.0、2681~3224MHz:3.0
阻止帯域減衰量(dB以上)10~76MHz:20、76~222MHz:20、222~770MHz:20、1032~1489MHz:20、1489~2150MHz:18、2150~2681MHz:18、2681~3224MHz:18
VSWR10~76MHz:1.8以下、76~222MHz:1.8以下、222~770MHz:1.8以下、1032~1489MHz:2.0以下、1489~2150MHz:2.5以下、2150~2681MHz:2.5以下、2681~3224MHz:2.5以下
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、フラットケーブルです。壁に穴を開けることなく、サッシ戸から屋内に引き込むことが可能。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。ケーブル長:60cm。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。同軸ケーブルF形接栓を接続可能。通電仕様、金メッキ端子 。壁に穴を開けずに、屋外に設置したアンテナからの電波を屋内に引き込むことができます。取り付け窓枠幅最大170mm 。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品 。防水キャップ1個、木ネジ4個付取り付け付属 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、ROHS(10物質対応)
質量(kg)0.1
色ホワイト
周波数帯域(MHz)10~3224
ケーブル長(cm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
挿入損失(dB)10~76MHz:0.6以下、76~222MHz:1.0以下、222~770MHz:1.5以下、770~1489MHz:2.0以下、1489~2150MHz:2.5以下、2150~2681MHz:3.0以下、2681~3224MHz:4.0以下
VSWR10~76MHz:1.4以下、76~222MHz:1.4以下、222~770MHz:1.4以下、770~1489MHz:1.6以下、1489~2150MHz:2.0以下、2150~2681MHz:2.5以下、2681~3224MHz:3.5以下
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
新4K8K衛星放送に対応したレベルチェッカー。レベル・MER・BERの3値同時測定機能や、多チャンネル測定機能、受信確認マーク表示機能など、使いやすいハンディータイプです。充電機能付き。
測定範囲C/N・BER:45~100dBμV[BS・110℃S]、MER・BER:40~115dBμV[UHF(地上デジタル放送)]
質量(g)約370(レベルチェッカー用バッテリー使用時)、本器のみ約260
使用温度範囲(℃)-10~+40
温度範囲(℃)(充電)0~+40
消費電力UHF(地上デジタル放送):約0.6W、BS-R(BS右旋)・CS-R(110℃S右旋):約0.8W、BS-L(BS左旋)・CS-L(110℃S左旋):約0.9W、LTE(携帯電話サービス):約0.5W
インターフェースUSB端子(Type-C端子)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×91×28(入力端子を含む)
表示範囲BER:3.9E-2~0.0[UHF(地上デジタル放送)]9.8E-3~0.0[BS・110℃S]、MER:0.0~32.0dB[UHF(地上デジタル放送)]、測定レベル:UHF(地上デジタル放送):18~115dBμV、BS-R(BS右旋)・BS-L(BS左旋):40~110dBμV、CS-R(110℃S右旋)・CS-L(110℃S左旋):40~110dBμV、LTE(携帯電話サービス):40~110dBμV、C/N:0.0~30.0dB[BS・110℃S]
使用電池単3形電池×4本、電池寿命(目安)、レベルチェッカー用バッテリーLCTB19NH-4P:約14時間、ニッケル水素電池:約14時間、アルカリ乾電池:約18時間
測定チャンネルUHF(地上デジタル放送):ch.13~52、BS-R(BS右旋):ch.1~23(奇数チャンネル)、BS-L(BS左旋):ch.2~24(偶数チャンネル)、CS-R(110℃S右旋):ch.2~26(偶数チャンネル)、CS-L(110℃S左旋):ch.1~25(奇数チャンネル)、LTE(携帯電話サービス):700MHz帯
周波数範囲UHF(地上デジタル放送):470~710MHz、BS-R(BS右旋):1032.23~1488.69MHz、BS-L(BS左旋):2224.41~2680.87MHz、CS-R(110℃S右旋):1532.75~2070.25MHz、CS-L(110℃S左旋):2708.75~3223.25MHz、LTE(携帯電話サービス上り):718~748MHz、LTE(携帯電話サービス下り):773~803MHz
入力インピーダンス75Ω(F型端子)
確度測定レベル:±2.5dB以内、UHF(地上デジタル放送):35~105dBμVのレベルにおいて、BS-R(BS右旋):45~105dBμVのレベルにおいて、BS-L(BS左旋):45~105dBμVのレベルにおいて、CS-R(110℃S右旋):45~105dBμVのレベルにおいて、CS-L(110℃S左旋):45~105dBμVのレベルにおいて、LTE(携帯電話サービス):40~110dBμVのレベルにおいて(測定信号にマルチパスがある場合、誤差が出ることがあります)
RoHS指令(10物質対応)対応
カードスロットmicroSDカードスロット(microSD・microSDHC対応)
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
最大4K(4096×2160@60Hz3840×2160@60Hz)解像度の映像と音声のデジタル信号を非圧縮で送信するイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。耐干渉性に優れたスズめっき銅線および金めっきコネクターを採用しているため、映像の鮮明な画質が維持できます。解像度-最大4K(4096×2160@60Hz3840×2160@60Hz)、1920×1080@60Hz。HEC(HDMIイーサネットチャンネル)機能-ネットワーク通信に対応した専用データチャンネルを搭載※1。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。金めっきコネクターを採用し、安定した信号伝送を実現。ケーブル長-0.3m。曲げ半径-90°対応※2。※1HEC(HDMIイーサネットチャンネル)機能は、HEC対応機器を接続した場合のみ対応します。※2曲げ半径±90°にて、毎分13回の割合で、100回の屈曲に対応
タイプケーブルシールド:アルミ箔
長さ(m)0.3
外径(Φmm)6.8±0.15
材質(シース)PVC
解像度最大4096×2160@60Hz
コネクタ端子めっき金めっき/HDMI(19ピン)オス→オス
動作温度(℃)80、規格ULVW-1(Flamerate)/CSA
シース色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)スズメッキ
導体サイズ(AWG[mm2])30
互換品番ラックマウントKVMスイッチCS17916、CS1798・PDUPE6108AV・USBコンバーターUC3008・ビデオコンバーターVC981、VC985、VC986、VC080、VC180、VC182、VC480、VC812、VC840、VC880、VC980・ビデオエクステンダーVB802、VE1812、VE1812R、VE1812T、VE800A、VE800AR、VE801、VE801R、VE801T、VE802、VE802R、VE802T、VE803、VE805R、VE810、VE812、VE812R、VE812T、VE813、VE814、VE814R、VE829、VE872、VE873、VE874、VE882、VE892・ビデオマトリックススイッチャーVM0404HB、VM0808HB、VM7814、VM51616H、VM0808HA、VM0404HA、VM0808H、VM3404H、VM3909H、VM5404H、VM5808H、VM6404H、VM7804、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS1912、VS0108HA、VS1804T、VS1808T、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS482B、VS481C、VS0801H、VS381、VS481A、VS481B、VS482
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
1つの電気信号を複数の機器に等分に振り分けます。
一つのアンテナから 複数のTVに接続できます。台数によってタイプをお選びください
地デジ対応高画質アンテナ分配器です。
5-2610MHz広帯域設計。
VHF/UHF/CATV/BS/CS/地デジ対応。
全端子電流通過型 DC15V 1A
高耐食・高シールド性亜鉛、ニッケル合金メッキ済
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様F型端子、シールド型
タイプ屋内用
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
外形寸法(mm)13×12×35
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比(10~2150MHz)1.5以下、(2150~3224MHz)1.5以下
挿入損失(dB)(10~2150MHz)0.5以下、(2150~2681MHz)0.7以下、(2681~3224MHz)1以下
耐電圧(V)(最大)AC65
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
用途屋内用
適合CATV(10~770MHz)、UHF、BS、CS、デジタル放送
質量(g)約185
コード長さ(m)約1
出力電圧(V)DC15
出力電流(A)最大0.57
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)56×105×34
周波数帯域(MHz)10~3224
RoHS指令(10物質対応)対応
1次電圧(V)AC100
電圧定在波比2以下
挿入損失(dB)2以下
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
6本反射器の採用、ダイポールの低損失化、導波器および反射器の最適化などにより、優れた動作利得です。
上下に開くだけで固定できる新構造の6本反射器や、F型コネクターを採用した新設計のビームダイポールなどにより、組立て作業時間を低減。
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平・垂直
付属品F型コネクター(5Cケーブル用)
種別高性能型
出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)
適合マスト径(Φmm)22~48.6
電圧定在波比2.5以下
1
2
3
4
5
6
次へ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
テレビ受信用機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。