通常、テレビを設置した場合、アンテナを設置するなどをして電波を受信しないと放送をみることができません。その電波を受け取るために必要な機器がテレビ受信用機器です。テレビ受信用機器のカテゴリでは必要な電波を受信するための各種アンテナや受信機、ケーブルやアンテナプラグ、中継接栓などのテレビとアンテナを接続するために必要な部品などを主に取り扱っています。その他にも監視カメラや人体検知器と警報機のセットなども取り扱っています。
1,443件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンテナケーブル 2m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失 DXアンテナアンテナケーブル 2m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失DXアンテナ
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、テレビ接続用同軸ケーブルです。4Cケーブルで、テレビとレコーダーなどの接続に便利な2mタイプです。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。片側F形プラグ・片側L形プラグ。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。高シールド低損失ケーブル採用。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。片側L形プラグ、片側F形プラグ式。L形プラグは狭い場所でもワンタッチで接続。F形プラグはネジ式で機器にしっかり接続できます。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品ケーブル長2m取説付属なしかつ簡易梱包仕様自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
保証期間1年
アンテナケーブル 3m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失 DXアンテナアンテナケーブル 3m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失DXアンテナ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、テレビ接続用同軸ケーブルです。4Cケーブルで、テレビ端子から大型テレビとの接続に便利な3mタイプです。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。片側F形プラグ・片側L形プラグ。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。高シールド低損失ケーブル採用。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。片側L形プラグ、片側F形プラグ式。L形プラグは狭い場所でもワンタッチで接続。F形プラグはネジ式で機器にしっかり接続できます。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品ケーブル長3m取説付属なしかつ簡易梱包仕様自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
保証期間1年
アンテナケーブル 5m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失 DXアンテナアンテナケーブル 5m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失DXアンテナ
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、テレビ接続用同軸ケーブルです。4Cケーブルで、テレビ端子から大型テレビとの接続に便利な5mタイプです。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。片側F形プラグ・片側L形プラグ。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。高シールド低損失ケーブル採用。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。片側L形プラグ、片側F形プラグ式。L形プラグは狭い場所でもワンタッチで接続。F形プラグはネジ式で機器にしっかり接続できます。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品ケーブル長5m取説付属なしかつ簡易梱包仕様自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
保証期間1年
2分配器 ( 全端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包 DXアンテナ2分配器 ( 全端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包DXアンテナ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に二つに分けることができる2分配器です。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。 全端子間通電形2分配器。テレビの電波を2つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)
対応【Windows ReadyBoost】D2LS(71332)※DXアンテナのHP確認
3分配器 ( 1端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包 DXアンテナ3分配器 ( 1端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包DXアンテナ
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に三つに分けることができる3分配器です。一つの出力端子のみ電流(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)が通過する、1端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。 入力 出力1端子間通電形3分配器。テレビの電波を3つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)
対応【Windows ReadyBoost】D3S(71329)※DXアンテナのHP確認
プレート付壁面テレビ端子 【2K・4K・8K対応】 JEITA HSマーク登録済 DXアンテナプレート付壁面テレビ端子 【2K・4K・8K対応】 JEITA HSマーク登録済DXアンテナ
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
2K4K8K放送(新4K8K衛星放送)に対応した入力端子可動式の壁面テレビ端子SU7LKSと取付枠、プレート(オフホワイト)を1つにセット。別途取付枠やプレートを購入する必要はありません。本体を取付枠にプリセット済みのため、設置時にはめ込む手間がなく、また本体の入力端子は左右30°可動するので同軸ケーブルに負担をかけずに簡単に配線ができます。枠取付けネジを付属してますので、JISスイッチボックスにすぐに取付ができます。現在2K放送しか対応していない壁面テレビ端子と交換するのに便利です。また、本体はダイカスト構造の高シールド設計のため携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制します。入力端子と出力端子(TV側)間は通電仕様です。SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)取得済。 2K4K8K放送(新4K8K衛星放送)に対応した入力端子可動式の壁面テレビ端子SU7LKSと取付枠、プレート(オフホワイト)を1つにセットした製品です。本体を取付枠にプリセット済みのため取付枠にはめ込む手間が必要ありません。本体の入力端子は左右30°可動するので、同軸ケーブルに負担をかけずに簡単に配線ができます。JIS C8340スイッチボックスに適合。枠取付けネジを付属してますので、すぐに取付ができます 。本体はダイカスト構造の高シールド設計のため携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制します。入力端子と出力端子(TV側)間は通電形です。(通電容量:DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下) 。一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適したアンテナ、受信システム機器に付与されるSHマーク(スーパーハイビジョンマーク)取得済み。RoHS対応 。付属品:F-5接栓(リング付き)、枠取付けネジ。保証書はありません。
仕様プレート付壁面テレビ端子(大角1個口タイプ)、【プレート】プレート枠付、【取付枠】JIS C8340 スイッチボックス対応付属品F5接栓(リング付き)×1、枠取付ネジ×2材質【プレート】ABS、【取付枠】PC-ABS質量(kg)0.063【プレート】オフホワイト、【取付枠】グレー使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)70×120×29出力F形座入力F形座 左右30°可動形機能【通電機能】入力-出力端子間周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応)各種認証SHマークインピーダンス(Ω)【入出力】75通電容量DC15V・0.8A以下、AC30V・1.0A以下
6分配器 ( 1端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包 DXアンテナ6分配器 ( 1端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包DXアンテナ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に六つに分けることができる6分配器です。一つの出力端子のみ電流(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)が通過する、1端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。 入力 出力1端子間通電形6分配器。テレビの電波を6つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)
対応【Windows ReadyBoost】D6S(71331)※DXアンテナのHP確認
HighSpeed HDMIケーブル やわらかタイプ 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)HighSpeed HDMIケーブル やわらかタイプ 1.5m ブラックBUFFALO(バッファロー)
2,298税込2,528
1台
翌々日出荷
HDMI HighSpeed やわらかケーブル 4K30p3重シールド 金メッキプラグ
ブラック質量(g)50ケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン) - HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
HighSpeed HDMIケーブル やわらかタイプ 1m ブラック BUFFALO(バッファロー)HighSpeed HDMIケーブル やわらかタイプ 1m ブラックBUFFALO(バッファロー)
1,998税込2,198
1台
翌々日出荷
HDMI HighSpeed やわらかケーブル 4K30p3重シールド 金メッキプラグ
ブラック質量(g)35ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン) - HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
HDMIケーブル DVI変換 5m ブラック BUFFALO(バッファロー)HDMIケーブル DVI変換 5m ブラックBUFFALO(バッファロー)
4,298税込4,728
1台
翌々日出荷
DVI端子とHDMI探知を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル
ブラック質量(g)348ケーブル長(m)5コネクタ形状HDMIプラグ(タイプAオス-19ピン)-DVIプラグ(オス)※音声伝送はできません。対応機種HDMI端子を持った機器、DVI端子を持った機器伝送速度(Mbps)165(3.7Gbps)ケーブル太さ(mm)7.3対応解像度最大 1920×1200dpiHDMI規格HDMI規格準拠
8K対応 長距離型HDMIケーブル 100m ハイテクインター8K対応 長距離型HDMIケーブル 100mハイテクインター
45,980税込50,578
1個
11日以内出荷
HDMIケーブルのみで最長100mまでの長距離映像伝送を実現。信号変換装置無しで直接長距離延長が可能なため、コスト・スペースの削減を実現します。本製品は、信号変換装置無しで直接長距離延長が可能なHDMIケーブルです。通常、HDMIケーブルは10m程度までしか延長することができず、長距離延長するためには信号を変換する必要があります。本製品は、信号変換装置無しで直接長距離延長が可能なため、コスト・スペース・手間の削減を実現します。
ケーブル長(m)100
レベルチェッカー用バッテリー マスプロ電工レベルチェッカー用バッテリーマスプロ電工
2,998税込3,298
1セット(4本)
13日以内出荷
レベルチェッカー(LCT6)に使用する専用バッテリーです。
質量(g)約27(1本あたり)外形寸法(mm)Φ14.5×50.5(h)定格容量1900mAh(最小)公称電圧(V)1.2充電時間(目安)約1時間40分RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ・スイッチャー用キャリング・バッグ   CB-BV1 ローランドビデオ・スイッチャー用キャリング・バッグ CB-BV1ローランド
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
HDMIケーブル パナソニック汎用 TypeE-TypeA (2m) ENDYHDMIケーブル パナソニック汎用 TypeE-TypeA (2m)ENDY
2,998税込3,298
1個
当日出荷
メディアストリーミング端末を接続してAVナビでネット動画などを見るときに便利なHDMIケーブルです。未使用時のキャップ付きでショート事故を防止します。 シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用HDMIケーブルでクリアな映像や音声を実現します。AVナビメーカー挿入口対応の小さめコネクターサイズで狭い車内空間にも便利です。 Type E仕様のアルパインAVナビ、トヨタ・日産・ホンダ・ダイハツ車の純正ナビ用です。
仕様TypeE(プラグ)ーTypeA(レセプタクル)タイプHDMIケーブルケーブル長(m)2
HDMIケーブル パナソニック汎用 TypeA-TypeA (2m) ENDYHDMIケーブル パナソニック汎用 TypeA-TypeA (2m)ENDY
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
メディアストリーミング端末を接続してAVナビでネット動画などを見るときに便利なHDMIケーブルです。未使用時のキャップ付きでショート事故を防止します。 シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用HDMIケーブルでクリアな映像や音声を実現します。AVナビメーカー挿入口対応の小さめコネクターサイズで狭い車内空間にも便利です。
仕様TypeA(プラグ)ーTypeA(レセプタクル)タイプHDMIケーブルケーブル長(m)2
HDMIケーブル アルパイン・トヨタ・日産・ホンダ・ダイハツ車純正ナビ用TypeE-TypeA (2m) ENDYHDMIケーブル アルパイン・トヨタ・日産・ホンダ・ダイハツ車純正ナビ用TypeE-TypeA (2m)ENDY
2,998税込3,298
1個
当日出荷
シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用HDMIケーブルでクリアな映像や音声を実現します。 Type E仕様のアルパインAVナビ、トヨタ・日産・ホンダ・ダイハツ車の純正ナビ用です。
仕様TypeE(プラグ)ーTypeA(プラグ)タイプHDMIケーブルケーブル長(m)2
FM・UHFブースター(33dB型) マスプロ電工FM・UHFブースター(33dB型)マスプロ電工
19,980税込21,978
1個
当日出荷
優れたシールド性能 無線LANや携帯電話など無線サービスとの電波干渉に強い、シールド性能に優れたブースターです。 優れた耐雷性能 JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs) のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。 豊富な入・出力レベル調整機能 各帯域ごとに、入力レベル調整ATTと利得調整機能を搭載していますから、入出力レベルを最適な値に調整できます。 DC15V受電の駆動が可能 AC100Vによる駆動に加えて、出力端子からDC15Vを受電して駆動できますから、別売のブースター電源部を使用することで、コンセントが近くにない場所でも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応使用帯域FM・UHF
テレビコンセントプラグ (5C用) DXアンテナテレビコンセントプラグ (5C用)DXアンテナ
489税込538
1個
当日出荷
-
保証期間1年
屋外用混合(分波)器 (CS BS-IF+UHF・FM(CATV)) 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ屋外用混合(分波)器 (CS BS-IF+UHF・FM(CATV)) 【2K・4K・8K対応】DXアンテナ
4,788税込5,267
1個
当日出荷
既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。屋外で使用可能な防水構造の混合器です。CS/BS放送(3224NHz)とケーブルテレビまたはUHF放送の電波を混合します。樹脂ケースの内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。UHF側は通電入切スイッチ付。 CATV/UHF電波とBS・CS電波を1つに混合するための機器。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も混合可能です。屋外用。CS/BS-IF入力・混合出力端子間通電。UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間通電スイッチ切替式。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。DXアンテナ平面アンテナ UAH201/261シリーズの背面にスッキリ取り付け可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
仕様【通電機能】CS/BS-IF入力・混合出力端子間 常時通電、UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間 スイッチ切替式付属品5Cケーブル用接栓×3、防水キャップ×3質量(kg)0.17材質(本体)ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー外形寸法(mm)51×87×47.6周波数帯域(MHz)UHF・V-Low・FM(CATV):10~770、CS/BS-IF:1032~3224【2K4K8K放送対応】適合マスト径(Φmm)Φ22~49
アンテナ分岐コネクタ 変換名人アンテナ分岐コネクタ変換名人
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
同軸アンテナを8つに分配するコネクタです。 複数のAV端子に接続する時などに便利です。
仕様通電:5~2450MHz 全端子通電シルバー質量(g)78寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×15×48対応VHF/UHF/BS/CS
アンテナ分岐コネクタ 変換名人アンテナ分岐コネクタ変換名人
499税込549
1個
6日以内出荷
同軸アンテナを複数に分配するコネクタです。 複数のAV機器に接続する時などに便利です。
仕様通電:5~2450MHz 全端子通電シルバー質量(g)28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×15×48対応VHF/UHF/BS/CS
アンテナケーブル 変換名人アンテナケーブル変換名人
999税込1,099
1個
6日以内出荷
ケーブル長30cmの4Cアンテナケーブルです。 近い距離で接続する時などに便利です。 2本入りでお得です。
寸法太さ:4Cコネクタ形状アンテナ コネクタ(F型 オス) - アンテナ コネクタ(F型 オス)ケーブル長(cm)30オス形状アンテナコネクタ(F型オス)/アンテナコネクタ(F型オス)変換タイプオス-オス
3224MHz対応TV接続ケーブル (片端F型プッシュ式プラグ・片端F型中継アダプタ付) マスプロ電工3224MHz対応TV接続ケーブル (片端F型プッシュ式プラグ・片端F型中継アダプタ付)マスプロ電工
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
対応デジタル放送・CATV・FM/VHF・UHF・BS・CS周波数(MHz)3224プラグ形状片端F型中継アダプター/片端ストレート型プラグ(F型プラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
中継接栓(50個入り) 日本アンテナ中継接栓(50個入り)日本アンテナ
6,398税込7,038
1ケース(50個)
当日出荷
F型用の中継接栓
適合F型
アンテナ支線 シセン1.6S35P マスプロ電工アンテナ支線 シセン1.6S35Pマスプロ電工
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ステンレスアンテナ支線1.6mm35m
材質ステンレス寸法(Φmm×m)1.6×35
HDMIケーブル Vシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ] フジパーツHDMIケーブル Vシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ]フジパーツ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
3D、4K、ARCに対応したベーシックなハイスピードHDMIケーブル。機器接続時に邪魔にならない小型プラグ採用配線時の取り回し便利なスリムケーブル採用
仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応形状HDMI⇔HDMIブラックタイプスリムタイプケーブル長(m)2
HDMIケーブル [HDMI⇔HDMI] フジパーツHDMIケーブル [HDMI⇔HDMI]フジパーツ
1,998税込2,198
1個
予約販売
1本のケーブルでデジタル映像信号とデジタル音声信号を伝送しますハイビジョン映像と音声を、1本のケーブルで伝送できます。デジタル映像信号:4K2Kや3D映像に対応いたします。デジタル音声信号:マルチチャンネル(サラウンド)音声に対応します。4K2K解像度・3DフルHDに対応!フルハイビジョン(1080p)に加え4K×2K(3840×2160)解像度に対応します。3DフルHD(1080p×2 画面)の映像も伝送可能です。色深度は、24bit(Full Color)から30/36/48bit(Deep Color)まで対応!表示できる色数が豊富で、モノクロを含む色の階調性が豊かになりました。
形状HDMI⇔HDMIケーブル長(m)1
HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔DVI]BUFFALO(バッファロー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
DVI端子対応機器とHDMI端子機器間を高速データ転送HDMIケーブルをDVI端子対応機器に接続する変換アダプターです。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様対応機種:HDMI入力端子を持った機器、DVI出力端子を持った機器、対応解像度:1080pまで、HDMI規格:HDMI規格準拠、伝送速度:165MHz(3.7Gbps)、コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)、M(オス)-DVIプラグ(24+1ピン)、F(メス)、セット内容:本体(1本)形状HDMI⇔DVIブラック
HDMIケーブル [HDMI⇔HDMI] ホーリックHDMIケーブル [HDMI⇔HDMI]ホーリック
739税込813特価
1個
当日出荷
4K/60p(YCbCr4:4:4)対応!(10mを除く)ハイスピードHDMIケーブル。4K/60p対応。好評のメタルヘッドを採用したハイスピードHDMIケーブルです。
形状HDMI⇔HDMIブラックケーブル長(m)1.5アズワン品番64-6230-56
L型プラグ フジパーツL型プラグフジパーツ
539税込593
1個
4日以内出荷
アンテナケーブルをL型プラグに変換する変換アダプターです。
仕様片側:プッシュ式(オス)、片側:ネジ式(メス)
プラグアンドプレイエミュレーター イメージニクスプラグアンドプレイエミュレーターイメージニクス
20,980税込23,078特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
埋込ホーム用高シールドTVターミナル Panasonic(パナソニック)埋込ホーム用高シールドTVターミナルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
オフホワイト
75Ω同軸ケーブル 黒 カナレ電気75Ω同軸ケーブル 黒カナレ電気
19,980税込21,978
1箱
当日出荷
75Ω同軸ケーブル 設備工事向けの固定配線用ケーブルです。 編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
ケーブル長(m)100
分波器 新4K8K衛星放送対応 サン電子分波器 新4K8K衛星放送対応サン電子
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
UHF(地デジ)とCS・BS(衛星)の電波を分ける機器。地デジ、CS・BS・UHF・VHF・FM(CATV)の全放送に対応。外来電波(ノイズ)の混入を防ぐシールド構造。あらかじめ出力ケーブル(0.2m)が加工接続されており、テレビやレコーダー等の受信機への接続が簡単です。ケーブルの先端には放送波を識別するタグが付いており、接続ミス(間違え)を予防できます。細くて軟らかく、配線が容易な2.5Cケーブルを採用。コネクタは金メッキタイプ 。新4K8K衛星放送に対応し、一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)が良好な受信システムに使用する機器として認定する「SHマーク」取得品です。
ケーブル長(m)0.2
4K8K対応トリプルブースター マスプロ電工4K8K対応トリプルブースターマスプロ電工
13,980税込15,378
1個
当日出荷
仕様【相互変調(IM3)】(-)68dB以下質量(g)約310使用温度範囲(℃)-20~50電源(V)【増幅部】DC15/0.08A(UFC給電0.1A時:0.18A)消費電力3W/6.8VA(UFC給電0.1A時:4.9W/10VA)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)入力インピーダンス(Ω)75(F型端子)周波数帯域(MHz)【伝送】470~710(UFC ch.13~52)RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル【定格】105dBμV(9波)雑音指数(dB)1.5以下入力レベル【調整】0、(-)10dB切替/【実用】41~66dBμV(86dBμV)利得(dB)35dB時:33~39、45dB時:43~49結合量(dB)【出力測定端子】(-)20利得調整範囲(dB)0~(-)10以上(連続可変)VSWR3以下
4K8K対応電波切換器(屋内用) 日本アンテナ4K8K対応電波切換器(屋内用)日本アンテナ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
5分配器 イチネンTASCO5分配器イチネンTASCO
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
4K8K対応5分配器(1端子電通型)
質量(g)55寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)24×61×15
中継接栓 イチネンTASCO中継接栓イチネンTASCO
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
4K8K対応中継接栓(10個×2袋)
質量(g)74
FMアンテナ 強電界(近距離) マスプロ電工FMアンテナ 強電界(近距離)マスプロ電工
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
付属品防水キャップ:1個材質リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板質量(g)約690使用温度範囲(℃)-20~+40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)672×1920×74表面処理エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理受信周波数76~95MHz適合マスト径(Φmm)22~39RoHS指令(10物質対応)対応動作利得(dB)0~3.5受風面積(m2)0.07インピーダンス(Ω)75(直付け)偏波水平・垂直偏波エレメント数2
ケーブル付き分波器 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナケーブル付き分波器 【2K・4K・8K対応】DXアンテナ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。入力をテレビの壁面端子に、出力をテレビ、レコーダー、テレビチューナー付パソコンなどのBS/CS入力端子と地デジ入力端子に接続して使用します。本体内部にダイカストケース、ケーブル部に3重シールド構造を採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。入力側はケーブル(3m)に先端L形プラグ付、出力側はケーブル(0.5m)に先端ネジ式プラグ付。入力側ケーブルが3mなので、壁面TV端子とテレビやレコーダーが離れている場合に最適です。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。2Cのスリムでやわらかいケーブルを採用していますので柔軟で目立たない配線が可能。入力プラグとCS/BS出力プラグ間は通電形です。JEITA HSマーク認証済み。白色モデルです。 新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。2C極細3重シールド低損失同軸ケーブル採用。入力側はケーブル(3m)に先端L形プラグ式、出力側はケーブル(0.5m)に先端F形プラグ式。入力側ケーブルが3mなので、壁面TV端子とテレビやレコーダーが離れている場合に最適です。プラグは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるJEITA HSマーク(ハイシールドマーク)認証済。
仕様屋内用 入出力ケーブル付分波器質量(kg)0.13ホワイト外形寸法(mm)32.7×44.3×19.3(本体部)出力F形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m 2本構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 3m 1本機能【通電機能】入力プラグーCS/BS出力端子間 通電プラグ金メッキ周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応各種認証HSマーク通電容量DC15V 0.8A
テレビ受信用機器