ヘルメット取付型 メガネ :「保護メガネ 眼鏡の上から」の検索結果
ヘルメット取付とは、ヘルメットや帽子に取り付けて使用する安全メガネのことをさします。アクリルやポリカーボネイトで作られているメガネは、耐衝撃性や耐擦傷に強く作業中に飛来するガラスや金属片、薬品などから目を守るのが特徴です。工事現場や研究施設、建築現場など飛来物がある場所で使用されているアイテム。上下自在に動くタイプもあり、安全メガネを使用しない時にはヘルメットに付けたままでもはねあげておくことで、視界を良好に保つことが可能です。
商品豆知識
「機能」から絞り込む

メガネ併用可

レンズ角度調整可(1)
適合レンズの上下調整可能域:2cm、レンズの前後調整可能域:2cm
質量(g)27
本体寸法(mm)56×146
機能レンズ角度調節可、メガネの上からの着用:可
材質(レンズ)ポリカーボネイト・ハードコート加工/(3H)
レンズ厚さ(mm)2.2
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。