ヘルメット取付型 メガネ :「防護メガネ メガネ併用」の検索結果
ヘルメット取付とは、ヘルメットや帽子に取り付けて使用する安全メガネのことをさします。アクリルやポリカーボネイトで作られているメガネは、耐衝撃性や耐擦傷に強く作業中に飛来するガラスや金属片、薬品などから目を守るのが特徴です。工事現場や研究施設、建築現場など飛来物がある場所で使用されているアイテム。上下自在に動くタイプもあり、安全メガネを使用しない時にはヘルメットに付けたままでもはねあげておくことで、視界を良好に保つことが可能です。
商品豆知識
「機能」から絞り込む

UVカット(2)

メガネ併用可

レンズ角度調整可(2)

防傷加工(1)
有害な紫外線を99.999%カット!
帽子の種類は問いません。
ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。
視界が広いアール形。
レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。
特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。
メガネをしたままでも使用可能。
レンズの上げ下げが自由。
レンズの巻上げができる。
差込部に鉛筆差しがついています。
用途防じん用、紫外線しゃ光用
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様UVカット、特殊ハードコーティング加工
質量(g)約85
紫外線透過率(%)0.0003以下
形状一眼型(帽子取付用)
機能紫外線カット、メガネ併用可、レンズ上下調整可
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むタイプです。
帽子の種類は問いません。
ヒサシの厚みによっては、差込み部の間に紙等を詰めて調整して下さい。
UVカット。
メガネをしたままでも使用可能。
特殊ハードコーティング加工で傷がつきにくい。
レンズの上げ下げが自由、レンズの巻き上げも可能です。
形状一眼型(ヘルメット取付用)
機能UVカット、メガネ併用可、傷付防止、レンズ上下調整可、レンズ巻き上げ可
材質(レンズ)ポリカーボネート
紫外線透過率(%)0.0003以下
適合レンズの上下調整可能域:2cm、レンズの前後調整可能域:2cm
質量(g)27
本体寸法(mm)56×146
機能レンズ角度調節可、メガネの上からの着用:可
材質(レンズ)ポリカーボネイト・ハードコート加工/(3H)
レンズ厚さ(mm)2.2
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。