絞り込み
ブランド
芯数(C)
対数(P)
導体公称断面積(mm2)
0.2・0.3・0.5・0.75・1.25・2
カラー・灰・黒
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
168件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 8Mモノ BELDEN屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 8MモノBELDEN
299,800税込329,780
1セット(10本)
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 7Mモノ BELDEN屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 7MモノBELDEN
289,800税込318,780
1セット(10本)
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 6Mモノ BELDEN屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 6MモノBELDEN
279,800税込307,780
1セット(10本)
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 5Mモノ BELDEN屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 5MモノBELDEN
279,800税込307,780
1セット(10本)
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 4Mモノ BELDEN屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 4MモノBELDEN
269,800税込296,780
1セット(10本)
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 3Mモノ BELDEN屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 3MモノBELDEN
259,800税込285,780
1セット(10本)
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 2Mモノ BELDEN屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 2MモノBELDEN
249,800税込274,780
1セット(10本)
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 1Mモノ BELDEN屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 1MモノBELDEN
239,800税込263,780
1セット(10本)
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 10Mモノ BELDEN屋内固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 10MモノBELDEN
319,800税込351,780
1セット(10本)
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
FAFX-5E25SB-IP□M 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FAFX-5E25SB-IP□M太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
5,298税込5,828
1本(1m)ほか
5日以内出荷
UL、cUL標準ケーブル。UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。絶縁体にポリエチレン(PE)、シースに耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を使用。
用途工場内イーサネット用標準パッチコード規格RoHS指令絶縁体厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)500以上シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)7/0.18絶縁体外径(mm)0.95対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応特性120(Ω/km)(20℃)以下関連資料構造図(0.04MB) 電気特性(0.09MB) 用途・特徴(0.06MB)耐電圧(V/min)AC500ケーブルサイズ(AWG)【導体】25カテゴリーCAT5e
FAFX-5E25SLAB-IP□M 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FAFX-5E25SLAB-IP□M太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
4,998税込5,498
1本(1m)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
UL、cUL標準ケーブル。UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。絶縁体にポリエチレン(PE)、シースに耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を使用。EtheCAT適合。
用途工場内イーサネット用二重シールドパッチコード規格RoHS指令絶縁体厚さ(mm)0.23導体抵抗(Ω/km)(20℃)500以上シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)7/0.18絶縁体外径(mm)1対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応特性120(Ω/km)(20℃)以下関連資料構造図(0.04MB) 電気特性(0.08MB) 用途・特徴(0.07MB)耐電圧(V/min)AC500ケーブルサイズ(AWG)【導体】25カテゴリーCAT5e
FAMV-5E26SB-IP□M 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FAMV-5E26SB-IP□M太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
4,998税込5,498
1本(1m)ほか
5日以内出荷
UL、cUL標準ケーブル。UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。絶縁体に架橋ポリエチレン(XLPE)、シースに耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を使用
用途工場内イーサネット用高速可動配線用パッチコード規格RoHS指令絶縁体厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)500以上シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)30/0.08絶縁体外径(mm)0.9対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応特性146(Ω/km)(20℃)以下関連資料構造図(0.05MB) 電気特性(0.09MB) 用途・特徴(0.11MB)耐電圧(V/min)AC500ケーブルサイズ(AWG)【導体】26カテゴリーCAT5e
マルチメディア複合ケ-ブル 冨士電線マルチメディア複合ケ-ブル冨士電線
6,198税込6,818
1巻(10m)ほか
5日以内出荷
LAN用ケーブル、電話用ケーブル、テレビジョン受信用同軸ケーブルを1本に集約したケーブルですので、インターネットマンション等への先行配線に便利です。
構成(TPCC50.5×4P・電話線0.5×2P・S5C-FB)各1本概算質量(kg/km)160シース色RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)15
LAN/電話複合ケ-ブルメガネ型 冨士電線LAN/電話複合ケ-ブルメガネ型冨士電線
36,980税込40,678
1箱(200m)
5日以内出荷
LAN用ケーブル、電話用ケーブルをめがね型に複合。Reelexll 梱包形式を採用し、レングスマーク付き。
ケーブル長(m)200シース色薄青RoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:ケーブル端 USB-RS422-WE-5000-BT FTDI ChipFTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:ケーブル端 USB-RS422-WE-5000-BTFTDI Chip
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様FCC、CE、RoHS適合. FTDI Chip USB-RS-422 変換ケーブル LED付き. USB-UART変換ケーブルはRS485のUART信号を使用して、RS485インターフェースにUSBを簡単に接続できます。USB 接続には、内蔵の小型回路があり、あらゆる USB 信号及びプロトコルに対応する FT323RQ UART インターフェース IC を搭載しています。また、 2 つの LED により、送受信されるトラフィックフローを視覚化します。ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線の接続なので、必要に応じてカスタマイズできます。ケーブルの長さはさまざまで、USB基準に準拠し、USB電源供給機能を持ちます。UARTデータ転送速度は3 Mbaud です。. 特長:. USB-UART 変換ケーブル USB-RS-422 シリアルインターフェイス ケーブル内の回路で管理されるUSBプロトコル EIA/TIA-422 通信インターフェイス 低電力要件 7 ビット / 8 ビット( 1 ストップビット / 2 ストップビット)のUARTインターフェイスをサポート トラフィック監視用の内蔵 LED USBコネクタは透明 データ転送速度: 300 baud → 3 Mbaud USB帯域の消費量を低減 UHCI / OHCI / EHCIホストコントローラに対応 USB 2.0最高速互換 ESD保護 様々なケーブル長を用意 色: 黒. 主な用途:. USB-シリアル RS232 レベルコンバータ 従来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ:UART / I/O-USB USB インターフェイス: FPGA / PLD USB PCインターフェイス USB産業用制御 USBによるパスワードで保護されたファイルの転送. 変換ケーブルの種類. 品番 ; 6877831: 6877831: 部品USB-RS422-WE-1800-BT、黒色、ケーブル長1.8 m、9 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm. 品番 ; 7300161: 7300161: 部品USB-RS422-WE-5000-BT、黒色、ケーブル長5 m、9 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm. コンバーター対応製品. このコンバータは、Windows、Apple Mac、Linux用のMicrosoft WHQL認定VCP(Virtual Com Port)ドライバに対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB AコネクタBケーブル端コネクタAジェンダーメスバス仕様RS422USB規格USB 2.0
FOプレンVCTF36SB 倉茂電工FOプレンVCTF36SB倉茂電工
58,980税込64,878
1本(100m)
翌々日出荷
耐油、耐ノイズ性に優れたVCTFです。
用途機器間、配電盤等への配線に。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物定格電圧(V)300
計装用FOプレン 倉茂電工計装用FOプレン倉茂電工
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
柔軟、耐油性に優れた計装用ケーブルです。
用途電子機器の配線に。材質導体:すずメッキ軟銅より線(0.2mm2)/軟銅集合線(0.3~0.5mm2)、絶縁体:105℃耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物長さ(m)100
通信ケーブル 沖電線通信ケーブル沖電線
59,980税込65,978
1本(30m)ほか
5日以内出荷
ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途ビル構内等の配線導体外径(Φmm)0.4±0.01シース色ねずみ仕上外径(mm)標準17.0端子対数100絶縁体厚さ(mm)標準0.13シース厚(mm)標準1.4
通信ケーブル 沖電線通信ケーブル沖電線
8,798税込9,678
1本(30m)ほか
5日以内出荷
ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途ビル構内等の配線導体外径(Φmm)0.4±0.01シース色ねずみ仕上外径(mm)標準8.0端子対数10絶縁体厚さ(mm)標準0.13シース厚(mm)標準1.0
通信ケーブル 沖電線通信ケーブル沖電線
99,980税込109,978
1本(30m)ほか
5日以内出荷
ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途ビル構内等の配線導体外径(Φmm)0.4±0.01シース色ねずみ仕上外径(mm)標準22.0端子対数200絶縁体厚さ(mm)標準0.13シース厚(mm)標準1.6
通信ケーブル 沖電線通信ケーブル沖電線
16,980税込18,678
1本(30m)ほか
5日以内出荷
ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途ビル構内等の配線導体外径(Φmm)0.4±0.01シース色ねずみ仕上外径(mm)標準9.2端子対数20絶縁体厚さ(mm)標準0.13シース厚(mm)標準1.0
通信ケーブル 沖電線通信ケーブル沖電線
21,980税込24,178
1本(30m)ほか
5日以内出荷
ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途ビル構内等の配線導体外径(Φmm)0.4±0.01シース色ねずみ仕上外径(mm)標準10.5端子対数30絶縁体厚さ(mm)標準0.13シース厚(mm)標準1.0
通信ケーブル 沖電線通信ケーブル沖電線
24,980税込27,478
1本(30m)ほか
5日以内出荷
ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途ビル構内等の配線導体外径(Φmm)0.5±0.01シース色ねずみ仕上外径(mm)標準10.5端子対数20絶縁体厚さ(mm)標準0.15シース厚(mm)標準1.0
通信ケーブル 沖電線通信ケーブル沖電線
17,980税込19,778特価
1本(100m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途ビル構内等の配線導体外径(Φmm)0.5±0.01シース色ねずみ仕上外径(mm)標準12.0端子対数30絶縁体厚さ(mm)標準0.15シース厚(mm)標準1.0
通信ケーブル 沖電線通信ケーブル沖電線
43,980税込48,378
1本(30m)ほか
5日以内出荷
ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途ビル構内等の配線導体外径(Φmm)0.5±0.01シース色ねずみ仕上外径(mm)標準15.0端子対数50絶縁体厚さ(mm)標準0.15シース厚(mm)標準1.0
通信ケーブル 沖電線通信ケーブル沖電線
35,980税込39,578
1本(30m)ほか
5日以内出荷
ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途ビル構内等の配線導体外径(Φmm)0.65±0.02シース色ねずみ仕上外径(mm)標準13.5端子対数20絶縁体厚さ(mm)標準0.2シース厚(mm)標準1.0
通信ケーブル 沖電線通信ケーブル沖電線
49,980税込54,978
1本(30m)ほか
5日以内出荷
ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途ビル構内等の配線導体外径(Φmm)0.65±0.02シース色ねずみ仕上外径(mm)標準14.5端子対数30絶縁体厚さ(mm)標準0.2シース厚(mm)標準1.0
LPVGAMM3.0M CLEVER LITTLE BOXLPVGAMM3.0MCLEVER LITTLE BOX
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LPVGAMM1.0M CLEVER LITTLE BOXLPVGAMM1.0MCLEVER LITTLE BOX
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LPVGAMF5.0M CLEVER LITTLE BOXLPVGAMF5.0MCLEVER LITTLE BOX
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
USB-RS422-WE-5000-BT FTDIUSB-RS422-WE-5000-BTFTDI
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
通信用ケーブル 伸興電線通信用ケーブル伸興電線
2,598税込2,858
1巻(10m)
翌々日出荷
全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです各線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易ですラミネートシースの為、耐水性や耐候性にも優れています
仕様着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル規格JCS 9072
通信用ケーブル 伸興電線通信用ケーブル伸興電線
2,998税込3,298
1巻(10m)
翌々日出荷
全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです各線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易です屋外で使用されることを考慮して、耐水性や耐候性のよい黒色PEシースを用いています
規格JCS 9072
FAMV-5E26SB-IPGVT□M 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FAMV-5E26SB-IPGVT□M太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
10,980税込12,078
1本(3m)ほか
5日以内出荷
1000Base-T方式に対応したイーサネットケーブル。ケーブルベア試験4000万回以上クリアした高屈曲イーサネットケーブル。ケーブルシースには耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を仕様。難燃性:UL VW-1(ケーブル)PoE対応:IEEE802.3af準拠
用途GigE Vision準拠の製品に接続するか同様イーサネットケーブル規格RoHS指令絶縁体厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)500以上シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)30/0.08絶縁体外径(mm)0.9対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応特性146(Ω/km)(20℃)以下関連資料構造図(0.05MB) 電気特性(0.08MB) 用途・特徴(0.12MB)耐電圧(V/min)AC500ケーブルサイズ(AWG)【導体】26カテゴリーCAT5e
移動用 FAイーサネットケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)移動用 FAイーサネットケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
63,980税込70,378
1巻(200m)
5日以内出荷
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
用途可とう性を有し、曲げの要求される箇所の配線に最適。導体抵抗(Ω/km)(20℃)5000以上シース厚(mm)0.6対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC700
高屈曲用 FAイーサネットケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)高屈曲用 FAイーサネットケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
95,980税込105,578
1巻(200m)
5日以内出荷
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベアに最適。導体抵抗(Ω/km)(20℃)5000以上シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)30/0.08絶縁体外径(mm)0.9対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC700ケーブルサイズ(AWG)【導体】26
固定用 FAイーサネットケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)固定用 FAイーサネットケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
54,980税込60,478
1巻(200m)
5日以内出荷
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL、cUL垂直トレイ難燃試験に合格。シースに耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を使用。リスティング規格であるCMを取得、NFPA70対応。
用途UL.cUL標準ケーブル規格cUL リスティング定格電圧(V)300絶縁体厚さ(mm)0.25導体抵抗(Ω/km)(20℃)5000以上シース厚(mm)0.65導体構成(本/mm)SOLID絶縁体外径(mm)1.03対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応特性93.8(Ω/km)(20℃)以下耐電圧(V/min)AC700ケーブルサイズ(AWG)【導体】24カテゴリーCAT5e
ホーンワイヤー 通信興業ホーンワイヤー通信興業
11,980税込13,178
1巻(100m)
翌々日出荷
屋内用平形通信電線 KHD屋内用平形通信電線KHD
12,980税込14,278
1巻(200m)
4日以内出荷
電話機器間、インターホン回路、警報機等の配線に使用されています導体に単線(軟銅線)を使用しており、加工性に優れています
サイズ0.8×2C長さ(m)200規格JCS9074規格(参考)芯数(C)2材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60導体外径(Φmm)0.8導体裸軟銅線仕上外径(Φmm)1.9×3.8
ワイヤーケーブル 伸興電線ワイヤーケーブル伸興電線
10,980税込12,078
1巻(200m)
翌日出荷
長さ(m)200芯数(C)2絶縁抵抗(Ω)20以上(20℃)導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以上導体径(mm)0.65耐電圧(V/sec)AC350

通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

通信用構内ケーブル