絞り込み
芯数(C)
- 12(3)
導体外径(Φmm)
- 0.38(1)
- 0.54(2)
- 0.7(1)
対数(P)
- 6
- 1(9)
- 2(9)
- 3(8)
- 4(11)
- 5(8)
- 7(4)
- 8(3)
- 10(10)
- 12(3)
- 15(6)
- 18(3)
- 20(8)
- 25(2)
- 30(6)
- 32(1)
- 50(2)
- 100(2)
- 200(2)
- -(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.2(3)
- 0.3(3)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(2)
- 100(2)
シース色
黒(2)
黒
ブランド
- 倉茂電工(3)
倉茂電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
12(3)

電子機器配線ケーブル
倉茂電工¥29,980~税込¥32,978~特価1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル用途工作機械の制御回路への配線種類通信ケーブルシース色黒色黒定格温度(℃)80
電子機器配線用ケーブル(シールド付)
倉茂電工¥15,980~税込¥17,578~1巻7日以内出荷UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線種類産業機械用ケーブル色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
計装用FOプレン
倉茂電工¥47,980~税込¥52,778~1本翌々日出荷から3日以内出荷柔軟、耐油性に優れた計装用ケーブルです。用途電子機器の配線に。材質導体:すずメッキ軟銅より線(0.2mm2)/軟銅集合線(0.3~0.5mm2)、絶縁体:105℃耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物長さ(m)100
『通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 光ファイバーケーブル
- 同軸ケーブル
- 電話用ケーブル
- 通信用構内ケーブル