絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 4(1)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(2)
- 20(3)
- 24(2)
- 30(3)
- 36(2)
- 40(2)
- 50(1)
導体外径(Φmm)
- 0.38(1)
- 0.5(1)
- 0.54(2)
- 0.65(1)
- 0.7(3)
- 0.8(2)
- 0.9(3)
- 0.95(2)
- 1.1(1)
- 1.2(3)
- 1.35(1)
対数(P)
- 1(1)
- 2(3)
- 3(4)
- 4(2)
- 5(5)
- 6(1)
- 7(3)
- 8(1)
- 10(7)
- 12(2)
- 15(5)
- 18(2)
- 20(5)
- 25(1)
- 30(2)
- -(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.2(2)
- 0.3(4)
- 0.5(3)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
長さ(m)
- 20
- 1.8(1)
- 5(1)
- 10(10)
- 15(1)
- 30(18)
- 40(12)
- 50(19)
- 60(12)
- 70(12)
- 80(12)
- 90(12)
- 100(23)
- 200(9)
シース色
カラー(3)
灰(4)
黒(3)
カラー・灰・黒
ブランド
- 伸興電線(2)
- 倉茂電工(2)
- 冨士電線(東京)(2)
- オーム電機(1)
- 正和電工(1)
- 富士電線工業(1)
- JMACS(日本電線工業)(1)
- エスネット(1)
伸興電線・倉茂電工・冨士電線(東京)・オーム電機・正和電工・富士電線工業・JMACS(日本電線工業)・エスネット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
6(2)
8(2)
10(2)
16(2)
20(3)
24(2)
30(3)
36(2)
40(2)
50(1)

着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル
JMACS(日本電線工業)(20件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1巻当日出荷から10日以内出荷全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。種類通信ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン使用温度範囲(℃)-15~+60使用電圧(V)60以下絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上RoHS指令(10物質対応)対応
計装用ケーブル FKEV-SB
富士電線工業(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻(20m)当日出荷から61日以内出荷FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB
伸興電線(4件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻(20m)当日出荷から8日以内出荷ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
電子機器配線ケーブル
倉茂電工¥18,980~税込¥20,878~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル用途工作機械の制御回路への配線種類通信ケーブルシース色黒色黒定格温度(℃)80
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV
伸興電線(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1巻(20m)当日出荷から8日以内出荷ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
通信線(TIVーFコード)
正和電工(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷通信用屋内線として2芯の導体にビニール絶縁を平行に被覆した構造です。用途保安器と電話器間やチャイム線として使用されています。種類通信ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)0.8色灰外寸(mm)約2×4絶縁体厚さ(mm)0.6定格100V未満の弱電流通信用導体単線
電子機器配線用ケーブル(シールド付)
倉茂電工¥19,980~税込¥21,978~1巻7日以内出荷UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線種類産業機械用ケーブル色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
通信用構内ケーブル TKEV
冨士電線(東京)(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1巻(20m)当日出荷から8日以内出荷構内および室内等の配線に全心線着色識別星形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースのケーブルです。用途ボタン電話装置の配線に種類通信ケーブル導体外径(Φmm)0.5色灰規格JCS9070適合品仕様静電結合(PF/500m)最大値:800以下静電容量(nF/km)60以下(平均値)導体抵抗(Ω/km)(20℃)93.5以下
マルチメディア複合ケ-ブル
冨士電線(東京)¥14,980税込¥16,4781巻(20m)5日以内出荷LAN用ケーブル、電話用ケーブル、テレビジョン受信用同軸ケーブルを1本に集約したケーブルですので、インターネットマンション等への先行配線に便利です。構成(TPCC50.5×4P・電話線0.5×2P・S5C-FB)各1本概算質量(kg/km)160シース色黄RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)15
『通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 光ファイバーケーブル
- 同軸ケーブル
- 電話用ケーブル
- 通信用構内ケーブル