絞り込み
導体外径(Φmm)
  • 0.4(5)
  • 0.5(4)
  • 0.65(2)
長さ(m)
  • 90
  • 1.8(1)
  • 5(1)
  • 10(10)
  • 15(1)
  • 20(11)
  • 30(18)
  • 40(12)
  • 50(19)
  • 60(12)
  • 70(12)
  • 80(12)
  • 100(23)
  • 200(9)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色(11)
ブランド
  • 沖電線(11)
  • 冨士電線(東京)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
  • 通信ケーブル 沖電線

    通信ケーブル

    沖電線
    27,980税込30,778
    1本(90m)
    5日以内出荷
    ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
    用途ビル構内等の配線導体外径(Φmm)0.4±0.01シース色ねずみ仕上外径(mm)標準8.0端子対数10絶縁体厚さ(mm)標準0.13シース厚(mm)標準1.0
  • 通信ケーブル 沖電線

    通信ケーブル

    沖電線
    36,980税込40,678
    1本(90m)
    5日以内出荷
    ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
    用途ビル構内等の配線導体外径(Φmm)0.5±0.01シース色ねずみ絶縁体厚さ(mm)標準0.15
  • マルチメディア複合ケ-ブル 冨士電線(東京)

    マルチメディア複合ケ-ブル

    冨士電線(東京)
    64,980税込71,478
    1巻(90m)
    5日以内出荷
    LAN用ケーブル、電話用ケーブル、テレビジョン受信用同軸ケーブルを1本に集約したケーブルですので、インターネットマンション等への先行配線に便利です。
    構成(TPCC50.5×4P・電話線0.5×2P・S5C-FB)各1本概算質量(kg/km)160シース色RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)15
  • 通信ケーブル 沖電線

    通信ケーブル

    沖電線
    189,800税込208,780
    1本(90m)
    5日以内出荷
    ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
    用途ビル構内等の配線導体外径(Φmm)0.4±0.01シース色ねずみ仕上外径(mm)標準17.0端子対数100絶縁体厚さ(mm)標準0.13シース厚(mm)標準1.4
  • 通信ケーブル 沖電線

    通信ケーブル

    沖電線
    379,800税込417,780
    1本(90m)
    5日以内出荷
    ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
    用途ビル構内等の配線導体外径(Φmm)0.4±0.01シース色ねずみ仕上外径(mm)標準22.0端子対数200絶縁体厚さ(mm)標準0.13シース厚(mm)標準1.6
  • 通信ケーブル 沖電線

    通信ケーブル

    沖電線
    42,980税込47,278
    1本(90m)
    5日以内出荷
    ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
    用途ビル構内等の配線導体外径(Φmm)0.4±0.01シース色ねずみ仕上外径(mm)標準9.2端子対数20絶縁体厚さ(mm)標準0.13シース厚(mm)標準1.0
  • 通信ケーブル 沖電線

    通信ケーブル

    沖電線
    61,980税込68,178
    1本(90m)
    5日以内出荷
    ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
    用途ビル構内等の配線導体外径(Φmm)0.4±0.01シース色ねずみ仕上外径(mm)標準10.5端子対数30絶縁体厚さ(mm)標準0.13シース厚(mm)標準1.0
  • 通信ケーブル 沖電線

    通信ケーブル

    沖電線
    52,980税込58,278
    1本(90m)
    5日以内出荷
    ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
    用途ビル構内等の配線導体外径(Φmm)0.5±0.01シース色ねずみ仕上外径(mm)標準10.5端子対数20絶縁体厚さ(mm)標準0.15シース厚(mm)標準1.0
  • 通信ケーブル 沖電線

    通信ケーブル

    沖電線
    79,980税込87,978特価
    1本(90m)
    当日出荷から5日以内出荷
    ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
    用途ビル構内等の配線導体外径(Φmm)0.5±0.01シース色ねずみ仕上外径(mm)標準12.0端子対数30絶縁体厚さ(mm)標準0.15シース厚(mm)標準1.0
  • 通信ケーブル 沖電線

    通信ケーブル

    沖電線
    119,800税込131,780
    1本(90m)
    5日以内出荷
    ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
    用途ビル構内等の配線導体外径(Φmm)0.5±0.01シース色ねずみ仕上外径(mm)標準15.0端子対数50絶縁体厚さ(mm)標準0.15シース厚(mm)標準1.0
  • 通信ケーブル 沖電線

    通信ケーブル

    沖電線
    97,980税込107,778
    1本(90m)
    5日以内出荷
    ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
    用途ビル構内等の配線導体外径(Φmm)0.65±0.02シース色ねずみ仕上外径(mm)標準13.5端子対数20絶縁体厚さ(mm)標準0.2シース厚(mm)標準1.0
  • 通信ケーブル 沖電線

    通信ケーブル

    沖電線
    139,800税込153,780
    1本(90m)
    5日以内出荷
    ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
    用途ビル構内等の配線導体外径(Φmm)0.65±0.02シース色ねずみ仕上外径(mm)標準14.5端子対数30絶縁体厚さ(mm)標準0.2シース厚(mm)標準1.0

通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

通信用構内ケーブル