LED矢印板 電池式
(5件のレビュー)当日出荷
LEDライトが点滅と矢印方向に向かって順番に点灯(流動)の2種類のパターンをスイッチで選べます。順番にスイッチを押すと切り替わります。
夜間自動点滅機能付きです。
枠組み式なので風が抜けやすい構造なので転倒しにくくなっています。
電池式(別売)なので場所を選ばず持ち運びに便利です。
スタッキング式で積み重ねもできますので、場所を取らず保管できます。
電池(単1電池×2個)は裏側の白い丸蓋を回して開け、簡単に挿入できます。
用途工事現場や駐車場などの誘導用寸法(幅W×高さH)(mm)約750×450材質アルミ、PC、ABS、SPCC質量(kg)約4.0使用電池単1電池×2個(別売)LED色赤点滅数(回/分)(点滅)80/(流動)60LED使用数(個)30
LED方向指示シート 電池式
(11件のレビュー)当日出荷
軽量かつ丸めてたためる方向指示シートです。
電池式(別売)なのでどこでもお使いいただけます。
矢印方向に向かってLEDライトが順番に点灯・点滅していきます。
LEDなので球切れの心配も少なく、10ヵ所にマグネットが付いてますので車のボディなどスチール面へ簡単に取り付けができます。ひもやフックで吊り下げることが可能なハトメも8ヵ所付いています。
前面の「ON/OFFスイッチ」で電源のON/OFFが行えます。
点灯パターンとしましては、本体スイッチを1回押し→矢印の方向に連続点灯、2回押し→矢印の方向に一つずつ点滅、3回押し→4つ同時に点滅(矢印の方向へ順に点滅しながら点灯)の3パターンになります。
用途工事現場などの方向指示に。材質PVC機能点滅3パターン使用電池単3電池×2個(別売)LED色赤関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マグネットマイクICOM(アイコム)税込¥25,278¥22,980
アースラベルNito税込¥2,418¥2,198
蓄光テープパイオラン税込¥16,478¥14,980