748件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/8(75)
1/4(223)
3/8(160)
1/2(85)
3/4(44)
R(PT)1/4(48)
Rc(PT)1/8(54)
Rc(PT)1/4(112)
Rc(PT)3/8(83)
Rc(PT)1/2(59)
接続口径をもっと見る
レギュレータ AR20-B~AR60-Bシリーズ SMC CADデータあり
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (874種類の商品があります)

小型減圧弁 ARX20 SMC CADデータあり
最高使用圧力(MPa)2.0 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 排気機構リリーフタイプ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

逆流機能付レギュレータ AR20K-B~AR60K-Bシリーズ SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/8 質量(kg)0.14 種類精密減圧弁 形式基本タイプ(ハンドル) ボディサイズIR1000型 感度フルスパンの0.2%以内 空気消費量(L/minANR)4.4以内 繰返し性フルスパンの±0.5%以内 圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 供給圧力(MPa)最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/4 ボディサイズ2 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

I Series(IR2020) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

I Series(IR2000) SMC CADデータあり
ボディサイズ2
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

レギュレータ単体仕様 ARM5Sシリーズ SMC CADデータあり
・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

レギュレータ AR20-A~AR40-A SMC CADデータあり
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

レギュレータ (AR10~) SMC CADデータあり
1個
69 税込76
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

クリーンレギュレータ SRHシリーズ SMC CADデータあり
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
最高使用圧力(MPa)1 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

I Series(IR1000) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
1個
特価
119 税込131
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

1個
54 税込59
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レギュレータ (AR20-0~) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (1030種類の商品があります)

レギュレータ AR20-A~AR40-A SMC CADデータあり
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
1個
149 税込164
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ SMC CADデータあり
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

レギュレータ (AR40-04~) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
欠品中
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

I Series(IR2010) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

I Series(IR1010) SMC CADデータあり
ボディサイズ1
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

仕様準標準仕様:(-) 0.7 MPa設定(標準)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ARX20 - 小形減圧弁(ARX20) SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)(0) 0.05 ~ 0.85
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レギュレータ AR20-A~AR40-A SMC CADデータあり
1個
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

レギュレータ (AR30-0~) SMC CADデータあり
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-02BG SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

I Series(IR3020) SMC CADデータあり
ボディサイズ3
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04G SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

W Series(WR110) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I Series(IR1020) SMC CADデータあり
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

セット内容ブラケットとセットナット 型式AR25-A・
1個
199 税込219
当日出荷

1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

精密クリーンレギュレータ SRPシリーズ SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
・内部パイロット式リリーフタイプ。
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)