1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P-835 バキュームピック ホーザン 動画あり
電動式吸着ピンセット。 電動ポンプで対象物を吸着させるため、スムーズな作業が可能。 150gまでのピックアップに対応。 コンパクトな本体、静かな稼働音(45dB以下)。
仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω 付属品パッド3種類(S・M・L)、ノズル(直・曲・細) トラスコ品番433-2121 質量(g)(ステーション)290、(プローブ)10 外形寸法(mm)ステーション:61(W)×47(H)×96(D)/プローブ:Φ14(最大)×136※ノズル直、パットL装着時 消費電力(W)3.5 定格電圧(V)DC12(ACアダプター付属) 電源コード(m)1.6 ホース長さ(m)1 最大真空到達度 (kPa)-40 耐熱温度(℃)220
1個
28,980 税込31,878
当日出荷