その他作業工具 :「時計用 パーツ」の検索結果
ロレックスタイプのブレス駒用ネジパーツの取り合わせで18種90本のセットです。
用途18種サイズ明細:。S1(M0.8):0.95x8.8mm。S2(M1.0):1.3x12.1mm。S3(M1.1):1.7x13.6mm。S4(M1.1):1.2x1.5mm。S5(M1.2):1.7x8.6mm。S6(M1.2):1.2x10mm。S7(M1.2):1.7x11mm。S8(M1.2):1.7x13mm。S9(M1.2):1.7x14mm。S10(M1.2):1.6x14.4mm。S11(M1.2):1.5x15.2mm。S12(M1.2):1.2x15.5mm。S13(M1.4):1.4x10mm。S14(M1.4):1.7x14mm。S15(M1.4):1.7x15mm。S16(M1.4):1.5x15.9mm。S17(M1.4):1.5x17.3mm。S18(M1.4):1.5x19.4mm
1セット(90本)
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
ブレス(金属ベルト)の駒と駒を繋ぐパーツ取り合わせです。ピン+チューブタイプのセットで各35本セット。*長さに関しては加工内容に応じて切断・研磨加工等を施して下さい。
用途【サイズ:パイプ(チューブ)Φ-対応ピンmm】。1.00Φ-0.70mm、1.10Φ-0.80mm、1.20Φ-0.90mm、1.30Φ-1.00mm、1.40Φ-1.10mm、1.50Φ-1.20mm、1.80Φ-1.40mm。チューブ7種各5本、ピン7種各5本 各計35本 総合計70本のセットです。
1セット(70本)
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
その他作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。