1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO ステンレススチールプローブ&フックキット. 最高級のステンレス鋼で作られた、この素晴らしい5点セット・ツールキットをお楽しみください。多用途に使用できるこのセットの各プローブは、フック型ヘッドとフィレット型ハンドルが特徴で、比類のない使い心地と精度を実現しています。電子機器や複雑なアプリケーションに最適なこれらのプローブは、スクレーピング、狭いスペースへのアクセス、小さな部品の取り扱いに欠かせないツールです。回路基板の修理、はんだ接合部の検査、機械的な点検など、このツールキットはあらゆる作業に最適です。このキットを選ぶ理由は.. このRS PROプローブ&フック・キットは、ピッキング、マーキング、クリーニング作業に最適です!エクステンション付きのこの多用途5点キットは、Oリングや古いガスケットを簡単に取り外せるように設計されています。また、電気工事や清掃の際に、ワイヤーや部品の位置を決めるのにも最適です。機能とメリット. ;ul>; ;li>;エクステンション付き5ピースキット ;/li>; ;li>;複雑な作業用に ;/li>; ;li>;設計 ;/li>; お手入れ簡単 ;li>;耐酸腐食 ;/li>; ;li>;グリップ力を高める ;/li>; ;li>;鋸歯状 ;/li>; ;li>;ハンドル ;/li>; ;li>;ステンレススチール ;/li>;製 ;/ul>; ;li>; ;/li>;. 用途. ;ul>; ;li>;自動車清掃 ;/li>; ;li>;メンテナンス ;/li>; ;li>;プロジェクト ;/li>; ;/ul>; ;li>; ;/li>; ;li>; ;/li>;
仕様全体長さ = 100 mm個数 = 5
1キット
6,398 税込7,038
7日以内出荷