非磁性・耐腐食性・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。
材質非磁性ステンレス
形状直・鋭
寸法(mm)先端幅:0.2、全長:115
1個
¥7,420
税込¥8,162
翌日出荷
非磁性・耐腐食性・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。
材質非磁性ステンレス
形状直・鋭
寸法(mm)先端幅:0.4、全長:120
1個
¥7,420
税込¥8,162
翌日出荷
非磁性・耐腐食性・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。
材質非磁性ステンレス
形状直・平
寸法(mm)先端幅:2.0、全長:120
1個
¥6,100
税込¥6,710
翌日出荷
非磁性・耐腐食性・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。
材質非磁性ステンレス
形状直・鋭
寸法(mm)先端幅:0.3、全長:130
1個
¥4,920
税込¥5,412
翌日出荷
非磁性・耐腐食性・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。
材質非磁性ステンレス
形状直・鋭
寸法(mm)先端幅:0.3、全長:110
1個
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
非磁性・耐腐食性・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。
材質非磁性ステンレス
形状直・細
寸法(mm)先端幅:1.0、全長:120
1個
¥7,880
税込¥8,668
翌日出荷
非磁性・耐腐食性・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。
材質非磁性ステンレス
形状直・鋭
寸法(mm)先端幅:0.3、全長:120
1個
¥7,320
税込¥8,052
翌日出荷
非磁性・耐腐食性・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。
材質非磁性ステンレス
形状直・鋭
寸法(mm)先端幅:0.3、全長:120
1個
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
非磁性・耐腐食性・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。
材質非磁性ステンレス
形状曲・鋭
寸法(mm)先端幅:0.3、全長:110
1個
¥9,120
税込¥10,032
翌日出荷
材質ANTIMAGN(非磁性合金)
形状直・鋭
全長(mm)120
アズワン品番64-7879-82
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)0.2×0.12
1本
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
材質ANTIMAGN(非磁性合金)
形状直・鋭
全長(mm)140
アズワン品番64-7879-83
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)0.2×0.12
1本
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
材質ANTIMAGN(非磁性合金)
形状直・鋭
全長(mm)90
アズワン品番64-7879-81
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)0.17×0.1
1本
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
材質ANTIMAGN(非磁性合金)
形状直・鋭
全長(mm)110
アズワン品番64-7879-86
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)0.17×0.1
1本
¥5,500
税込¥6,050
8日以内出荷
材質ANTIMAGN(非磁性合金)
形状直・鋭
全長(mm)90
アズワン品番64-7879-85
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)0.17×0.1
1本
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
非磁性(100%)。
材質超合金(ニッケルクロムモリブデン)
形状直・鋭(先端幅:0.13mm、全長:120mm、厚み:0.11mm) 直・平(先端幅:1.90mm、全長:120mm、厚み:0.11mm) 直・鋭(先端幅:0.18mm、全長:110mm、厚み:0.12mm) 直・鋭(先端幅:0.13mm、全長:110mm、厚み:0.06mm) 曲・鋭(先端幅:0.16mm、全長:120mm、厚み:0.09mm)
ケース寸法(mm)130(W)×180(D)×13(H)
連続使用温度(℃)600
1セット(1セット)
¥43,600
税込¥47,960
翌日出荷
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
非磁性(80%)、耐酸性に優れています。エポキシコーティングにより、電子部品の取り扱いやクリーンルームでの使用に適したESD特性を備えています。
材質ステンレス(SUS316L・サンドブラスト加工)
開口幅(mm)8
1本
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
1本
¥23,300
税込¥25,630
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM106型SMDピンセットは、すべてのSOTパッケージを水平に配置するために特別に設計されたピンセットです。
1本
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM116型SMDピンセットは、シリンダー型機器の保持と位置決め用に特別に設計されたピンセットです。
1本
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM111型SMDピンセットは、シリンダー型機器の保持と位置決め用に特別に設計されたピンセットです。
1本
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM103型SMDピンセットは、2ピンおよび3ピンのSOTパッケージを45度の角度で処理し、位置決めする必要がある用途に適しています。
1本
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
耐酸性・耐腐食性・耐薬品性・非磁性(95%)・耐熱性。硫酸、リン酸、酢酸などの酸性環境での腐食に対して非常に優れた耐性があり、応力腐食割れに対しても非常に優れた耐性があります。
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM115型SMDピンセットは、シリンダー型機器の保持と位置決め用に特別に設計されたピンセットです。
1本
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM117型SMDピンセットは、2ピンおよび3ピンSOTパッケージを45度の角度で扱い、位置決めする必要がある用途に適しています。
1本
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM107型SMDピンセットは、あらゆる平面機器を60度の角度で位置決めするために特別に設計されたピンセットです。
1本
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM105型SMDピンセットは、すべてのSOTパッケージを垂直に位置決めするために特別に設計されたピンセットです。
1本
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
視認性を確保しながら小物部品をしっかり保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
1本
¥8,290
税込¥9,119
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM110型SMDピンセットは、シリンダー型機器の保持と位置決め用に特別に設計されたピンセットです。
1本
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。7型精密ピンセットは、視認性を確保しながら部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。
1本
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。5型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。
1本
¥4,740
税込¥5,214
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。1型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。
1本
¥4,060
税込¥4,466
翌日出荷
小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはセラミックで非常に優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性・耐食性があります。
1
2
3
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
その他作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。