5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNIPEX(クニペックス)絶縁精密ピンセット
様々な場面で使いやすい汎用性の高いタイプ。ストレートタイプ。先端は幅が狭いタイプ。つかみ面は滑り止めの細かい網目すじ入り。ボディーは磨き処理の施されたニッケルメッキによるミラー仕上げ。材質はバネ鋼。先端はつや消しのニッケルメッキ仕上げ。ボディーは1000V絶縁のディップコーティング (VDE絶縁テスト済み DIN/IEC 60900準拠)
全長(mm)150 規格DIN/IEC 60900準拠 仕様ボディーは1000V絶縁のディップコーティング (VDE絶縁テスト済み DIN/IEC 60900準拠) トラスコ品番835-5167 質量(g)35
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁精密ピンセット
精密な組み立て作業に。45°ベントヘッドの先端幅の狭いタイプ。つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。材質はバネ鋼。先端はつや消しのニッケルメッキ仕上げ。ボディーは1000V絶縁のディップコーティング (VDE絶縁テスト済み DIN/IEC 60900準拠)
全長(mm)150 規格DIN/IEC 60900準拠 トラスコ品番835-5176 質量(g)34
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全な輸送と損傷のない保管を目的とした高品質のツールロールに収めて、さまざまな組み合わせで用意されています。
寸法(mm)61× 5 質量(g)275
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷

電気設備での作業に適した絶縁ハンドル装備。 最大1000Vの電圧に対する安全性を提供。 EN 60900、IEC 60900、VDEの各規格に従って1000Vで個別に試験され、最大電圧1000Vでの動作が承認済み。 断熱材はREACHに準拠しており、健康に有害なフタル酸エステル類を不使用。 電磁効果による損傷を避けるための耐磁性を実現。 高品質ステンレス鋼でさまざまな大気環境および多数の腐食性材料に対して卓越した堅牢性と耐食性を発揮。
寸法(mm)142×16×38 質量(g)43 寸法(A×B)(mm)1.3×3(チップ) 先端形状平口型 材質ステンレス鋼
1本
5,898 税込6,488
当日出荷