スイス、アイデアルテック社の先端交換可能カーボンファイバーピンセットの交換チップ
スッキリした、カーブのある先端
ネジ3個付
傷のつかない先端素材、カーボンファイバー(CF)製
完璧なタッチポイントを持つ高精度チップ
3点の位置合わせポイントがあり、交換が簡単で速い
ESD対応
カーボンで強化したポリアミド
滑らかで曲げなどに強く、耐摩耗性に優れている。
仕様●全長(mm):40●先端厚(mm):0.50●先端幅(mm):1.50●カーボンファイバーピンセット 先端チップ交換型 ショートボディタイプ:ID-242BCCFR●先端チップ:CF製(カーボンファイバー)●ハンドル部:非磁性ステンレス●ESDセーフ●表面抵抗値:10^2Ω●耐熱温度:連続使用/130℃、短時間/191℃●鉛不使用注意:強い酸、アルカリ、高温のお湯やスチームには耐性がありません。
アズワン品番67-5197-39
1本
¥1,990
税込¥2,189
5日以内出荷
スイス、アイデアルテック社の先端交換可能カーボンファイバーピンセット ショートボディタイプ、傷のつかない先端素材、カーボンファイバー(CF)製、完璧なタッチポイントを持つ高精度チップ、3点の位置合わせポイントがあり、交換が簡単で速い、カーボンで強化したポリアミド、滑らかで曲げなどに強く、耐摩耗性に優れている。、16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む、ほとんどの化学物質、塩素に対して優れた耐酸性がある、基本的に汚染に対する耐性と頑丈さが要求される場で使用、ESD対応ショートボディの先端交換式ピンセットは、顕微鏡下やクリーンルーム環境での限られたスペースに無理なくフィットするように設計されています。、柔らかいプラスチックの先端は、繊細な電子部品の取り扱いに優れており、金属製ではない為、傷をつけないツールが必須なセラミックやガラスを扱うのに適しています。、精密な製造から電子機器の組み立て、また、実験室などでの生物および医療機器の使用に適しています。
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
その他作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。