53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。 材質SUS430
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
用途小物つまみ作業。 先端形状直/ギザ付 材質SUS430
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。 全長(mm)120 材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入) 幅(mm)9 耐熱温度(℃)240
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用頻度の多いサイズをセット。
全長(mm)125(TSP-21)125(TSP-25)125(TSP-26)120(TSP-32)120(TSP-34) 先端直/ギザ付(TSP-21)直型(TSP-25)先曲り型(TSP-26)8mm(TSP-32)1mm(TSP-34) 仕様5本組 トラスコ品番270-9180 セット内容5本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26、TSP-32、TSP-34) 材質SUS430 幅(mm)10(TSP-21)10(TSP-25)10(TSP-26)11(TSP-32)8(TSP-34) 質量(g)124
1個
999 税込1,099
当日出荷

先端精度に優れ、磁気や錆びを嫌う作業に快適。
用途多種多様の小物を保持。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使用頻度の多いサイズをセット。
全長(mm)125 先端直/ギザ付(TSP-21)直型(TSP-25)先曲り型(TSP-26) 仕様3本組 トラスコ品番270-9198 セット内容3本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26) 材質SUS430 幅(mm)10 質量(g)72
1個
569 税込626
当日出荷

先が平たくなっている切手タイプです。
用途小物つまみ作業。 全長(mm)120 トラスコ品番270-9074 材質SUS430 幅(mm)11 質量(g)13 先端寸法(mm)8
1個
239 税込263
当日出荷

微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
用途小物つまみ作業。 先端形状先曲/ギザ付 材質SUS430
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片側が動いて挟むマジックハンドです。 先端に磁石がついているので、狭い所に入ったビスやねじなどを取ることができます。
用途清掃作業に 仕様先端磁石付き トラスコ品番207-5975 長さ(mm)760 幅(mm)85 質量(g)500 アズワン品番64-8609-02
1本
999 税込1,099
当日出荷

プラスチック製ピンセット5本をセットにしました。 非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適 セット内容TPP-230、231、232、233、234 全長(mm)120 トラスコ品番764-7751 材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入) 質量(g)100 耐熱温度(℃)240
1セット(5本組)
2,098 税込2,308
当日出荷

非磁性・絶縁性・耐薬品性に優れている。保持物を傷つけません。
用途弱電・理化用途に最適。
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端にシリコーンが付いており、微小なパーツや小物を傷を付けずに容易につかむことができます。
用途小物つまみ作業。 材質ステンレス(SUS430)
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の入らない狭いところにも届く長さ500mmのロングタイプです。異物除去に最適です。
用途異物除去に。 全長(mm)500 材質ステンレス(SUS430) 幅(mm)16 質量(g)126
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことのできるラバーグリップ付で、指先の滑りも防止します。 長時間使っても疲れにくいピンセットです。 先端が強い、高強度仕様です。 安全保護キャップ付です。
用途細かいパーツの組立てや精密作業に最適。 材質ステンレス(SUS410)(熱処理品 幅(mm)10
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(2個)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手をはなすと閉じるため、バイスがわりに使用できます。 はんだ付け作業等に便利です。 逆動作モデル。
用途小物つまみ作業。 材質SUS430
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非磁性・絶縁性・耐薬品性に優れています。保持物を傷つけません。
用途弱電・理化用途に最適。 先端先細型 全長(mm)200 トラスコ品番855-2574 材質 幅(mm)9 質量(g)7 2018年トラスコ掲載ページ3 0601
1個
599 税込659
当日出荷

滑り止め機能で商品を取り出しやすくなっています。小さな物体を掘り出すのに使いやすい商品です。
用途小物つまみ作業。 先端矢じり形 全長(mm)125 トラスコ品番855-2612 材質ステンレス(SUS430) 幅(mm)10 質量(g)19 2018年トラスコ掲載ページ3 0587
1個
859 税込945
当日出荷

先端精度に優れ、磁気や錆びを嫌う作業に快適。
用途多種多様の小物を保持。 全長(mm)140 先端先細型 トラスコ品番270-9309 材質真鍮 非磁性 幅(mm)9 質量(g)20 サイズ(mm)140
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

TRUSCOESDチップピンセット
エコ商品
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。 材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302) 幅(mm)10 全長(mm)116 適合チップEP-H5.5S 先端厚さ(mm)2.3 先端幅(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素加工のためヤニやのりがつかず、またついてもとりやすく便利。
用途ヤニやのりのつきやすい又はついている小物を容易につまむシール貼り等の作業。 全長(mm)125 幅(mm)10 材質/仕上SUS430
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フックツールのミニセットです。 ゴミの除去やホース類の抜き取り作業などいろいろな作業に使えます。
種類セット品 材質(グリップ)樹脂 セット内容先端仕様:フルフック、90度、鋭角、ストレート 軸長(mm)80 全長(mm)150 本数4 トラスコ品番799-2823 質量(g)86
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

非磁性、絶縁性に優れています。先端が面接触で細かなパーツを保持します。対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。 全長(mm)120 材質ポリカーボネート 幅(mm)9 耐熱温度(℃)120℃ 2018年トラスコ掲載ページ3 0606
1本
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番116-3896 幅(mm)200 高さ(mm)165 質量(g)155 奥行(mm)100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

耐酸耐磁(SUS304L)のピンセットをベースに本体に無数の穴を空けることで滑り止め効果があります。 SUS420Jに比べさびにくく、耐久性に優れます。 フッ化水素・硝酸の酸に耐性があります。
用途薬剤等を扱う研究室など。 半導体を扱う微細作業など。
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

狭い場所、手の届かないところに3爪でキャッチします。 磁力の効かない部品のキャッチに使用できます。
種類フレキシブルドライバー 軸長(mm)390 全長(mm)500 先端径(Φmm)9.5 爪長さ(mm)25 トラスコ品番764-7646 質量(g)159
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番114-5265 幅(mm)240 高さ(mm)16 質量(g)60 奥行(mm)19
1個
779 税込857
当日出荷

TRUSCOESDチップピンセット
エコ商品
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。 材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302) 幅(mm)10 全長(mm)130 先端先曲型 適合チップEP-M0.6S 先端幅(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TRUSCOESDチップピンセット
エコ商品
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。 材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302) 幅(mm)10 全長(mm)130 先端先細型 適合チップEP-0.4S 先端厚さ(mm)0.4 先端幅(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端先丸型 全長(mm)120 トラスコ品番115-8439 材質ステンレス(SUS410)(熱処理品) 幅(mm)10 質量(g)20
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

TRUSCOESDチップピンセット
エコ商品
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。 材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302) 幅(mm)10 全長(mm)127 先端先丸型 適合チップEP-R2S 先端厚さ(mm)0.5 先端幅(mm)R2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状B型 先曲り トラスコ品番261-7307 寸法(mm)120 材質/仕上耐酸耐磁(SUS304L) 質量(g)20
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。
用途EP-0.4用交換チップ 材質ポリフェニレンサルファイド(PPS) 先端先細型 先端幅(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)ほか
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TRUSCOESDチップピンセット
エコ商品
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。 材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302) 幅(mm)10 全長(mm)130 適合チップEP-H3S 先端厚さ(mm)1 先端幅(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TRUSCOESDチップピンセット
エコ商品
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。 材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302) 幅(mm)10 全長(mm)130 適合チップEP-1.5S 先端厚さ(mm)1.3 先端幅(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS304(18-8ステンレス)
1セット(2本)
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番114-5270 幅(mm)200 高さ(mm)180 質量(g)195 奥行(mm)160
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

TRUSCOESDチップピンセット
エコ商品
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。 材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302) 幅(mm)10 全長(mm)125 適合チップEP-2.3S 先端厚さ(mm)0.4 先端幅(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンセットの技術革新、オール削り出しのアルミニウム製ピンセットです。 わずか6gと超軽量のため、長時間の使用でも手が疲れにくいです。 ハンドル部分のギザ波が滑り止めとして働きます。
用途細かな組立作業など。 平盤な部品やフィルムなどのつまみ作業など。 全長(mm)95 幅(mm)6.1 質量(g)6 材質アルミ合金
1本
859 税込945
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。
用途EP-H3用交換チップ 材質ポリフェニレンサルファイド(PPS) 先端平型 先端幅(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)ほか
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)