- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- その他作業工具
- 15ページ目
15ページ目: その他作業工具
耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。非常に細い先端
用途特に精密な作業に。
エレクトロニクス&インダストリー用。
全長(mm)110
材質INOX(ステンレス)
先端厚さ(mm)0.06
先端幅(mm)0.1
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。手を台の上にのせて作業ができます。
物を保持した時の視野が広くとれます。
先はカーブしており、角を削った鋭い先端になっています。
用途組立て作業に。
エレクトロニクス&インダストリー用。
全長(mm)115
材質ANTIMAGN(非磁性合金)
先端厚さ(mm)0.1
先端幅(mm)0.17
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
耐腐食に非常に優れ100%磁性を帯びない非常に鋭い先端
用途特に精密な作業に。
時計製造用。
全長(mm)110
材質DUMOSTAR(デュモスター)
先端厚さ(mm)0.06
先端幅(mm)0.1
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
短く細い先端
用途特に精密な作業に。
時計製造用。
全長(mm)110
材質TITANIUM(チタン)
先端厚さ(mm)0.1
先端幅(mm)0.17
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
今までにない3D機能がマグネット吸着時も明るく照らしてくれます。
マグネット付き着脱式の点検ミラーは使い方色々。見えにくかった箇所も解決!
先端部は超強力マグネットで落とした物を楽々ピックアップ!
手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。
収納時はペンライトとして使用できます。
先端マグネットで点検ミラーとの装着が簡単・点検に便利です。
点検ミラーは着脱式で別々でも使用できます。
今までにない3D機能が対象物を吸着している時も明るく照らしてくれます。
日本製高輝度LEDを搭載!
ミラーもマグネット付き
材質本体:アルミ、シャフト部:スチール、点検ミラー:ABS+鏡+スチール
寸法(mm)Φ21×175
質量(g)約129
吸着力2.5kg
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:215×100×40
伸縮範囲(mm)約175~550
使用電池ボタン電池(LR44×4)
照度(Lux)50cm・約800
LED寿命(時間)約50000
連続点灯時間(時間)6~9(電池によって異なります)
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
球状ギアがユニバーサルな作業を実現!首振り角15度で狭い箇所や回しにくいフラットな箇所での作業も可能!
ロングソケットなので奥深い箇所で作業可能。
各種電路・配管支持材料の締め付け
各種ラックの取り付け作業
落下防止コード取り付け用穴付き
材質本体:ステンレス、ギア部:CR-V
質量(g)180
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×45×28
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
先端硬度は通常のSA(耐酸鋼)ピンセットの約3倍(ビッカース硬度600以上)ですので、耐久性に優れています。
材質ステンレス鋼(DURAX(TM) X46Cr13)
用途彫刻・絵画・美術・工芸・陶器・装飾品・工作・ホビー・粘土細工から精密機器のメンテナンス・清掃まで、幅広く使用できます。
仕様先端形状、ピック型
用途彫刻・絵画・美術・工芸・陶芸・装飾品・宝石・模型・工作・プロホビー・プラホビーから、精密機器のメンテナンス・プリント基板の清掃・Oリング・ガスケット・ベアリングシール剥がしなどの作業まで幅広くご使用いただけます。
1セット(3本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
超精密ピンセットは医療用に開発されたものを、エレクトロニクス関連・通信・電子機器・パソコン・コンピューターなど、精密機器の組立や補修用に転用した優れたピンセットです。
1本1本丹念に磨き上げられた特殊機能付き。
電源やポンプは不要で、最大約500gのものまで吸着できます。本体・先端パッドには全て導電性材料を使用しています。
種別VIRTUAL 本体
アズワン品番1-1479-11
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
ステンレス製でサビにくく丈夫なピンセットです。(No.860-12、No.860-15)先曲りタイプは細かな作業が楽にできます。
1組(100本)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:鷲型タイプの先細
全長(mm)115
タイプ鷲型タイプの先細
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端が一番細いタイプ
全長(mm)120
タイプ先端が一番細いタイプ
先が平たく斜めになっているので、ビーズ等を確実にキャッチできます。ヤニやのりが付きにくく、手ざわりの良いフッ素加工処理を施しています。ビーズやその他、小さな異形物をつかむのに便利です。
用途ビーズやその他、小さな異形物に対する細密な作業等。
形状傾斜型
全長(mm)約95
材質ステンレス鋼SUS420J2
加工フッ素加工処理
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
鋭利な先端で細かいものを確実にキャッチできます。ヤニやのりが付きにくく、手ざわりの良いフッ素加工処理を施しています。小さい物から異形物までつかめます。
用途小さい物や異形物に対する細密な作業等。
形状先細型
全長(mm)約95
材質ステンレス鋼SUS420J2
加工フッ素加工処理
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
※異なる先端形状で幅広い作業に対応出来ます。
※4種類の異なる先端形状で幅広い作業に対応出来ます。
用途ホビーや精密な作業。
材質ステンレス鋼SUS430
1セット(4本)
¥859
税込¥945
翌々日出荷
4本爪でしっかりキャッチ。自由自在に曲げられるフレキシブルタイプ。
用途狭い・届かないところに。
全長(mm)460
仕様4本爪
1本
¥548
税込¥603
当日出荷
INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。大変鋭い先端。
エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。
全長(mm)110
材質INOX(ステンレス)
先端厚さ(mm)0.06
先端幅(mm)0.10
1本
¥8,198
税込¥9,018
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
その他作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。