- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- その他作業工具
- 18ページ目
18ページ目: その他作業工具
仕様●材質:PEEK●型番:No.6●タイプ:4″用●サイズ(mm):先端部10×21●適用吸引軸:No.101
アズワン品番9-1052-50
1個
¥9,740
税込¥10,714
当日出荷
。精密ピンセット。スタンダードなストレートタイプ。非磁性、耐酸性。ジュエリー、エレクトロニクス、時計製造等の精密作業に適しています。
仕様●全長:115mm●先端サイズ:幅0.4mm厚み0.2mm●重量:13g●材質:SA(非磁性ステンレス)●スイス製
アズワン品番65-9238-90
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
木製の専用台の下にはすべり止めの役目を果たすゴム足があります。
ダイバー用など主にアウトドアで使用されるリューズ付時計等はこの治具で固定させ、裏蓋開閉等の作業を行って下さい。
卓上万力等に挟んでの使用も可能です。
●サイズ:150x110x30mm●重量:270g
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
サイズ:80Φ×H70mm、重量:250g
●AC100V(50/60Hz)
●消費電力90W(コイル)5W(電球)OFF自動復帰型スイッチ
●温度センサー(80℃OFF、65℃ON)付スイッチを押しながら上部のプラスチック部分の上をスケートさせると磁気が抜けます。
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
イノックス02はスタンダードなステンレスでC、Mn、Cr、Sで構成されております。耐熱温度400℃ですが殺菌はできません。
デュモクセル合金はC、Cr、Ni、Mo、Cuで構成されています。95%非磁性で、約400℃(DIN50914)まで耐熱可能で、270℃でオートクレーブ殺菌に適します。
1本
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
静電気帯電防止(ESD)仕様です。非磁性です。
用途電子系の作業に。細かい作業に。精密な作業に。
トラスコ品番498-0662
セット内容TL00B-SA、TL2A-SA
材質特殊工具鋼
先端ストレート型、先細型
1個
¥7,898
税込¥8,688
9日以内出荷
作業灯としても使用できます。
全長(mm)175~582
径(Φmm)【マグネット】19
電源LR44×4個(付属)
材質(ハンドル)アルミ
アズワン品番65-2153-10
材質(シャフト)ステンレス
吸着能力(kg)5
1個
¥3,510
税込¥3,861
翌日出荷
チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。
用途EP-H3用交換チップ
材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)
先端平型
先端幅(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。
材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)
幅(mm)10
全長(mm)125
適合チップEP-2.3S
先端厚さ(mm)0.4
先端幅(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。
材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)
幅(mm)10
全長(mm)130
適合チップEP-1.5S
先端厚さ(mm)1.3
先端幅(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
スイスDUMONT社製のピンセットです。
材質INOX(13ステンレス)
耐熱温度(℃)約400
RoHS指令(10物質対応)対応
スイスDUMONT社製のピンセットです。
DUMONT社独自の合金DUMOXELを使用しており、95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。
材質DUMOXEL(NON-Magnetic)
全長(mm)125
タイプ一般的なストレートタイプです
耐熱温度(℃)約400
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ピンセット4本セットです。
セット内容ピンセット先曲り(115mm)、ピンセット直(115mm)、ピンセット直(ピンガイド付き・130mm)、カバーガラスピンセット(115mm)
材質ピンセット/SUS304、ケース/合成皮革
ケース寸法(mm)100×175
アズワン品番4-4393-01
1セット(4本)
¥4,930
税込¥5,423
当日出荷
耐酸性・非磁性のSUS316L製です。
耐熱温度※1は約500℃です。
ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。
※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ
全長(mm)118
タイプNo.7
アズワン品番4-4299-17
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
耐酸性・非磁性のSUS316L製です。
耐熱温度※1は約500℃です。
ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。
※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ
全長(mm)115
タイプNo.5A
アズワン品番4-4299-14
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
耐酸性・非磁性のSUS316L製です。
耐熱温度※1は約500℃です。
ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。
※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ
全長(mm)115
タイプNo.5
アズワン品番4-4299-13
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
耐酸性・非磁性のSUS316L製です。
耐熱温度※1は約500℃です。
ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。
※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ
全長(mm)110
タイプNo.3C
アズワン品番4-4299-11
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
5種類のピンセットを集めた、便利なセットです。
専用ケース入りで保管や持ち運びに便利です。
ケースのみを購入頂き、お好みのセットを作ることもできます。
仕様5本アソートセット・専用ケース
セット内容ピンセット(00-SA、2A-SA、3C-SA、5-SA、7-SA各1本)、専用ケース
アズワン品番4-3975-01
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ピンセットの先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。平らで丸みのある安全性の高い先端。対象物を傷つけず多目的用途に使用できます。ヤニやのりがつきにくく、また付いても取りやすい非粘着加工処理
用途なんでもつかむことができる一般的なピンセットです。
材質本体:ステンレスSUS410、ラバーグリップ:TPE
長さ(mm)120
寸法(mm)120
質量(g)30
タイプ先丸型
先端形状先細
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
強度に優れたセラミックの先端で、電子部品など繊細な精密作業に最適な、精密ピンセットです。
仕様非磁性・耐酸性
材質ステンレス、セラミック
長さ(mm)130
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)300×15×22
材質ステンレス
形状直
チップ幅(mm)2.50×4.70
チップタイプ鈍い
特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良
導電性あり
仕様【握り】リブ付、【掴み部】ギザ付、【磁性】非磁性(80%)
アズワン品番65-0585-44
1本
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
1セット(4本組)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
先端が平らなので接着面にボンドを付けやすく出来上がりパーツを扱うのにも最適。
材質ステンレス
質量(g)12
先端形状平
全長(cm)10.8
関連資料(15.03MB)
1袋(10.8cm)
¥379
税込¥417
7日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
その他作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。