2,309件中 721~760件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,440 税込2,684
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精密作業の必需品、高精度のカチオン塗装を施したピンセットです。精密作業の必需品です。カチオン塗装を施してあります。微小なパーツ類をつかむことができます。先の細いピンセットなので細かい作業に向いています。
用途各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。 材質ステンレス(SUS410) 塗装カチオン塗装 全長(mm)125
1個
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様手の届かない場所への作業・点検に 材質パイプ部:アルミ 先端部:樹脂 質量(g)900 伸縮範囲(mm)1320~5000 アズワン品番64-7880-11 開口幅(mm)(クリップ)40×40
1本
11,000 税込12,100
当日出荷

仕様手の届かない場所への作業・点検にマーキング作業、ライトでの点検作業、風速計の延長などに使用できます。 材質パイプ部:アルミ 先端部:樹脂 質量(g)540 伸縮範囲(mm)1080~3000 アズワン品番64-7880-10 開口幅(mm)(クリップ)40×40
1本
9,900 税込10,890
当日出荷

磁気を帯びないタイプのピンセットです。非磁性ステンレス(18.8クローム)を使用しています。磁気を嫌う電子部品の作業に最適です。
用途テレビやラジオの配線修理、基盤の細密作業や弱電作業。 材質ステンレス鋼SUS304
1個
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のペーパークラフト・押し花用ピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。
用途精密作業に。 材質ステンレス鋼 全長(mm)140 質量(g)35
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

材質ステンレス(SUS410) 全長(mm)90 アズワン品番64-7946-33
1丁
330 税込363
当日出荷

材質ステンレス(SUS410) 全長(mm)75 アズワン品番64-7946-32
1丁
310 税込341
翌日出荷

付属品ソフトケース 材質チタン合金 幅(mm)10 全長(mm)120 アズワン品番64-7879-79
1本
4,380 税込4,818
翌日出荷

1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

セット内容5本組 材質ナイロン66ガラス強化繊維 耐熱温度(℃)240
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷

掌サイズで持ちやすいです
材質スチール 形状直・細 寸法(mm)先端幅:1.5、全長:80
1個
235 税込259
翌日出荷

熱処理により、非常に堅く高強度です。耐腐食性にも優れています。
材質ステンレススチール 形状直・鋭 寸法(mm)先端幅:0.3、全長:120
1個
4,060 税込4,466
取扱い終了

熱処理により、非常に堅く高強度です。耐腐食性にも優れています。
材質ステンレススチール 形状直・鋭 寸法(mm)先端幅:0.3、全長:120
1個
4,270 税込4,697
翌日出荷

高温耐性のピンセットです
材質ESDカーボンファイバー 形状直・平 寸法(mm)先端幅:3.5 全長(mm)115
1個
355 税込391
翌日出荷

高温耐性のピンセットです
材質ESDカーボンファイバー 形状直・細 寸法(mm)先端幅:1.6、全長:115
1個
355 税込391
翌日出荷

高温耐性のピンセットです
材質ESDカーボンファイバー 形状直・鋭 寸法(mm)先端幅:0.7、全長:115
1個
355 税込391
翌日出荷

材質デルリン500 (アセタール樹脂) 形状曲・鋭 幅(mm)0.6 全長(mm)118 耐熱温度(℃)240 アズワン品番64-2234-41
1本
265 税込292
翌日出荷

1本
590 税込649
翌日出荷

ホーザンパット3個入
RoHS
Lサイズ
仕様Lサイズ・9.5mmΦ 3個入 適合機種P-830、P-831(新型) アズワン品番64-5106-34 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
779 税込857
当日出荷

ホーザンノズル 直
RoHS
適合機種P-830、P-831(新型)、P-835 アズワン品番64-5106-32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
3日以内出荷

交換用セラミックチップです。
材質/仕上ESDジルコニアセラミック
1組(2個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密な先端部分と細長い本体は、届きにくく狭い箇所での精密な作業に貢献します。
用途届きにくく狭い箇所の精密作業に。 トラスコ品番206-9700 幅(mm)8.0 全長(mm)140 材質/仕上耐酸耐磁ステンレス 質量(g)13 先端直型先細タイプ 先端厚さ(mm)0.09 先端幅(mm)0.12 アズワン品番64-8697-35
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。 トラスコ品番206-9699 幅(mm)10.0 全長(mm)120 材質/仕上耐酸耐磁ステンレス 質量(g)14 先端先曲タイプ 先端厚さ(mm)0.09 先端幅(mm)0.16 アズワン品番64-8387-71
1本
5,298 税込5,828
翌日出荷

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
全長(mm)120 タイプ2a (2mm幅、(先端丸、平形状のストレート刃)
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

高い濃度のモリブデンの使用により、優れた腐食性で、80%非磁性ですが、イノックスほど硬度はありません。 非磁性合金は約400℃(DIN 50914)まで耐熱可能で、270℃でオートクレーブ殺菌に適します。
材質Antimagnetic(C.Cr.Ni.Moで構成)
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非磁性の光沢研磨タイプのピンセットです。
全長(mm)120
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で作業性の高いステンレス製の標準ピンセットです。
形状先曲
1本
479 税込527
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。先端の交換が可能です
材質PEEK 全長130mm 耐熱温度(℃)300(瞬時)、260(常時) チップ幅(mm)2(先端) 材質(ハンドル)非磁性金属 材質(チップ)PEEK・カーボンファイバー補強 アズワン品番4-1608-01
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。ステンレス製で、耐腐食性・耐酸性に優れています。クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済。
全長(mm)115 仕様先鋭 アズワン品番7-562-06
1本
9,398 税込10,338
当日出荷

1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(30本)
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端交換可能ファイバーピンセット。非磁性ハンドル。導電性カーボンファイバーチップ。完全非磁性、耐酸性、耐蝕性。先端は細く鋭い
全長(mm)130 先端厚さ(mm)1 先端幅(mm)0.8
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

ステンレス(302)に電解防錆黒色皮膜処理を施したものです。光の反射を防ぎ目が疲れません。柄幅が広く強い先端、AAタイプ。SUS302
全長(mm)125
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

細い先曲りで視界が広く作業に便利。SUS302
全長(mm)115
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鷲口型の鋭い刃先、視界が広く作業に便利。SUS302
全長(mm)115
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラットで丸みのある先端、箔などを掴むのに便利。SUS302
全長(mm)120
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柄部より約20度で先端まで削りだしている。SUS302
全長(mm)115
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

特長。やわらか、非導電性、耐酸性
全長(mm)115 材質DG 耐熱温度(℃)175
1個
969 税込1,066
7日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WIRONIT…18-12ステンレス製。耐熱温度300℃。Germany Stainlessよりも錆びにくい材質です。
全長(mm)120 材質WIRONIT(18-12ステンレス製) 仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造 種別無鈎・直型 先端径(mm)0.4
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷