- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- その他作業工具
- 20ページ目
20ページ目: その他作業工具
非磁性、絶縁性、耐薬品性、耐熱性に優れています。対象物を傷つけにくくなっています。
全長(mm)120
材質ナイロン66(グラスファイバー入り樹脂)
磁気を帯びず、高温でも電気を通しません。静電気を帯びにくく、ゴミの付着がないので、クリーンルームに最適です。金属製に比べ薬品に強く、摩擦が少なく、変形もしません。柄部までセラミックのため、洗浄も容易。先端は8501型と同じですが、口の内側がフラットになっておりワークに傷などをつけたくない時に適しています。
寸法(mm)125
質量(g)20
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
微小なチップや電子部品、時計部品の取扱い等にご利用下さい。
先端鋭先
寸法(幅W×長さL)(mm)11×114
材質ガラス補強材入りPOM
耐熱温度(℃)100
1個
¥479
税込¥527
4日以内出荷
先端先丸型
全長(mm)120
トラスコ品番115-8439
材質ステンレス(SUS410)(熱処理品)
幅(mm)10
質量(g)20
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番114-5270
幅(mm)200
高さ(mm)180
質量(g)195
奥行(mm)160
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
SV (PVDF ポリビニリデン、フロウライド、カーボンファイバー)。高度な純正、導電性、ESD安全性、耐摩耗性。フッ素化水素酸、窒素酸、塩素酸、ハロゲンにも優れた耐性
アズワン品番61-4460-37
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
先端が一番細いタイプ。12.5~14.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素を含む。頑丈さが要求される作業や比較的軽度の腐食環境にて使用可能。骨組み、刃物類、医療機器、航空機の部品、タービン部品に主に使用されている。磁性を帯びる
アズワン品番61-4460-87
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
No.2Aにカーブをつけたタイプ。チタンには、アルミニウムの3倍の強さ、鉄の半分の軽さといった特殊な工業技術を持っている。耐腐食性がある。870℃の高温にも耐える耐熱性がある
種別ID-2AB TA
材質TA(チタン)
全長(mm)120
アズワン品番61-4459-91
1本
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
基盤用ピンセット。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
種別SMD
材質SA(低カーボンオーステナイト鋼)
硬度34HRC
セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CP (消す)。PEEK/CF ポリエーテルエーテルケトンを30wt%のカーボンファイバーで補強。硬く、曲がらず、高伸張性、曲げに対する強さ。抵抗力に備えている。高温(260℃~300℃)での使用可能。優れた安全性がある。熱に対する膨張係数は低い。化学薬品及び強力な媒体物に優れた抵抗力を持ち、熱による劣化に体制がある。ESD安全性。洗浄・化学薬品取り扱い、高温での部品組み立て時に使用
種別先端チップ交換型
アズワン品番61-4460-76
1本
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CP (消す)。PEEK/CF ポリエーテルエーテルケトンを30wt%のカーボンファイバーで補強。硬く、曲がらず、高伸張性、曲げに対する強さ。抵抗力に備えている。高温(260℃~300℃)での使用可能。優れた安全性がある。熱に対する膨張係数は低い。化学薬品及び強力な媒体物に優れた抵抗力を持ち、熱による劣化に体制がある。ESD安全性。洗浄・化学薬品取り扱い、高温での部品組み立て時に使用
種別先端チップ交換型
アズワン品番61-4460-74
1本
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
No.SSのローテンションタイプ。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
種別ID-SSM SA
材質SA(低カーボンオーステナイト鋼)
全長(mm)140
硬度34HRC
アズワン品番61-4461-24
1本
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
800℃までの高温においても優れた強さ。何度も使用することから生じる金属疲労に対する抵抗力に加えて鋭利さを維持。SA(非磁性)タイプのものに比べて6倍の強度。ほとんどの化学物質、塩酸に対する耐食性。100%非磁性
種別ID-SS NC
材質NC(ニッケル・クロム・モリブデンの超合金)
全長(mm)140
アズワン品番61-4460-02
1本
¥7,098
税込¥7,808
翌々日出荷
極細、20°角度をつけたタイプ。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
種別ID-5A SA
材質SA(低カーボンオーステナイト鋼)
全長(mm)115
硬度34HRC
アズワン品番61-4460-90
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
一般型カッティングピンセット。腐食に弱い。協力で固いものを扱う際に効果的
種別超精密ピンセット カッティング
材質C(カーボンスチール)
全長(mm)120
硬度57HRC
アズワン品番61-4459-69
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF (消す)。ハンドル部は非磁性材。チップはカーボン製、非磁性。滑らかで強い。伝導性、耐酸性、ESD安全性
材質は非磁性、耐酸性。基盤などへの部品挿入および引き抜き専用ピンセット。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
アズワン品番61-4459-85
1本
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端が緩やかにカーブした組立作業用です。
仕様7-TNF
種別チタン 製 No.7
材質TNF(チタン)製
全長(mm)115
アズワン品番3-9819-17
1本
¥8,998
税込¥9,898
12日以内出荷
チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。ケーブルや薄いフィルムのハンドリングに適しています。
仕様2A-TNF
種別チタン 製 No.2A
材質TNF(チタン)製
全長(mm)120
アズワン品番3-9819-09
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。00Bに比べ全長が短い強力作業用です。
仕様00C-TNF
種別チタン 製 No.00C
材質TNF(チタン)製
全長(mm)110
アズワン品番3-9819-03
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
スイス製高級ピンセット。胴部がやや細身で持ちやすく、軽作業に適しています。耐酸性のステンレス鋼(SUS316L)製です。非磁性です。耐熱温度は約500℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
仕様No.1
種別SA 耐酸鋼 製 No.1 150mm
材質SA(耐酸鋼)製
全長(mm)150
アズワン品番2-8028-27
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。細い先端
用途一般精密組立てに。
エレクトロニクス&インダストリー用。
全長(mm)120
材質DUMOXEL(ノン・マグ)
先端厚さ(mm)0.1
先端幅(mm)0.17
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
その他作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。