2,310件中 801~840件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端硬度は通常のSA(耐酸鋼)ピンセットの約3倍(ビッカース硬度600以上)ですので、耐久性に優れています。
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。細い先端
用途一般精密組立てに。 エレクトロニクス&インダストリー用。 全長(mm)120 材質DUMOXEL(ノン・マグ) 先端厚さ(mm)0.1 先端幅(mm)0.17
1個
7,798 税込8,578
翌日出荷

巾がいくらか狭いスマートな形状でバランスの良いピンセットです。
材質ステンレスSUS304 全長(mm)125 タイプI
1本
1,688 税込1,857
当日出荷

暗くても・狭くてもバッチリ見える 手の届かない場所や暗所の点検作業に! 上下左右伸縮自在のLEDライト付ミラーで点検箇所を照らしながら作業することができます。 ミラー角度を上下左右自由に調整できるので、見えにくい箇所も簡単に見ることができます 握りやすい樹脂グリップにより作業性アップ
材質本体:ABS、ミラー:ガラス、グリップ:ステンレス+樹脂コーティング 質量(g)約85 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)283×52×20 伸縮範囲(mm)約283~870 使用電池ボタン電池(2032-3V×2個) サイズ(mm)ミラー部:65×43 LED寿命(時間)約30000
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ペン型グリップ付で携帯に便利 強力磁力で1.5kg
質量(g)35 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)132×13×13、台紙:220×65×10 先端径(mm)10 伸縮範囲(mm)132~647
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

TGK(東京硝子器械)超精密ピンセット
.コバルト含有量が約40%の合金材質のPHYNOXをピンセット全体に使用した完全非磁性体で硬度が非常に高いスイスDUMONT社の最高級ピンセットです。
1本
7,514 税込8,265
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)セラミックピンセット
先端部ジルコニア・セラミック製です。ハンドル部は非磁性ステンレスです。ハンダ、銀ロウが付着しにくい、非磁性体です。金属汚染や有機物の溶出しがありません。精度を誇り、耐摩耗性にすぐれています。
用途用途半導体・電子部品・精密機械・バイオetc. 耐熱温度(℃)1000
1本
11,880 税込13,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)超合金ピンセット
100%非磁性。800℃までの室温においてすぐれた強さです。ほとんどの化学物質、塩、酸に対する腐食や消耗に抵抗力があります。 何度も使用することから生じる疲労に対する抵抗力に加え、鋭利さを維持します。
材質Ni、Cr、Mo
1本
9,702 税込10,672
22日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)精密ピンセット
型式型式DU-5/45 全長(mm)105 先端寸法(mm)5.3
1本
9,801 税込10,781
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンセットを5本セットにしたお得なバリューセットです。1本ずつ袋に入っています。ケーブルや薄いフィルムのハンドリングに適しています。
種別バリューセット 5本 2A-0-5 材質SA(耐酸鋼) 全長(mm)120 アズワン品番2-8028-23
1袋(5本)
20,980 税込23,078
翌々日出荷

手先が届かない奥の深い瓶や狭い箇所にも届くロングピンセット。 サビに強いステンレス
用途ボトルシップなどの手先の届かない狭い箇所でのホビーの組立や装飾品関係、通信機器、電子機器などの修理や組み立てに大変便利です。 全長(mm)255 材質ステンレス(AISI410) 仕様先端部ギザ付き、ロングストレート先細タイプ 質量(g)42 作業範囲約185mm、ピンセット部:15mm 先端硬度HRC40°
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

1セット(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体がグラスファイバー製の絶縁仕様となっているため、安全・確実・迅速にキャッチできます。
用途線路内に落ちた空き缶や、携帯電話、財布などの収容に。 トラスコ品番859-0824 材質本体:グラスファイバー(FRP) 質量(g)860 2018年トラスコ掲載ページ4 1977
1本
79,980 税込87,978
翌日出荷

1本ほか
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWS-51は、コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TW-3C・TW-5/45°は95~98%磁気を帯びず、強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れた、DUMONT社独自の合金のDUMOXELを使用しています。
耐熱温度(℃)約400
1本
7,698 税込8,468
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

K-31は、K-3に似た形状で厚みのあるガッチリしたピンセットです。 K-36Bは、宝石等の選別用ピンセットで反発力がデリケートです。細身タイプです。 K-39Aは、先端が円筒形になっているので、円筒形の部品の装着・取り外しに便利です。
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス繊維で出来たファイバーグラスのブラシで、こするだけでピンセットに付いた錆を落とす事ができます。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種培養容器内の作業性を充分考慮したロングタイプの精密ピンセットです。 先端部は細くシャープに仕上げてあり、特殊技術で硬化処理していますので耐久性に優れています。 長時間の作業でも手が疲れないようにピンセットの腰(バネ性)は柔らかく仕上げてあります。
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属に最も近い物性を持つジュラコン®製です 。
材質ジュラコン(R) 形状 全長(mm)123
1本
279 税込307
翌日出荷

1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:強くストレートな先端
材質ステンレス 全長(mm)120 タイプ強くストレートな先端
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

併式、無鈎型のピンセットです。
材質ステンレス、上質仕上
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パテや粘土細工などの盛り付け、ならし、かき取り作業に最適です。陶芸や粘土細工、彫刻等の小細工に最適です。
用途彫刻、粘土細工、装飾などの美術品、陶芸、木工、金工などの工芸品作成等に使用。 形状スプーン・ヤリ型 材質ステンレス鋼(SUS410)
1セット
1,198 税込1,318
翌々日出荷

先が広いワイドタイプです。突起物を引き抜いたり撚線をバラすのに最適です。先が広くワイドな平口タイプです。
用途ホビーや細密な作業等。 形状平口型 全長(mm)約120 材質ステンレス鋼SUS410 先端幅(mm)13
1本
459 税込505
当日出荷

グリップを握ると先端が開く自動ロックタイプです。半田付けやロウ付け、物を固定するのに便利です。逆作用です。
用途半田付けやロウ付けなどの物の固定。 全長(mm)120 材質ステンレス鋼(SUS430) タイプ逆作用 大きさ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

多用途に使えます。バネが柔らかく使いやすいです。多用途に使えるスタンダードタイプです。
用途精密製品の加工や、ホビー・模型・工作など。 全長(mm)125 材質ステンレス鋼(SUS430) タイプスタンダード
1個
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LINDSTROM(リンドストローム)取り換え式ピンセット
材質ステンレス、炭素繊維
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)ピンセット
材質ステンレス
1個
229 税込252
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

つかんだ物がすべりにくい内側ギザ付。サビに強いステンレス製。
用途ホビー・プラモデル・時計修理などの精密作業に。 材質ステンレス鋼
1本
419 税込461
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端の開閉幅を調整できるキャップが付いたピンセットです。 先端の開き具合を作業に応じて変更できるため、容易に作業ができます。 開閉キャップを動かすと使用後は先端を閉じることができるので安全です。
用途小物つまみ作業。 材質(本体)ステンレス(SUS430) 材質(キャップ)エラストマー
1個
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。細い仕上げ。 先端カーブタイプ。 エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。 全長(mm)115 材質INOX(ステンレス) 先端厚さ(mm)0.10 先端幅(mm)0.17
1本
8,698 税込9,568
当日出荷

INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。刃先が平たくなっています。 先端は丸みを帯びていますが、鋭い仕上げになっています。 エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。 全長(mm)120 材質INOX(ステンレス) 先端厚さ(mm)0.20 先端幅(mm)1.50
1本
8,698 税込9,568
翌日出荷

曲線部分をドーム型にし、殺菌前のクリーニングを容易にしました。 従来の2枚合わせのデザインと比べ、重なる部分がなくしっかりと洗浄できるので完全なクリーン状態を保てます。 先端チップの交換が可能なので、汚れの蓄積や腐食とは無縁です。 冷間曲げ加工の新たな技術(世界Patent取得済)を開発したことにより、柔軟なスプリング機能を可能にしました。 程よいスプリングの強さで、心地よい感触と疲労感のない最高の使い心地を実現しました。中性の化学物質に対する耐性があります。 研究所やケミカル関係で使用され
全長(mm)130 先端厚さ(mm)0.6 先端幅(mm)0.3
1本
7,998 税込8,798
翌日出荷

曲線部分をドーム型にし、殺菌前のクリーニングを容易にしました。 従来の2枚合わせのデザインと比べ、重なる部分がなくしっかりと洗浄できるので完全なクリーン状態を保てます。 先端チップの交換が可能なので、汚れの蓄積や腐食とは無縁です。 冷間曲げ加工の新たな技術(世界Patent取得済)を開発したことにより、柔軟なスプリング機能を可能にしました。 程よいスプリングの強さで、心地よい感触と疲労感のない最高の使い心地を実現しました。特許取得木製先端対象物に傷をつけません。 時計製造メーカーで使用されて
全長(mm)130 先端厚さ(mm)0.5 先端幅(mm)12
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷

DUMONT(デュモン)精密ピンセット
CARBON:先端の硬度が高いが錆び易い。磁気を帯る。先端はボディより約20°傾斜角度付き。
全長(mm)115 材質CARBON 先端厚さ(mm)0.06 先端幅(mm)0.10
1本
8,698 税込9,568
翌日出荷

DUMONT(デュモン)精密ピンセット
CARBON:先端の硬度が高いが錆び易い。磁気を帯る。先はボディーより鋭く、テーパーになっています。
全長(mm)120 材質CARBON 先端厚さ(mm)0.12 先端幅(mm)0.30
1本
9,598 税込10,558
当日出荷

DUMONT(デュモン)ESD 先端チップ
品番10004-E15-SMの先端チップ。メイン画像のピンセットは付属しておりません。チップのみとなります。
全長(mm)40 先端厚さ(mm)0.3 先端幅(mm)0.3
1組
1,298 税込1,428
翌日出荷

1個
3,440 税込3,784
翌日出荷

1個
1,830 税込2,013
翌日出荷