2,310件中 961~1,000件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック製ですので酸化銀電池等の保持に便利です。先端内側は滑り止めスリット加工が施されています。
用途材質:PP(ポリプロピレン) 全長(mm)120
1本
199 税込219
8日以内出荷

広島ヤスリ製造所バンドヤスリ
時計の巻芯交換時、ベルト外装部品・芯材加工時に使用します。
用途長さ:200mm 長さ(mm)200
1本
2,398 税込2,638
8日以内出荷

耐熱テープ……電気絶縁用、耐熱マスキング用。テープです。低温から高温まで広い温度範囲に。おいて、優れた機械的、電気的、物理的、化学。的特性などを持続しますので、いろいろな分野。で使用していただけます。
用途伸度(%):50、テープ厚さ(mm):0.05、。粘着剤:シリコーン系、基材厚さ(mm):0.025、。絶縁破壊電圧(kV):7、電食係数:1、。粘着力(N/10mm[gf]):2.16[220]、。粘着力(N/25mm[gf]):5.39[550]。引張強度(N/25mm[kgf]):122.6[12.5]、。引張強度(N/10mm[kgf]):49[5.0] サイズ幅12mm×20m
1巻(20m)
3,698 税込4,068
8日以内出荷

時計修理作業用の幅広マットです。A4サイズに近いサイズです。
用途サイズ:230x330x2mm 質量(g)199 サイズ(mm)230×330×2
1枚
1,698 税込1,868
8日以内出荷

裏蓋に収納されているO-Ringゴムパッキンの交換用商品です。経年と共にゴムは劣化してきます。交換用O-ringパッキンに交換の上、グリスを塗布の上裏蓋に収納して下さい。
用途サイズ:78種×3本=234本のセットです。*セット内容は画像よりご確認願います。
1セット(234本)
6,498 税込7,148
8日以内出荷

太さ1.1mm、長さ12mm~29mmの割りピンの取り合わせです。18種×各10本。計180本のセットです。
用途長さサイズ:12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29mm。18種各10本。計180本。
1セット(180本)
3,698 税込4,068
8日以内出荷

舶来時計向けの竜頭パッキンの取り合わせです。15種×各10個。計150個のセットです。
用途サイズ内容:(内径x厚みmm)。0.8x0.4/1.0x0.4/1.0x0.5/1.4x0.4/1.4x0.5/1.5x0.45/1.7x0.5/1.7x0.6/1.7x0.7/1.7x0.75/1.75x0.5/1.75x0.6/1.75x0.7/1.8x0.55/2.15x0.75
1セット(150個)
2,998 税込3,298
8日以内出荷

主に日本製のクォーツ時計向けの竜頭パッキンの取り合わせです。チューブパッキンとしてもご利用可能です。49種各10個入。計490個のセットです。
用途サイズ内容:(内径x厚みmm)。No.1:0.35x0.40、No.2:0.40x0.40、No.3:0.40x0.45、。No.4:0.45x0.30、No.5:0.45x0.40、No.6:0.45x0.45、。No.7:0.55x0.40、No.8:0.65x0.40、No.9:0.75x0.50、。No.10:0.80x0.45、No.11:0.80x0.50、No.12:0.85x0.40、。No.13:0.85x0.45、No.14:0.90x0.40、No.15:0.90x0.50、。No.16:1.00x0.50、No.17:1.05x0.55、No.18:1.10x0.55、。No.19:1.20x0.40、No.20:1.40x0.30、No.21:1.40x0.30、。No.22:1.50x0.55、No.23:1.50x0.60、No.24:1.50x0.75、。No.25:1.60x0.75、No.26:1.80x0.40、No.27:1.80x0.50、。No.28:2.00x0.40、No.29:2.00x0.60、No.30:2.20x0.65、。No.31:2.20x0.80、No.32:2.30x0.65、No.33:2.30x0.65、。No.34:2.40x0.60、No.35:2.50x.0.50、No36:2.50x0.65、。No.37:1.20x0.60、No.38:1.60x0.60、No.39:1.50x0.65、。No.40:1.40x0.60、No.41:1.00x0.70、No.42:1.80x0.60、。No.43:1.00x0.60、No.44:1.00x0.55、No.45:0.90x0.55、。No.46:0.80x0.55、No.47:0.80x0.70、No.48:1.60x0.40、。No.49:1.70x0.80mm
1セット(490個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

太さ0.9mmステンレス製のピンの取り合わせです。 長さ4mm~24mmの36種×各5本。計180本のセットです。
用途長さサイズ:4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0/13.5/14.0/14.5/15.0/15.5/16.0/16.5/17.0/17.5/18.0/18.5/19.0/20.0/21.0/22.0/23.0/24.0mm。18種各10本。計180本。
1セット(180本)
2,398 税込2,638
8日以内出荷

ブレス(金属ベルト)の駒と駒を繋ぐパーツ取り合わせです。ピン+チューブタイプのセットで各35本セット。*長さに関しては加工内容に応じて切断・研磨加工等を施して下さい。
用途【サイズ:パイプ(チューブ)Φ-対応ピンmm】。1.00Φ-0.70mm、1.10Φ-0.80mm、1.20Φ-0.90mm、1.30Φ-1.00mm、1.40Φ-1.10mm、1.50Φ-1.20mm、1.80Φ-1.40mm。チューブ7種各5本、ピン7種各5本 各計35本 総合計70本のセットです。
1セット(70本)
3,998 税込4,398
8日以内出荷

太さ1.0mm。クラスプ用のWロック箇所用のピンの取り合わせです。12種各5本計60本セット。
用途厚み:1.0Φmm。長さ:10/12/13/14/16/17/18/19/20/21/22/24mm
1セット(60本)
3,698 税込4,068
8日以内出荷

SEIKO・CITIZENタイプ向け竜頭パッキンの取り合わせです。15種各10個入。計150個のセットです。チューブパッキンとしてもご利用可能です。
用途サイズ:(外径x内径x高さmm)。No.1(DZ0040B01):0.95x0.40x0.35mm。No.2(DZ0041B01):1.01x0.40x0.35mm。No.3(AD006BA12):1.30x0.60x0.45mm。No.4(EB0055B01):1.40x0.55x0.75mm。No.5(EG006BAA1):1.40x0.60x0.50mm。No.6(AD006BAD1):1.50x0.68x0.90mm。No.7(EC0060B01):1.60x0.60x0.90mm。No.8(DB0055B01):1.75x0.55x0.75mm。No.9(DH0115B01):1.95x1.15x0.50mm。No.10(DJ0060B01):2.05x0.60x0.80mm。No.11(EJ0110B01):2.30x1.10x0.80mm。No.12(3930266):1.30x0.50x0.90mm。No.13(3930415):1.40x0.50x0.45mm。No.14(3930290):1.45x0.60x0.90mm。No.15(3930297):1.50x0.70x0.70mm
1セット(150個)
4,498 税込4,948
5日以内出荷

ラングツールズプライバー
ハンドルには打撃用のプレートが付いています。先端はアクセスしやすいようにカーブしたデザインです。焼入合金鋼を黒染めし耐久性を高めています。アメリカ製です。
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール) 全長(mm)1143 質量(g)2720 刃幅(mm)22
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷

適切な長さ・重さ・柔らかさを実現した、使用感の良いピンセットです。SUS304製で錆びに強くオートクレーブも可能です。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 オートクレーブの可否
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適切な長さ・重さ・柔らかさを実現した、使用感の良いピンセットです。SUS430製で価格を抑えました。
材質SUS430 幅(mm)10 全長(mm)160 質量(g)30 タイプ歯科タイプ 先端寸法(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷

ステンレスピンセットにフッ素樹脂PFAをコーティングしています。
形状 全長(mm)125
1本(1本)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

高精度精密作業用カッティングピンセットです。小さく柔らかい金属(銅等)の切断におすすめです。ダイヤモンドコーティングにより耐食性、耐摩耗性を向上させています。刃の高度は61HRC。医療機器製造におけるワイヤー等の切断に適しています。
材質カーボンスチール 全長(mm)115 タイプダイヤモンドコーティングで耐摩耗、耐腐食性に優れる RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K-1と同じ先端形状で、グリップエンドが丸くなっています。
材質チタン 全長(mm)130 タイプMM
1本(1本)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

厚みのあるガッチリとしたタイプで、力を入れて作業するのに適しています。
全長(mm)150 タイプ太型
1個(1個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

グリップから先端に向け細く長い形状で、幅広く使われています。
全長(mm)190 タイプ技工用
1本(1本)
6,698 税込7,368
4日以内出荷

精密さ抜群のスイスRUBIS社製のプラスチックピンセットで、作業中に圧力がかかっても先端部が広がりません。200℃の高温下でも先端部の強度は維持されます。耐酸性・耐薬品性・絶縁性・非磁性・耐摩耗性に優れています。
材質PBTP(ポリブチレン・テレファサラッド) 20%ファイバーグラス入 全長(mm)120
1本(1本)
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DUMONT(デュモン)DUMONT(R) ピンセット
RoHS
スイスDUMONT社製のピンセットです。超精密作業向けバイオロジーピンセットです。コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。電子顕微鏡下の使用に適しています。
材質PHYNOX合金 全長(mm)140 タイプボディが細く長く、先端は非常に鋭い。腰は柔らか目です 耐熱温度(℃)約400 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

TAKAGI(高儀)ピックツール
滑りにくいローレット加工
用途細かな部品・ねじの微調整 。ギア・Oリングの脱着 。位置決め、さび・バリ取り、ハンダ付け・接着作業 。シールテープはがし 付属品●フック×1 ●アングル×1 ●L×1 ●ストレートショート×1 材質先端:L・アングル・フック/炭素鋼 ストレートショート/クロームバナジウム鋼 ハンドル:ポリプロピレン+熱可塑性ゴム 表面処理:クロームメッキ
1セット(4本)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

材質18-8ステンレス 質量(g)10 サイズ(mm)125×10
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

精密用途における電子部品の安全な取り扱い:制御された方法で作業者と部品間の電位差を補正可能特に要求の厳しい精密作業向け:優れた堅牢性と耐食性電磁効果による損傷を避けるための耐磁性を実現滑らかな掴み面
材質プレミアムステンレス鋼
1本
8,298 税込9,128
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロック機能付きのため、チューブストッパーとしても使えます。
仕様ハサミ 材質PP 寸法(mm)127 アズワン品番4-6395-02
1個
159 税込175
翌々日出荷

先端はPVDFなので強度、耐薬品性・耐候性に優れるとともに、ESDセーフでスパーク発生が無く埃を寄せ付けません。接触傷を付けることが少なくクリーニング・エッチング工程などにも適しています。超純水洗浄加工(16mΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
仕様SCC洗浄品:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質ハンドル/SA(耐酸鋼)、先端チップ/PVDF 全長(mm)130 耐熱温度(℃)150
1本
7,690 税込8,459
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピンセットの先端部に特殊ゴムが付属しており、対象物を滑らず・傷付けずに掴むことが可能です。先端ゴムはフッ素ゴムのため、耐油性・耐薬品性に優れています。超純水洗浄加工(16mΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
仕様SCC洗浄品:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 耐熱温度(℃)200
1本
12,200 税込13,420
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端は非磁性体ですので金属汚染や有機物の溶出がありません。耐摩耗性に優れています。超純水洗浄加工(16mΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
仕様SCC洗浄品:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質ハンドル/SA(耐酸鋼)、先端チップ/ジルコニアセラミックス 耐熱温度(℃)1000
1本
13,600 税込14,960
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非磁性のSUS302製で耐久性、硬度に優れています。非磁性のSUS302製ピンセット。耐久性、硬度に優れています。オートクレーブ滅菌済です。
硬度HRC40 滅菌滅菌済
1個
1,120 税込1,232
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さな部品をしっかり保持します。
材質カーボンスチール 形状直・鋭 幅(mm)10 全長(mm)120 高さ(mm)12 質量(g)13 先端厚さ(mm)0.12 先端幅(mm)0.18 開口幅(mm)8
1本(1本)
4,690 税込5,159
翌日出荷

非磁性(80%)、耐酸性に優れています。エポキシコーティングにより、電子部品の取り扱いやクリーンルームでの使用に適したESD特性を備えています。
材質ステンレス(SUS316L・サンドブラスト加工) 開口幅(mm)8
1本(1本)
4,540 税込4,994
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。小さな部品をしっかり保持します。
材質ステンレス(SUS316L・サンドブラスト加工) 形状直・鋭 幅(mm)10 全長(mm)110 高さ(mm)11 質量(g)14 先端厚さ(mm)0.08 先端幅(mm)0.12 開口幅(mm)8
1本(1本)
4,860 税込5,346
翌日出荷

1.小型で持ち運びしやすい!。2.上から下に押すだけで、磁力ON/OFF切り替え可能!。3.70℃まで耐熱性あり!。4.付属の延長ポールを取り付けて長くすることも出来ます!
用途切り取った鉄板やのこぎりの刃など金属製小物のピックアップに!。上から下に押し込むと磁力の切り替えができます!
1箱(1本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.小型で持ち運びしやすい!。2.上から下に押すだけで、磁力ON/OFF切り替え可能!。3.70℃まで耐熱性あり!
用途切り取った鉄板やのこぎりの刃など金属製小物のピックアップに!。上から下に押し込むと磁力の切り替えができます! 寸法(長さL×幅W)(mm)160×40.5 保持力約8kg
1箱(1本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

材質ステンレス 全長(mm)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12.5×6.3×80 先端形状先細
1個
199 税込219
6日以内出荷

仕様モデルナンバー = 00D ESD, 2A ESD, 3 ESD, 5 ESD, 7 ESD材質 = スチールポイントタイプ = 曲面、 細目、 丸型、 鋭利耐磁性 = ありESD対応 = あり抗酸耐性 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様モデルナンバー = 2A ESD, 3 ESD, 7 ESD材質 = スチール全体長さ = 120 mmポイントタイプ = 曲面、 細目、 丸型、 鋭利耐磁性 = ありESD対応 = あり抗酸耐性 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

仕様材質 = 炭素鋼方向 = 直線ポイントタイプ = ストレート耐磁性 = あり個数 = 1抗酸耐性 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様モデルナンバー = KIT7T材質 = 低炭素オーステナイト鋼全体長さ = 120 mm、130 mmポイントタイプ = 曲面、 細目、 フラット、 丸型耐磁性 = あり個数 = 7抗酸耐性 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷