- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- その他作業工具
- 29ページ目
29ページ目: その他作業工具
平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。セラミックチップは、温度や過酷な環境に対する優れた耐性と、並外れた硬度を備えています。
1本
¥9,910
税込¥10,901
翌日出荷
軽量なハンドルに、フックとピックブレードの2つの刃先が収納されています。ワイヤーの分離、ヒューズとOリングの取り外し、ワッシャーやその他の掴めない程小さい緩んだ部品の取り外しに最適です。
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
セット内容:6本組 (フック、90°、コンプレックスピック、コンビネーション、ダブル、アングル)。収納袋付。エルゴノミックハンドル。
用途ワイヤーの分離や小型のヒューズ、Oリングの取り外し、金属のマーキングなどに
1個
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
WAFER用。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。約150mmの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。ラインの鋸歯状によりハンドルのグリップ力がさらに高まります。曲がったパドルは、位置決め中に部品を静止させておくのに役立ちます。
1本
¥6,120
税込¥6,732
翌日出荷
小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。湾曲した形状により、視認性が最大限に向上し、人間工学が向上します。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。
1本
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。
小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。湾曲した形状により、視認性が最大限に向上し、人間工学が向上します。先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。
1組
¥7,930
税込¥8,723
翌日出荷
曲がった形状により、最大限の視認性と人間工学的な操作性が向上します。カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
1組
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
WAFER用。50mmまでの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
1本
¥5,320
税込¥5,852
翌日出荷
先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
精密に仕上げた先合わせで、しっかりモノをつかむことができます。ご家庭用の衛生用品として、手芸・工作・学校教材用等にご使用いただけます。
1本
¥350
税込¥385
翌日出荷
小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。
小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはセラミックで非常に優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性・耐食性があります。
先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
1組
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。
1本
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
WAFER用。100mmまでの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
1本
¥5,320
税込¥5,852
翌日出荷
長時間の作業にも目が疲れないよう開発された精密作業用ピンセット。非磁性、耐酸性
仕様●全長:120mm●先端サイズ:幅2mm厚み0.3mm●重量:15g●材質:SA(クロム、ニッケルの合金)●ESD対応ブラックコーティング●ドイツ製
アズワン品番65-9238-85
1本
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
長時間の作業にも目が疲れないよう開発された精密作業用ピンセット。非磁性、耐酸性
仕様●全長:120mm●先端サイズ:幅0.5mm厚み0.2mm●重量:15g●材質:SA(クロム、ニッケルの合金)●ドイツ製
アズワン品番65-9238-84
1本
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
。長時間の作業にも目が疲れないよう開発された精密作業用ピンセット。非磁性、耐酸性
仕様●全長:110mm●先端サイズ:幅0.3mm厚み0.4mm●重量:15g●材質:SA(クロム、ニッケルの合金))●ドイツ製
アズワン品番65-9238-83
1本
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
鉄製。全長110mm。
鍛造品で先端を加工して独自の形状に変更することも可能です。
(あくまでユーザー様での作業になりますのでご了承下さい。)
材質鉄
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1個
¥359
税込¥395
7日以内出荷
1個
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
●5種外径:
42.7Φ/46.1Φ/49.5Φ/52.9Φ/56.3Φ(mm)
●中心穴径:10Φmm
●箱サイズ:154×118×22mm
製品重量(箱ごと):160
1セット
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
1セット
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
外径:38.5/35.0/33.0/31.0/29.0/27.5/25.0/
23.0/21.0/19.0(mmΦ)
内径:36.5/33.0/31.0/29.0/27.0/25.0/23.5/
21.5/20.0/17.0(mmΦ)
1セット
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
その他作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。