2,307件中 1,201~1,240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。
用途EP-R2用交換チップ 材質ポリフェニレンサルファイド(PPS) 先端先丸型 先端幅(mm)R2 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)ほか
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。
用途EP-2.3用交換チップ 材質ポリフェニレンサルファイド(PPS) 先端平型 先端幅(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)ほか
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。 材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302) 幅(mm)10 全長(mm)130 先端先細型 適合チップEP-0.6S 先端厚さ(mm)0.5 先端幅(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。 材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302) 幅(mm)10 全長(mm)127 先端先丸型 適合チップEP-R2S 先端厚さ(mm)0.5 先端幅(mm)R2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセット
RoHS
スイスDUMONT社製のピンセットです。 軽量・柔軟で、硝酸、塩化物、塩水などに対する耐腐食性に優れたチタン製です。完全非磁性です。
材質チタン 耐熱温度(℃)約430 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセット
RoHS
スイスDUMONT社製のピンセットです。 DUMONT社独自の合金DUMOXELを使用しており、95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 BIOLOGIEタイプで先端が特に鋭く作られており、顕微鏡下での作業等に最適です。
材質DUMOXEL(NON-Magnetic) 全長(mm)110 タイプ先端に角を付け非常に鋭く仕上げています 耐熱温度(℃)約400 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,898 税込10,888
当日出荷

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端が平型のため薄い物やカバーグラスを挟めます。
材質SUS304 寸法(mm)105
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝がありグリップ性が高いです。
材質POM(ポリアセタール)
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端部の厚み0.1mm、幅0.15mmの超極細チップタイプです。 材質は航空機エンジンやインプラント・人工関節に使われるコバルトクロム合金のため、腐食しにくく耐熱性にも優れています。 グリップ部には握りやすい溝加工が施されており、指先の通気性も良く快適な作業性です。
材質コバルトクロム合金 先端厚さ(mm)0.1 耐熱温度(℃)520 先端幅(mm)0.15
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗菌作用がある銀イオンでコーティングされています。
材質SUS316L(SA(耐酸鋼))
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ 全長(mm)135 タイプNo.SS アズワン品番4-4299-21
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ 全長(mm)120 タイプNo.3 アズワン品番4-4299-10
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ 全長(mm)120 タイプNo.2A アズワン品番4-4299-09
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ 全長(mm)120 タイプNo.1 アズワン品番4-4299-07
1本
4,798 税込5,278
10日以内出荷

耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ 全長(mm)120 タイプNo.0 アズワン品番4-4299-01
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

先端硬度は通常のSA(耐酸鋼)ピンセットの約3倍(ビッカース硬度600以上)ですので、耐久性に優れています。
材質ステンレス鋼(DURAX(TM) X46Cr13)
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
749 税込824
10日以内出荷

繊細で壊れやすいものなど扱う場合に最適な、先端交換可能ファイバーピンセット。
仕様完全非磁性・耐酸性、耐蝕性 材質ステンレス、カーボン
1本
2,598 税込2,858
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホビー用途に最適な精密カラーピンセット
仕様カラーメッキ・耐酸性 材質ステンレス
1本
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)70×8×6.5 材質高級ステンレス 形状 チップ幅(mm)0.10×1.20 チップタイプ鈍い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優 導電性あり 仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-42
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷

寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)80×6×7.5 材質高級ステンレス 形状 チップ幅(mm)0.08×0.13 チップタイプ針状 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優 導電性あり 仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-36
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷

寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)70×7×7.5 材質高級ステンレス 形状 チップ幅(mm)0.10×0.20 チップタイプ針状 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優 導電性あり 仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-35
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷

寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)90×8×10 材質高級ステンレス 形状 チップ幅(mm)0.09×0.15 チップタイプ針状 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優 導電性あり 仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-34
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷

材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30% 形状 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 規格DIN EN 61340 -5-1 仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%) アズワン品番65-0585-09
1セット
9,298 税込10,228
翌々日出荷

寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×11.5×15 材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30% 形状 チップ幅(mm)0.12×7.70×11.30 チップタイプ鈍い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 規格DIN EN 61340 -5-1 仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%) アズワン品番65-0585-21
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)110×11.5×15 材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30% 形状 チップ幅(mm)0.12×3.30×11.50 チップタイプ鈍い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 規格DIN EN 61340 -5-1 仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%) アズワン品番65-0585-20
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×11.5×15 材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30% 形状 チップ幅(mm)0.50×0.30×9.50 チップタイプ針状 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 規格DIN EN 61340 -5-1 仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%) アズワン品番65-0585-18
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷

寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×9.5×13 材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30% 形状 チップ幅(mm)0.35×2.00 チップタイプ鈍い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 規格DIN EN 61340 -5-1 仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%) アズワン品番65-0585-17
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷

カーボン強化プラスチック。
材質ステンレス 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 規格DIN EN 61340 -5-1 仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-06
1セット
25,980 税込28,578
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)9261-01 汎用ピンセット 200MM
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)200×12×20 材質ステンレス 形状 チップ幅(mm)2.00×3.20 チップタイプ鈍い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性あり 仕様【握り】リブ付、【掴み部】ギザ付、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-43
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)9221-08 汎用ピンセット 140MM
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)140×8×12 材質ステンレス 形状 チップ幅(mm)0.20×0.30 チップタイプ針状 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性あり 仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-38
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)9221-07 汎用ピンセット 110MM
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)110×10×10 材質ステンレス 形状 チップ幅(mm)0.20×0.25 チップタイプ針状 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性あり 仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-37
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)9221-03ESD 汎用ピンセット 140MM
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)140×8×14 材質ステンレス 形状 チップ幅(mm)0.20×0.30 チップタイプ針状 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 規格DIN EN 61340 -5-1 仕様【ESD】拡散性10^4/10^9、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-33
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)9221-02ESD 汎用ピンセット 128MM
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)128×12×12 材質ステンレス 形状 チップ幅(mm)0.30×0.50 チップタイプ針状 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 規格DIN EN 61340 -5-1 仕様【ESD】拡散性10^4/10^9、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-31
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)9221-01ESD 汎用ピンセット 125MM
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)125×11×12 材質ステンレス 形状 チップ幅(mm)0.20×0.25 チップタイプ針状 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 規格DIN EN 61340 -5-1 仕様【ESD】拡散性10^4/10^9、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-29
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)9201-06 汎用ピンセット 120MM
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)120×10×18 材質高級ステンレス 形状30°曲がり チップ幅(mm)0.17×6.00 チップタイプ鈍い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優 導電性あり 仕様【握り】リブ付、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-15
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)9201-05 汎用ピンセット 120MM
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)120×10×12 材質高級ステンレス 形状 チップ幅(mm)0.17×6.00 チップタイプ鈍い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優 導電性あり 仕様【握り】リブ付、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-14
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)9289-05 ESD替チップ(9281-05用)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)40×8×3.5 材質PA66 (プラスチック) + カーボンファイバー 30% 形状 チップ幅(mm)0.70×0.60 チップタイプ鋭い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%) アズワン品番65-0585-54
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)9289-04 ESD替チップ(9281-04用)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)40×8×4 材質PA66 (プラスチック) + カーボンファイバー 30% 形状 チップ幅(mm)1.00×2.00 チップタイプ鈍い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%) アズワン品番65-0585-53
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷