- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- その他作業工具
- 34ページ目
34ページ目: その他作業工具
1本
¥4,030
税込¥4,433
翌日出荷
スイスで製造された高品質なESD対策仕様の商品です。
特許を取得した先端チップは高精度で完璧なタッチポイントを提供します。
耐高温性、耐摩耗性、耐腐食性、耐はんだ性に優れており、半導体や電子機器製造およびクリーンルーム、バイオテクノロジー、ナノテクノロジーでの使用に最適です。
用途硬いチップが必要な精密作業に。
材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:ESDジルコニアセラミック
全長(mm)135
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセット(組セット)です。
用途あらゆる精密作業に。
トラスコ品番206-9731
セット内容00-SA-0-IT、2A-SA-0-IT、3C-SA-0-IT、5-SA-0-IT、7-SA-0-IT、ケース
材質/仕上耐酸耐磁ステンレス
質量(g)165
アズワン品番64-8573-40
1セット(5本)
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。
トラスコ品番206-9695
幅(mm)10.0
全長(mm)120
材質/仕上耐酸耐磁ステンレス
質量(g)15
先端先平細型タイプ・ハンドルギザ付
先端厚さ(mm)0.15
先端幅(mm)7.00
アズワン品番64-8369-84
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。
トラスコ品番206-9692
幅(mm)10.0
全長(mm)120
材質/仕上耐酸耐磁ステンレス
質量(g)15
先端丸型タイプ
先端厚さ(mm)0.05
先端幅(mm)1.65
アズワン品番64-8361-54
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。
トラスコ品番206-9691
幅(mm)10.0
全長(mm)120
材質/仕上耐酸耐磁ステンレス
質量(g)15
先端先尖タイプ
先端厚さ(mm)0.05
先端幅(mm)0.15
アズワン品番64-8363-56
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。
トラスコ品番206-9690
幅(mm)8.0
全長(mm)90
材質/仕上耐酸耐磁ステンレス
質量(g)9
先端直型先細タイプ
先端厚さ(mm)0.10
先端幅(mm)0.15
アズワン品番64-8326-73
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。
トラスコ品番206-9689
幅(mm)10.0
全長(mm)120
材質/仕上耐酸耐磁ステンレス
質量(g)20
先端直型強力タイプ・ハンドルギザ付
先端厚さ(mm)0.55
先端幅(mm)0.90
アズワン品番64-8322-28
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。
トラスコ品番206-9688
幅(mm)10.0
全長(mm)120
材質/仕上耐酸耐磁ステンレス
質量(g)21
先端直型強力タイプ
先端厚さ(mm)0.50
先端幅(mm)0.90
アズワン品番64-8322-30
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。
トラスコ品番206-9687
幅(mm)10.0
全長(mm)120
材質/仕上耐酸耐磁ステンレス
質量(g)14
先端直型標準タイプ
先端厚さ(mm)0.1
先端幅(mm)0.15
アズワン品番64-8326-74
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
全長(mm)135
タイプSS 極薄の強靭なストレート刃
1本
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
全長(mm)130
タイプPSF (約1mm幅のストレート刃)
1本
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
全長(mm)130
タイプGG ギザ付ロングストレート刃(アメリカ型)
1本
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
全長(mm)120
タイプ7abb (先端の3mmがストレートの丸くカーブした刃)
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
全長(mm)120
タイプ7a (先端は極細の丸くカーブした刃)
1本
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
全長(mm)110
タイプ5 (針状の極細ストレート刃)
1本
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
全長(mm)110
タイプ3c (ギザ付のストレート刃)
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
全長(mm)120
タイプ00 ギザ付標準のストレート刃
1本
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
全長(mm)130
タイプAA 強靭なストレート刃
1本
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
全長(mm)145
タイプ40 (溝付4mm幅の丸ストレート刃)
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
全長(mm)117
タイプ59 (先端約2mm幅で35°の傾斜刃)
1本
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
全長(mm)120
タイプ12 (先端が45°アングルのフラット刃)
1本
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
全長(mm)120
タイプ12 (先端が45°アングルのフラット刃)
1本
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。
セット内容ESDユニバーサルピンセット タイプAA(強靭なストレート刃) 130mm ・ESD精密ピンセットタイプ PSF(約1mm幅のストレート刃) 130mm ・ESD精密SMDピンセット タイプ13(先端が巾広で平らになっているストレート刃) 120mm ・ESD精密SMDピンセット タイプ59(先端約2mm幅で35°の傾斜刃) 117mm
1セット(4点)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
サンプルを傷つけにくい木製チップを採用したピンセットです。 先端交換式で、長くお使い頂けます。
材質本体:ステンレス 先端:木製
全長(mm)130
先端径0.5mm
先端径(mm)0.5
スイスDUMONT社製のピンセットです。 先端素材はデルリン製で、やわらかく、非電導性、耐薬品性にすぐれています。 対象物を傷つけずに保持することができます。
材質本体:ステンレス 先端:デルリン
全長(mm)130
質量(g)19
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 グリップに滑り止めスリットが付いており、握りやすくなっています。 通常の製品よりも先端がさらに細いバイオロジー仕様のピンセットです。
材質ニッケル(Ni) クロム(Cr) モリブデン(Mo)の超合金
コンパクトサイズ。軽量。優れた携帯性と作業性。外箱付き。
セット内容六角棒レンチ(5mm)、ビットアダプター、マイナスビット(5.5×0.8mm)、プラスビット(#2)、ヘクスローブビット(T25)、ヘックスビット(2・2.5・3・4・6mm)、タイヤレバー×2本
耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。先端の交換が可能です
材質(チップ)PEEK・カーボンファイバー補強
耐熱温度(℃)300(瞬時)、260(常時)
先端が非常に細く、微細な作業に適しています。
材質本体/SA(耐酸性ステンレス)、コーティング/エポキシ樹脂
全長(mm)110
先端形状先細
先端幅(mm)0.25
抵抗値10^5~6Ω
アズワン品番4-1605-01
1本
¥12,980
税込¥14,278
12日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
その他作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。