2,310件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質、高精度仕上げで精密な作業に最適。サビに強いステンレス製。滑らない先端ギザ加工。
用途水槽のレイアウトやハーバリウム作業に便利なロングタイプ 仕様直300mm 材質SUS410 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

先端部分までぴったり合う精密成型品です。 ピンセットの腰はソフトで強く力を加えても、先端は開かず、試料を傷つけないように保持できます。 黒色はカーボンファイバー製で耐熱温度270℃、白色はガラス入デルリン製で耐熱温度175℃です。 いずれも耐酸性・非磁性・非吸水性に優れ、ほとんどの酸および溶剤に耐えます。
1本
959 税込1,055
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

本体がカーブしたロングタイプで、見えにくい場所の作業性に優れています。
材質ステンレスSUS410J1
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PTZ-62 ESDピンセット(丸タイプ) エンジニア 動画あり
先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。 材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。 グリップ部はすべりにくい梨地加工です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱い 先端R0.9(先丸型) 全長(mm)120 材質非磁性ステンレス トラスコ品番158-6971 幅(mm)10 質量(g)17 タイプ 抵抗値(Ω)1×105~108
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

強力型ピンセットの特殊形状シリーズ。 全長150mmのロング強力型ピンセット。 奥まったところの作業に最適。
材質ステンレス(SUS420J2) 質量(g)28 板厚(mm)2.5 先端幅(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

非磁性・絶縁性・耐薬品性に優れています。保持物を傷つけません。
用途弱電・理化用途に最適。 先端先細型 全長(mm)200 トラスコ品番855-2574 材質 幅(mm)9 質量(g)7 2018年トラスコ掲載ページ3 0601
1個
599 税込659
当日出荷

腕時計のメンテナンス作業に必要な工具13点をセットしました。腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換用ツールキットです。
用途腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換作業。 セット内容ピン抜き器押し出しピン0.8mm・替え押し出しピン0.8mm・ピン抜き棒(0.8・0.9・1.0mm)、バネ棒はずし・ナイフ式裏ぶたオープナー・2点支持式裏ぶたオープナー、精密ドライバー(+00・-1.2・-1.8mm)・ラジオペンチ125mm・ミニハンマー
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

プッシュボタンを押すと、先端から3本の爪が出てきます。 自動車のエンジンルームやせまい所、すき間の落下物のピックアップ作業に便利です。
材質フレキシブル:鉄、爪:ステンレス(SUS304)、ハンドル:ABS樹脂 軸径(Φmm)9 爪数3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端精度に優れ、磁気や錆びを嫌う作業に快適。
用途多種多様の小物を保持。 全長(mm)140 先端先細型 トラスコ品番270-9309 材質真鍮 非磁性 幅(mm)9 質量(g)20 サイズ(mm)140
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L) 材質(先端)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン 耐熱温度(℃)350[瞬時]、180[常時] タイプウェハ用制電タイプ
1本
8,118 税込8,930
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

P-830、P-831用交換パット
耐熱温度(℃)220 材質導電性シリコーン 適合機種P-831、P-835 質量(g/袋)1
1パック(3個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端は超精密加工で非磁性、耐酸性、耐触性を兼ね備えています。ボディー部のばね性は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
用途非磁性なので、コンピュータ、エレクトロニクス分野の精密作業に最適。 全長(mm)170 先端形状 仕様先端ギザ付 トラスコ品番778-1491 材質SU304 質量(g)44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

時計とベルトを繋いでいる12時側と6時側のパーツになります。経年と共にバネ機能が落ちてきたり、汚れ・錆が出てきますので定期的な交換が必要です。「バネ棒外し工具」を使用して交換して下さい。
1袋(20本)
699 税込769
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット。チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
仕様ESD管理値:1×10^4≦Rg<1×10^12Ω 材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体) 全長(mm)125 黒+グレー(チップ) 質量(g)17 硬度80(エラストマー部)(ショアA) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.35MB)
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

ESD安全性。抵抗 102Ω。壊れやすい物を取り扱う作業に最適。丈夫で滑らか。耐熱温度240℃。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミックピンセットは従来のピンセットの欠点をカバーできる理想的なピンセットです。先端部はセラミックの中で最も強度、強靱に優れる材質を使用し、精密成形を施してあります。 100%磁化されない非磁性体です。 耐薬品性に優れ、強酸・強アルカリにも侵されません。 金属汚染や有機物の溶出がありません。 先端部はハンダ・銀ロウが付着しにくくなっています。
耐熱温度(℃)700 材質(先端)トレセラム(ニューセラミックス)
1本
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自由自在に曲げられるフレキシブルタイプ。
用途狭い・届かないところに。 全長(mm)460
1本
439 税込483
当日出荷

汎用性の高い商品をγ線滅菌・パックしました。個包装になっており、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。無滅菌試験及び線量分布測定に対する試験成績書が発行可能です。
材質PS 全長(mm)130
1袋(10本)
1,598 税込1,758
当日出荷

強力マグネットで1.5kgの重量を楽々引きあげる!スマートなペンシルタイプ
用途手の届かない箇所の小物部品等のピックアップに 材質SUS304 寸法(mm)約128~640 全長(mm)約640
1本
679 税込747
当日出荷

1本
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交換用プラスチックチップです。 スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。
材質/仕上カーボンファイバープラスチック
1組(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質HDPE 白(半透明) 耐熱温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非磁性、絶縁性に優れています。先端が面接触で細かなパーツを保持します。対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。 全長(mm)120 材質ポリカーボネート 幅(mm)9 耐熱温度(℃)120℃ 2018年トラスコ掲載ページ3 0606
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304 PFAコーティング) コーティング色チョコレート 2018年トラスコ掲載ページ3 0593
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先が長細くバネが柔らかいピンセット。 狭い所や奥まった所などの軽い物を保持することに適しています。 水槽の水草取りにも使用できます。
全長(mm)500 幅(mm)16 材質(本体)ステンレス18-8SUS304 質量(g)130
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体がカーブしているため、見えにくい狭い場所でも視界が確保できる作業性の良いピンセットです。
タイプルーチェ型 全長(mm)170 幅(mm)先端部幅×後端部幅:1.8×11.5 質量(g)32 トラスコ品番493-6868 材質ステンレスSUS410 サイズルーチェ型170mm
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことのできるラバーグリップ付で、指先の滑りも防止します。 長時間使っても疲れにくいピンセットです。 先端が強い、高強度仕様です。 安全保護キャップ付です。
用途細かいパーツの組立てや精密作業に最適。 材質ステンレス(SUS410)(熱処理品 幅(mm)10
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚肉でしなりを抑えたタイプ。 熱処理を施した高耐久型。 保持部から先端まで短く、精密作業に最適。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐酸性のステンレス鋼を使用しています。100%磁化しません。 。フッ化水素・硝酸等の酸に耐性が有ります。
材質SA(耐酸鋼)
1本
4,059 税込4,465
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

光学ガラス製品やキズが付きやすい部品のピックアップに適しています。
全長(mm)150 トラスコ品番298-3672 材質 質量(g)5 表面抵抗値(Ω)1011 ~1012 アズワン品番1-8268-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
当日出荷

普通のピンセットでは取扱いにくい半導体・ウエハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに適します。材質クロモスチール(硬度390VCおよび40RC)。エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性。耐酸性で長寿命。スベリ止めに、ハンドル部にキザグリップをつけてあります。
1個
5,247 税込5,772
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様コンパクトデジタルカメラ用伸縮棒点検鏡の代わりに見えない所の撮影補助に。高所など脚立を使わずに安全に現場撮影、点検ができます。手持ちでは取りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。セルフタイマーや動画機能を使って一人でも撮影可能。Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマートフォンやPCなどと連動させれば、より撮影が簡単に。※デジカメは300g以下のものをご使用下さい。 材質パイプ部:アルミグリップ:エラストマー継手:プラスチック 寸法(mm)伸長:5000縮長:1320 質量(g)860 段数5段 取付ねじ径(inch)カメラ:UNC1/4"
1個
9,900 税込10,890
7日以内出荷

強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。
材質ステンレス(SUS420J2) 全長(mm)125 質量(g)28 先端幅(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

滑り止め機能で商品を取り出しやすくなっています。小さな物体を掘り出すのに使いやすい商品です。
用途小物つまみ作業。 先端矢じり形 全長(mm)125 トラスコ品番855-2612 材質ステンレス(SUS430) 幅(mm)10 質量(g)19 2018年トラスコ掲載ページ3 0587
1個
869 税込956
当日出荷

1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA566AG-200 セット内容EA566AG-21、EA566AG-22、EA566AG-23
1個
12,200 税込13,420
当日出荷

極細で非常に鋭い刃先の為、狭い所の作業や精密部品の保持に最適です。
全長(mm)115 先端形状極細鋭型 トラスコ品番493-7155 材質ステンレスSUS304 幅(mm)10 サイズ極細鋭型115mm 質量(g)27
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

磁力の効かない部品の採取に、手の届かない個所で自由に曲げて使用できます。
先端径(mm)10 爪長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)