2,307件中 1,601~1,640件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイス製高級ピンセット。先端が緩やかにカーブした組立作業用です。先端に溝が付いています。コバルトを基材としたクロム・ニッケル・モリブデンの合金です。ビッカース硬度500以上で、耐摩耗性に優れます。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は-269~500℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
仕様No.7B 種別AXAL No.7B 材質AXAL(強力耐久型) 全長(mm)115 アズワン品番2-5149-18
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

スイス製高級ピンセット。カギ針型の先端部分を細かく強靭に仕上げた精密作業用です。コバルトを基材としたクロム・ニッケル・モリブデンの合金です。ビッカース硬度500以上で、耐摩耗性に優れます。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は-269~500℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
仕様No.6 種別AXAL No.6 材質AXAL(強力耐久型) 全長(mm)110 アズワン品番2-5149-16
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷

スイス製高級ピンセット。手に持ったときの角度が自然で、鶴首状(カーブ35°)の微細作業用です。コバルトを基材としたクロム・ニッケル・モリブデンの合金です。ビッカース硬度500以上で、耐摩耗性に優れます。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は-269~500℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
仕様No.5AR 種別AXAL No.5AR 材質AXAL(強力耐久型) 全長(mm)112 アズワン品番2-5149-15
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。非常に細い先端
用途一般精密組立てに。 全長(mm)120 材質INOX(ステンレス) 先端厚さ(mm)0.1 先端幅(mm)0.17
1個
7,098 税込7,808
翌日出荷

耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。細い先端。
用途一般精密組立てに。 エレクトロニクス&インダストリー用。 全長(mm)120 材質ANTIMAGN(非磁性合金) 先端厚さ(mm)0.1 先端幅(mm)0.17
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。短く細い先端。
用途特に精密な作業に。 エレクトロニクス&インダストリー用。 全長(mm)110 材質ANTIMAGN(非磁性合金) 先端厚さ(mm)0.1 先端幅(mm)0.17
1個
6,498 税込7,148
翌日出荷

耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。ジュネーブ型、短い先端。
用途エレクトロニクス&インダストリー用。 全長(mm)90 材質ANTIMAGN(非磁性合金) 先端厚さ(mm)0.1 先端幅(mm)0.17
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷

カラーメッキしたピンセットで耐酸性に優れています。
材質ステンレスSUS302
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折曲式、有鈎型で、一般によく使われている形状です。
材質チタン タイプ有鈎
1本
9,598 税込10,558
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスSUS304製の使いやすい精密タイプのピンセットです。 耐酸性・耐腐食性に優れています。 K-18の先端が曲がっているタイプです。
材質ステンレスSUS304 全長(mm)190 タイプ精密用
1本
2,498 税込2,748
8日以内出荷

用途に合わせたピンセットシリーズ
1個
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,980 税込2,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル部はエポキシ樹脂がコーティングされたESD対応ピンセットです。
仕様ハンドル部表面抵抗値10E5-10E6耐アルカリ性 耐熱温度(℃)120
1本
6,336 税込6,970
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)セラミック・ピンセット
先端部ジルコニア・セラミック製です。ハンドル部は非磁性ステンレスです。ハンダ、銀ロウが付着しにくい、非磁性体です。金属汚染や有機物の溶出しがありません。精度を誇り、耐摩耗性にすぐれています。
用途用途半導体・電子部品・精密機械・バイオetc. TGK品番0990-25-24-66 型式ID-7MZ-SA 寸法(mm)(先端+ハンドル部)35+105 先端寸法(mm)30 耐熱温度(℃)1000
1本
11,880 税込13,068
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)交換用チップ
先端の交換が可能です。コンタミが出ません。
1本
1,089 税込1,198
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ピンセット
先端の交換が可能です。コンタミが出ません。
材質ファイバー、グリップ=非磁性ステンレス(SA) 仕様クイックチェンジ 耐熱温度(℃)240
1本
3,267 税込3,594
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
188 税込207
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピンセットを5本セットにしたお得なバリューセットです。1本ずつ袋に入っています。細身のボディで鋭利な先端です。
種別バリューセット 5本 SS-0-5 材質SA(耐酸鋼) 全長(mm)135 アズワン品番2-8028-26
1袋(5本)
19,880 税込21,868
翌々日出荷

ピンセットを5本セットにしたお得なバリューセットです。1本ずつ袋に入っています。2Aタイプに比べ先端がやや幅広く、また薄型です。
種別バリューセット 5本 F-0-5 材質SA(耐酸鋼) 全長(mm)120 アズワン品番2-8028-25
1袋(5本)
25,980 税込28,578
翌々日出荷

ピンセットを5本セットにしたお得なバリューセットです。1本ずつ袋に入っています。先端が鋭利で極めて細かな作業に向いています。
種別バリューセット 5本 4-0-5 材質SA(耐酸鋼) 全長(mm)110 アズワン品番2-8028-24
1袋(5本)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

ピンセットを5本セットにしたお得なバリューセットです。1本ずつ袋に入っています。微細作業から力の必要な作業まで広く適しています。
種別バリューセット 5本 0-0-5 材質SA(耐酸鋼) 全長(mm)120 アズワン品番2-8028-22
1袋(5本)
20,980 税込23,078
翌々日出荷

サビに強いオールステンレス製
用途彫刻・絵画・美術・工芸・陶器・装飾品・工作・ホビー・粘土細工から精密機器のメンテナンス・清掃まで、幅広く使用できます。 仕様先端形状、ピック&ナイフ型
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

用途彫刻・絵画・美術・工芸・陶器・装飾品・工作・ホビー・粘土細工から精密機器のメンテナンス・清掃まで、幅広く使用できます。 仕様先端形状、両頭ナイフ型
1個
899 税込989
3日以内出荷

超精密ピンセットは医療用に開発されたものを、エレクトロニクス関連・通信・電子機器・パソコン・コンピューターなど、精密機器の組立や補修用に転用した優れたピンセットです。 1本1本丹念に磨き上げられた特殊機能付き。
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質パッド/合成ゴム(Buna-N・シリコンフリー・10^11~10^12Ω)、ルアーロック/亜鉛、チューブ/ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)-20~120
1セット(5本)
3,798 税込4,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素加工のためヤニやのりがつかず、またついてもとりやすく便利です。
用途ヤニやのりの付いている小物を取る際に。シール貼り作業などに。 全長(mm)150 材質ステンレス(SUS430) 幅(mm)11 質量(g)32 2018年トラスコ掲載ページ3 0594
1個
949 税込1,044
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なキャビネットや遮断システムの開閉に便利なキーセットです。建物内の空調設備、シャットオフバルブ、メインスイッチボードなどに使用します。
材質亜鉛ダイキャスト
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)522 トラスコ品番855-2031 質量(g)135 軸長(mm)400 ハンドル寸法(mm)36×122 磁石寸法(mm)10 アズワン品番64-6802-78
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

全長(mm)525 トラスコ品番855-2030 質量(g)10 アズワン品番64-6802-77
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷

先端形状ストレート先細型 全長(mm)125 トラスコ品番858-8557 材質ステンレス 質量(g)40.7
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

材質ステンレス(SUS410) 先端硬度HRC40度
1個
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の届かない奥の深い瓶や狭い箇所などに最適なピンセットです。
用途ボトルシップなどの手先の届かない狭い箇所でのホビーの組立てに、装飾品関係、通信機器、電子機器などの修理や組立てに 全長(mm)265 仕様ロングストレート先細タイプ(ギザ付き) トラスコ品番858-8490 材質ステンレス(SUS410) 寸法(mm)ピンセット部:15 質量(kg)42 口の開き(mm)10 作業範囲185mm 先端硬度HRC40°
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷

1本
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全長(mm)120 仕様先端極細型 トラスコ品番859-1979 材質ステンレス
1本
509 税込560
翌々日出荷

1本
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

夏目製作所鋭匙ピンセット
先端部はカップ状になっています。
材質ステンレス 全長(mm)150 径(Φmm)5(鋭匙)
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷

通常のピンセットとは逆のタイプで、手で押さえれば先は開き、手を放すと先が閉じます。
材質DUMOXEL(NON-Magnetic steel)
1本
8,898 税込9,788
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイス・レジン社製の最高級超精密ピンセットです。
材質超硬ステンレス
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端が非常に細く面を取って丸く仕上げたタイプ
全長(mm)120 タイプ先端が非常に細く面を取って丸く仕上たタイプ
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)