- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- その他作業工具
- 50ページ目
50ページ目: その他作業工具
特価
本日11月11日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
先がぴったりと合い、使いやすい。耐薬品性にすぐれています。・挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。・使用後は注射筒と同じように処分できます。
ケース入数(本)50
先がぴったりと合い、使いやすい。耐薬品性にすぐれています。・挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。・使用後は注射筒と同じように処分できます。
全長(mm)150
TGK品番047-25-25-01
摘要未滅菌
ケース入数(本)50
1個
¥9,790
税込¥10,769
3日以内出荷
仕様手が届かない時、汚物等をつかむ時に使用します。2つ折りにできます。
エスコ品番EA340XA-180
材質(柄)アルミ、(先端)スチール
寸法(mm)(縮長時)900、(伸長時)1800
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌々日出荷
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。
BG-12にはアダプターは付属しています。
シャットオフバルブにより水流調節ができます。
ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。
ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。
ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
エスコ品番EA928BM-180
寸法(mm)900~1800
質量(g)480
接続部ねじ3/4”NH
1個
¥7,170
税込¥7,887
翌日出荷
小型部品をしっかりと保持する用途に適しています。逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。
材質ステンレス(SUS316L)
形状直・鋭
幅(mm)10
全長(mm)120
高さ(mm)11
質量(g)12.5
表面処理サンドブラスト加工
先端厚さ(mm)0.1
先端長(mm)40
先端幅(mm)0.18
開口幅(mm)15
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
平らな部品をしっかりと保持する用途に適しています。逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。
材質ステンレス(SUS316L)
表面処理サンドブラスト加工
開口幅(mm)15
平らな部品をしっかりと保持する用途に適しています。逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。先端の特殊な形状により毛細管現象が抑制され、ピンセットの先端に沿って液体が上向きに流れるのを防ぎます。
材質ステンレス(SUS316L)
形状直・鋭
幅(mm)9.5
全長(mm)105
高さ(mm)12
質量(g)11
表面処理サンドブラスト加工
先端厚さ(mm)0.14
先端長(mm)30
先端幅(mm)0.17
開口幅(mm)17
1本
¥7,198
税込¥7,918
翌日出荷
平らな部品をしっかりと保持しながら最大限の視認性を確保する必要がある用途に適しています。逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。
材質ステンレス(SUS316L)
形状曲・鋭
幅(mm)12
全長(mm)115
高さ(mm)11
質量(g)12.5
表面処理サンドブラスト加工
先端厚さ(mm)0.18
先端長(mm)33
先端幅(mm)0.23
開口幅(mm)15
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。平らな部品又は小さな部品をしっかりと保持しながら最大限の視認性を確保する必要がある用途に適しています。逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。5本組。セット内容:直・鋭(先端幅0.13mm、全長120mm、厚み0.11mm)×1本、直・平(先端幅1.90mm、全長120mm、厚み0.11mm)×1本、直・鋭(先端幅0.18mm、全長110mm、厚み0.12mm)×1本、直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚み0.06mm)×1本、曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚み0.09mm)×1本。
セット内容【5本組セット】(2AX.SA.1)直・平(先端幅1.90mm、全長120mm、厚さ0.12mm)×1本、(3X.SA.1)直・鋭(先端幅0.18mm、全長120mm、厚さ0.10mm)×1本、(5X.SA.1)直・鋭(先端幅0.10mm、全長110mm、厚さ0.10mm)×1本、(5AX.SA.1)直・鋭(先端幅0.20mm、全長115mm、厚さ0.11mm)×1本、(7X.SA.1)曲・鋭(先端幅0.23mm、全長115mm、厚さ0.18mm)×1本
材質ステンレス(SUS316L)
質量(g)65
表面処理サンドブラスト加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×105×16
1セット
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
その他作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。