- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- その他作業工具
- 7ページ目
7ページ目: その他作業工具
超強力マグネット使用。ふってもネジを落としません。ワンタッチでドライバーに装着できます。
全長(mm)16
径(Φmm)14.5
P-881、P-891にP-845 ピンセットグリップをセットにした製品です。
エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。
幅(mm)15
仕様(ESD管理値)Rg<1×10^12Ω、ESD対策品
材質エラストマー(グリップ/キャップ)/ステンレス(ピンセット)
グリップ付きで使いやすいピックツール&ピンセット6本セット。細かな作業に最適なピックツール4本と便利なピンセット2本をセットにしました。滑りにくいグリップで安定した作業をサポートします。バイク整備や電子機器の修理、DIYなど幅広く使えます。
用途Oリング外しや端子の整備、パッキン作業に便利なピックツール4本付き。ストレート&カーブのピンセット2本で精密作業にも対応
セット内容ストレートフックピックツール ×1本35度フックピックツール ×1本90度フックピックツール ×1本120度フックピックツール ×1本ストレートピンセット ×1本カーブピンセット ×1本
1セット
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
専用ハンドルで作業に応じて使い分けができる、ピックツール4本セット。Oリングの取り外しや端子の整備、パッキン作業など、細かいメンテナンス作業に便利です。手になじみやすい形状と滑りにくいグリップで、細かな作業も安定して行えます。専用ケース付きで、工具の持ち運びや保管もスムーズです。バイク整備をはじめ、自動車やDIY作業にも幅広く活用できます。
セット内容ストレートフック ×1本35度フック ×1本90度フック ×1本120度フック ×1本専用収納ケース ×1個
1セット
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
先丸鳶型 見やすい先曲がり
用途プラモデルの細かなパーツに。滑りやすい球体パーツに
仕様先丸鳶型
質量(g)30
サイズ(mm)120×10
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が更に引き出されています。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
ハーバリウムやボトルシップ制作、水槽やアクアリウムの管理まで手の届き辛い遠くの物もしっかり掴める270mmのロングピンセット。
サビに強く耐食性に優れた18-8ステンレス(SUS304)を使用しているので水の中でも安心してお使いになれます。
滑り止め付きグリップで作業しやすい。
ピッタリしまる先端でしっかり掴むギザギザ付。
先端には滑り止めのギザが付いており、細かい作業や水場の使用にも適した構造になっています。
グリップに滑り止め付き。
材質18-8ステンレス(SUS304)
寸法(mm)270
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。
材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)
幅(mm)10
全長(mm)130
先端先曲型
適合チップEP-M0.6S
先端幅(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。
材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)
幅(mm)10
全長(mm)116
適合チップEP-H5.5S
先端厚さ(mm)2.3
先端幅(mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ピンセット 先端ギザ付 SUS304
モノタロウ
¥499
税込¥549
つかんだ物を落としにくいギザ付タイプです。ネジやビス、釘などをつかむのに便利です。
用途ホビーや細密な作業等。
材質ステンレス鋼SUS420J2
全長(mm)約130
先端矢
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
磁石でビスや工具をキャッチします。フレキシブルシャフトで自在に湾曲し、磁力でビス・工具などの磁性体をキャッチします。軸長が600mmと長く、届きにくいところまで届いて、ビス・工具などをピックアップできます。油などの中に落ちたパーツを手を汚すことなくピックアップできます。マグネットキャップ内に磁石を収納し磁力を遮断しているので、挿入時は周囲の磁性体(金属など)に付着しません。
用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。
仕様マグネットタイプ
全長(mm)600
吸着力最大500g
磁力表面:3500ガウス
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。
精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。
電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。
逆作用型です。
用途精密作業に。
トラスコ品番207-0892
幅(mm)10
全長(mm)130
材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック
質量(g)14
適合チップA2ACF
先端厚さ(mm)0.5
先端幅(mm)2.0
アズワン品番64-8361-55
1本
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた完全非磁性ピンセット。
材質ステンレス(SUS316L)
全長(mm)115
質量(g)17
先端幅(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
フッ素樹脂加工を施してありますので、ヤニやのりがつかず、また、ついても取りやすくしてあります。
先端形状先曲
トラスコ品番774-1111
材質ステンレス
サイズAA125mm先曲
質量(g)23
アズワン品番1-2130-02
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
耐腐食、耐塩に非常に優れた金属非常に鋭い先端
用途特に精密な作業に。
時計製造用。
全長(mm)110
材質INOX08(ステンレス)
先端厚さ(mm)0.06
先端幅(mm)0.1
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
クロムコバルトチタン等で構成されており、半永久的使用に耐える強靭な性質を持っております。100%磁化しません(磁界中においても磁化しません)。100%腐食せず錆びません。先端硬度はカーボンスチールに匹敵する硬度を持ち、刃先は摩滅も変形もしません。強酸や強アルカリに対しても材質は全く変化しません。温度変化に非常に強く、500℃においても先端の強度を維持し、変化しません。
用途彫刻・絵画・美術・工芸・陶器・装飾品・工作・ホビー・粘土細工から精密機器のメンテナンス・清掃まで、幅広く使用できます。
仕様先端形状、フック型
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
こんなお得な商品も!
ピックツール
モノタロウ
¥219
税込¥241
自動車、農機具等のメンテナンスや清掃に大変便利です。L型です。
用途機械のメンテナンスや狭い場所での作業。
形状L型
色グリップ:緑
材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼
1本
¥789
税込¥868
当日出荷
こんなお得な商品も!
フックピック セット
モノタロウ
¥539
税込¥593
フックツールのミニセットです。
ゴミの除去やホース類の抜き取り作業などいろいろな作業に使えます。
種類セット品
材質(グリップ)樹脂
セット内容先端仕様:フルフック、90度、鋭角、ストレート
軸長(mm)80
全長(mm)150
本数4
トラスコ品番799-2823
質量(g)86
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
エスコ品番EA566AG-20
軸径(Φmm)2.4
全長(mm)180(スパイラル8)
径(Φmm)4.4(スパイラル)
適合品番【交換用フック】注文コード50086618(エスコ品番:EA566AG-10)
1個
¥4,260
税込¥4,686
当日出荷
ベアリングシールやOリング、スプリングの取り外しなど、様々な場面で便利に使用できるピッキングツールのセット。
熱処理により強じんに作られた軸はストレート、90℃のベンド、フックと3種類の先端形状を持ち、それぞれのグリップエンドには強力なマグネットが施されています。
全長(mm)165
仕様マグネット付き
セット内容(先端形状)ストレート、90度ベンド、フック
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
使用頻度の高いピンセット3本組。便利な収納ケース入。
トラスコ品番774-0441
セット内容125mm直、AA125mm直、AA125mm先曲
1セット(3本)
¥649
税込¥714
当日出荷
先端が球状になっているので、ビーズなど球状のものをつかむ時に便利です。
全長(mm)122
トラスコ品番774-1189
材質ステンレス
質量(g)21
1本
¥598
税込¥658
当日出荷
接合部のバネ性が軽く、楽につかむように工夫されたピンセット。
用途糸をつかんだりするのに便利です。
全長(mm)150
先端形状直
トラスコ品番493-6621
材質ステンレス
幅(mm)8
サイズソフトタイプ150mm直
質量(g)23
先端幅(mm)1.4
1本
¥339
税込¥373
当日出荷
用途P-610-S、P-611-S、P-612-S、P-613-S、P-614-S、P-620-S用共通交換チップ。
耐熱温度(℃)315
材質(先端)PEEK
幅(mm)10
色黒
導電性・耐酸性に優れた、非磁性体のピンセットです。
先端が強力で細かい作業に向いています。
材質制電ポリアミド樹脂(ベスタミド)、ガラス補強材20%入
全長(mm)120
非磁性であり、絶縁性に優れ、かつ静電気をおびにくく、ハンダ・銀ロウが付着しにくいです。
金属汚染や有機物の溶出もありません。また、耐薬品性にも優れ、強酸、強アルカリに対しても強い(フッ酸を除く)という特徴があります。
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
その他作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。