2,307件中 321~360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質真鍮、ノズル/ステンレス(SUS304)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端にマグネットがついており、便利な4本爪タイプです。
材質先端:磁石、シャフト:鉄芯、グリップ:アルミ 長さL(mm)700
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

切手を挟みやすくした平たい形状のステンレスピンセット。切手を挟みやすくした平たいピンセットです。切手の整理や写真の整理に最適です。紙細工にも最適です。
用途各種精密作業。 材質ステンレス(SUS410) 全長(mm)125
1個
269 税込296
当日出荷

スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。
用途精密作業に。 材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック 全長(mm)130
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

球状の物をつかみやすい先端形状。タブレット用と錠剤用があります。
材質SUS410 先端幅(mm)外径9.5×内径7
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホーザンゴム手袋
適合機種SG-106
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

材質ジルコニアセラミック 耐熱温度(℃)1200 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

TGK(東京硝子器械)ウェハー用ピンセット
260~300℃の高温での使用が可能です。化学薬品および強力な媒介物にすぐれた抵抗力を持ち、熱による劣化に耐性があります。洗浄、化学薬品、組立て、ハンダ付けなどの使用に適しています。
材質CP/PEEKを30%のカーボンファイバーで補強 全長(mm)130
1本
7,425 税込8,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板バネが薄くて柔らかくソフトタッチで操作性に優れています。 小さな昆虫などの分別や標本作りに役立つ精密ピンセットです。
材質ステンレススチール 厚さ(mm)板ばね0.2
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:平面的で丸みを持った先端
全長(mm)120 タイプ平面的で丸みを持った先端
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机上で煩雑になりがちなピンセットの整理に便利なスタンドです。 吊り掛けタイプで、大切なピンセットの先端が曲がることがありません。
材質ステンレス 寸法(mm)200×125×150
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

何でもつかめる普及タイプ、救急箱や工具箱に一つあれば便利です。指先でつまみにくい物をつまんで、移動・固定するなどの補助作業としてご使用いただけます。盆栽の手入れ用としても便利です。剛性が強く変形しにくいSUS材を使用しています。脱脂綿、ガーゼ、その他一般的なものをつかむのに最適です。
用途ホビーや、細かな作業等。 形状直型 全長(mm)約180 材質ステンレス鋼SUS430
1個
529 税込582
当日出荷

取りまわしのよいミニサイズです。小さい物をつかんだり、狭い場所での作業に最適です。
用途ホビー・小細工。 形状U型ミニ 全長(mm)80 仕様ギザ付 材質ステンレス鋼SUS430
1個
409 税込450
当日出荷

DUMONT(デュモン)精密ピンセット
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ボディは細長く、先端は非常に鋭くなっています。
用途精密組立て作業に。 全長(mm)140 材質DUMOXEL(ノン・マグ) 先端厚さ(mm)0.12 先端幅(mm)0.20
1本
9,598 税込10,558
当日出荷

1個
1,580 税込1,738
当日出荷

コストパフォーマンスに優れた汎用タイプのチップ交換式ピンセット。 摩耗した場合は先端チップのみ取り替えが可能で経済的です。
材質(本体)ステンレス 質量(g)17 寸法A(mm)125 寸法D(mm)10 寸法B(mm)48 寸法C(mm)10 チップ色 耐熱温度(℃)220(チップ) 材質(チップ)PBT つまみ荷重(g)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手を離すと閉じる逆作用タイプで強い保持力があります。
全長(mm)125
1個
569 税込626
当日出荷

1セット(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シール等の粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。 先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。 エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。 粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。 印刀型設計で上下逆転により、細部にも幅広部にも使えます。
用途精密作業に、ホビー用、クラフト用 先端形状印刀型 全長(mm)122 仕様フッ素コーティング仕様 トラスコ品番836-6528 材質本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー 幅(mm)10 質量(g)14 板厚(mm)1.5 先端幅(mm)8
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ロー付けや溶接作業など、高温の炎を用いる作業時(耐用温度3000℃)に使用するピンセットです。
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアピンセット(バルブ無し) PISCO(ピスコ) 動画あり
使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 ノズル径Φ0.5mm 到達真空度(kPa)-85 使用流体空気 特性バルブ無し 吸込流量(L/min)2 供給圧力(MPa)0.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。指先のすべりも防止します。 のりがつかないフッ素加工処理。
全長(mm)115 材質ステンレスSUS410 質量(g)21
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端がカーブしている刃先。狭いスペースの作業に最適です。手を台の上に休めて作業ができ、視界の広い作業が可能です。
先端形状先細鷲型 トラスコ品番493-6841 材質ステンレスSUS304 サイズ先細鷲型115mm 質量(g)31
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

耐久性のある標準タイプ。バネは柔軟ですが、強靭であり長時間の作業でも手が疲れません。
材質ステンレスSUS304 トラスコ品番493-7121 サイズ強力型120mm 質量(g)28
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

先が丸くなっている為、安全で赤ちゃんの鼻そうじに便利です。
材質ステンレス トラスコ品番493-6779 質量(g)17 タイプベビー用
1本
239 税込263
当日出荷

Y型・ピン型の便利な両頭タイプ。特殊合金鋼使用で耐久性アップ。
用途時計バンド交換時のバネ棒はずしに最適。 種類精密ドライバー 先端形状ピン抜き/バネ棒外し 先端刃幅(mm)0.8 材質(グリップ)真鍮 刃先マグネットなし 軸貫通なし 仕様時計バンドピン外し 材質(刃)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 全長(mm)80 軸径(Φmm)2(Y型)先端0.5(ピン型) 軸長(mm)9(Y型)11(ピン型) グリップ径(Φmm)5 トラスコ品番493-6388 質量(g)17
1セット
699 税込769
当日出荷

VTB-W-SET エアーピンセットバルブ内蔵パッケージタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
ペン型の本体に真空パッドと真空発生器を内蔵したエアーピンセットです。 騒音が少なく、使用時のみエアを流すため、省エネルギーです。 小型部品の組み立て等に最適です。
用途小型部品の吸着、搬送に最適。 全長(mm)171 トラスコ品番290-7739 セット内容先端ノズル、パッド(外径2・4・6・8mm)、コイリングチューブ 質量(g)67.5 使用圧力範囲0.15~0.7MPa 到達真空度-80kPa 供給圧力(MPa)0.5(定格)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
特価
8,398 税込9,238
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フロロウエアー/インテグリスピンセット
適度な重量があり、握りが安定しています。
寸法(mm)13×127、先端半径/1.5
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
7,180 税込7,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ケーブルや薄いフィルムのハンドリングに便利な先端平型です。
全長(mm)120
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップに優れ、先端部もズレにくい構造になっています。 オートクレーブ可。
材質PA(ナイロン) 全長(mm)120 アズワン品番5-5305-01
1袋(10本)
1,485 税込1,634
当日出荷

材質(本体)ステンレス(SUS410)、(本体表面)PFA(フッ素樹脂)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電球の交換や汚物の掃除等に使用します。
全長(mm)1000 エスコ品番EA340X-100 材質(柄)アルミ、(先端)スチール
1個
11,700 税込12,870
当日出荷

ポケットサイズのミニプライバーセットです。先端はストレート、27°ベント、55°ベントの3種類です。クリップ付きで作業着やシャツのポケットにかけることができます。小さなアイテムをこじったり、分離したりに便利です。
材質CR-V、ポリアセタール樹脂 (ハンドル部) 軸径(Φmm)4.8 (共通) 全長(mm)125 (共通)
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

先丸型 スタンダードなストレート
用途プラモデルの細かなパーツに。滑りやすい球体パーツに 仕様先丸型 質量(g)30 サイズ(mm)120×10
1個
1,998 税込2,198
欠品中

動物性油脂を基材にした低価格の時計用オイルです。大物即ち掛け、置き時計等又は精密機械等幅広く使。用されています。
1個(20mL)
3,698 税込4,068
8日以内出荷

ステンレスタイプの修理用ドライバーです。刃先は取替可能です。
付属品【標準付属替先】2本付
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)