その他作業工具 :「15mm」の検索結果

関連キーワード
126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルベルト用のコマアジャスト用の工具でアジャスト方法のヘアピン式・Cリング方式(中C・外C)、皮革ベルトのEPネジ方式の対応ができ、用途が広い工具です。時計好きな、一般ユーザーの方にもお勧めです。KA-70A本体にNo.1~No.5までがセットされており、別に標準付属品としてNo.1~No.5が各1本、No.6が2本、No.7が1本付属しております。
用途サイズ:90x70x15mm サイズ(mm)90×70×15
1個
6,798 税込7,478
8日以内出荷

時計修理、電池交換の際パッキンにシリコンをつける工具です。 直径:50Φmm、高さ:15mm、重量:20g
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハン。マー頭部が抜けず、安心です。ヘッド交換可。(本体装備は鉄平・ナイロン)
用途【本体】PP、TPE、炭素鋼。全長:180mm。柄幅:56mm。ヘッド径:12mm。テイル幅:15mm 幅(mm)【テイル】15 全長(mm)180 ヘッド径(Φmm)12 柄幅(mm)56
1本
899 税込989
8日以内出荷

先端精度にこだわった逆作用ピンセット。本体を握ると先端が開き、離すと閉じます。小さく薄い物もしっかりと保持・固定可能。最大開幅15mm。完全非磁性。
材質ステンレス 先端幅(mm)0.2
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンセット エンジニア 動画あり
耐食性に優れたステンレス製です。
用途小物などのつまみ作業。 材質ステンレス 13クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車輪径:15Φmm 全長:34mm 重量:20g ※6.2Φmmまでつかめます。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ロレックスタイプのブレス駒用ネジパーツの取り合わせで18種90本のセットです。
用途18種サイズ明細:。S1(M0.8):0.95x8.8mm。S2(M1.0):1.3x12.1mm。S3(M1.1):1.7x13.6mm。S4(M1.1):1.2x1.5mm。S5(M1.2):1.7x8.6mm。S6(M1.2):1.2x10mm。S7(M1.2):1.7x11mm。S8(M1.2):1.7x13mm。S9(M1.2):1.7x14mm。S10(M1.2):1.6x14.4mm。S11(M1.2):1.5x15.2mm。S12(M1.2):1.2x15.5mm。S13(M1.4):1.4x10mm。S14(M1.4):1.7x14mm。S15(M1.4):1.7x15mm。S16(M1.4):1.5x15.9mm。S17(M1.4):1.5x17.3mm。S18(M1.4):1.5x19.4mm
1セット(90本)
3,798 税込4,178
8日以内出荷

1本
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Φ0.7、0.8、0.9mmの三種類のサイズに対応しています。
用途腕時計のメタルバンドの調整に(割りピン式・Cリング式対応) 種類セット品 材質(グリップ)真鍮 刃先マグネットなし 軸貫通なし セット内容ドライバー:丸軸径Φ0.7・Φ0.8・Φ0.9mm 材質(刃) 全長(mm)60 軸長(mm)15 トラスコ品番803-6982 質量(g)37
1セット(3本)
1,198 税込1,318
当日出荷

全長:170mm、幅:8mm、重量:15g。 職人が手作りで作り上げた刷毛です。 金属ベルト等錆び落としに。
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

先端精度にこだわった逆作用ピンセット 本体を握ると先端が開き、離すと閉じる逆作用ピンセット。 高い先端精度で小さく、薄い対象物もしっかりと保持・固定が可能。
全長(mm)118 トラスコ品番830-4204 材質ステンレス 質量(g)13 開き幅(mm)(最大)15 先端幅(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

模型製作が快適になる!先曲がりの逆作用ピンセット。 長時間の保持に最適な逆作用ピンセットの先曲がり形状。 先曲がりなのでパーツの設置や接着がやりやすい。 しっかりパーツを保持できる滑り止めのギザ付き。
材質ステンレス 寸法(mm)125 全長(mm)約127(先端12) 開き幅(mm)先端:約15
1個
589 税込648
当日出荷

ESD安全性。抵抗 102Ω。壊れやすい物を取り扱う作業に最適。丈夫で滑らか。耐熱温度240℃。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

P-881、P-891にP-845 ピンセットグリップをセットにした製品です。 エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。
幅(mm)15 仕様(ESD管理値)Rg<1×10^12Ω、ESD対策品 材質エラストマー(グリップ/キャップ)/ステンレス(ピンセット)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルテコ(ALTECO)アルテコエポ30硬化型
エコ商品
2液混合タイプの接着剤です。30分硬化タイプです。使用可能時間が5分硬化タイプに比べて長く数多くの接着作業を行うことができます。また、約1時間で十分な実用強度を得ることができます。腕時計ガラス交換の際にご利用下さい。ガラス用エポキシ系接着剤。30分硬化型
用途【製品仕様】。外観:A主剤-乳白色/B硬化剤-白色半透明。硬化後の色:乳白色。主成分:A主剤-変性エポキシ/B硬化剤-変性ポリチオール。粘度(mPa・s/25℃):ペースト。比重:1.20。混合比(重量):100/100。可使時間(25℃):20分。硬化時間:30分。引張せん断強度:15N/mm2。硬度(ショアD):78。保存期間:1年。容量:45gセット(アルミチューブ) 質量(g)45 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.24MB) (0.2MB)
1セット
699 税込769
8日以内出荷

時計とベルトを繋いでいる12時側と6時側のパーツになります。経年と共にバネ機能が落ちてきたり、汚れ・錆が出てきますので定期的な交換が必要です。「バネ棒外し工具」を使用して交換して下さい。
1袋(20本)
699 税込769
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

エラストマー製グリップは、ソフトなタッチで滑りにくく作業性を向上させます。 保管時はキャップで先端を保護します。
用途お手持ちのピンセットを静電気対策されたソフトグリップタイプとして使えます。 全長(mm)150(キャップ含) 幅(mm)15 適合(ピン全長)130mm程度 トラスコ品番302-6353 質量(g)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
559 税込615
当日出荷

サイズが大きめの径対応の裏蓋パッキンの取り合わせです。形状は丸と平の2種で60種180本のセットです。
用途【厚み0.5mm:12種】。36.0/37.0/38.0/39.0/40.0/41.0/42.0/43.0/44.5/45.0/46.0/58.0Φmm。【厚み0.6mm:15種】。35.0/36.0/37.0/38.0/39.0/40.0/41.0/42.0/43.0/44.5/45.0/46.0/47.5/48.0/49.0Φmm。【厚み0.8mm:12種】。35.0/35.7/37.0/38.0/39.0/40.0/41.0/42.0/43.1/45.0/49.0/51.8Φmm。【厚み0.9mm:6種】。34.0/35.0/36.0/37.0/38.0/39.0Φmm。【厚み1.0mm:9種】。35.0/36.0/37.0/38.0/39.0/40.0/41.0/42.0/43.0Φmm。【平パッキン(断面角):6種】。31.00x32.80x0.5mm/。31.20x33.55x0.5mm/。32.15x33.95x0.5mm/。33.15x34.95x0.5mm/。34.50x36.30x0.5mm/。31.60x32.80x0.6mm
1セット(180本)
3,998 税込4,398
8日以内出荷

自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。6.3mm+9.5mm差込角ソケット。各パ一ツ、完全熱処理済。ソケットはフランクドライブ方式で。ポルト・ナットを傷めすトルクアップ
セット内容ソケット9.5mm角:10/11/12/13/14/15/17/19/21mm、ソケット6.3mm角:4.5/5/5.5/6/7/8mm、ラチェットハンドル:9.5mm角、エクステンションバー:75mm、スピンナーハンドル:差込角6.3mm、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、ビットアダプター、ドライバービット、六角棒レンチ、プラグソケット、トルクスビット 質量(g)1370 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×280×50
1個
779 税込857
翌日出荷

SEIKO・CITIZENタイプ向け竜頭パッキンの取り合わせです。15種各10個入。計150個のセットです。チューブパッキンとしてもご利用可能です。
用途サイズ:(外径x内径x高さmm)。No.1(DZ0040B01):0.95x0.40x0.35mm。No.2(DZ0041B01):1.01x0.40x0.35mm。No.3(AD006BA12):1.30x0.60x0.45mm。No.4(EB0055B01):1.40x0.55x0.75mm。No.5(EG006BAA1):1.40x0.60x0.50mm。No.6(AD006BAD1):1.50x0.68x0.90mm。No.7(EC0060B01):1.60x0.60x0.90mm。No.8(DB0055B01):1.75x0.55x0.75mm。No.9(DH0115B01):1.95x1.15x0.50mm。No.10(DJ0060B01):2.05x0.60x0.80mm。No.11(EJ0110B01):2.30x1.10x0.80mm。No.12(3930266):1.30x0.50x0.90mm。No.13(3930415):1.40x0.50x0.45mm。No.14(3930290):1.45x0.60x0.90mm。No.15(3930297):1.50x0.70x0.70mm
1セット(150個)
4,498 税込4,948
8日以内出荷

スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。
用途精密作業に。 材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック 全長(mm)130
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ 全長(mm)115 タイプNo.5A アズワン品番4-4299-14
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

1個
2,740 税込3,014
当日出荷

ホーザン逆作用ピンセット
エコ商品
先端精度にこだわった先曲がり逆作用ピンセット。
全長(mm)115 トラスコ品番830-4205 材質ステンレス 質量(g)13 開き幅(mm)(最大)15 先端幅(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×11.5×15 材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30% 形状 チップ幅(mm)0.12×7.70×11.30 チップタイプ鈍い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 規格DIN EN 61340 -5-1 仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%) アズワン品番65-0585-21
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

重量物や大きい対象物の吸着に適しています。 密着に優れ、吸着保持も安定しています。
材質ゴムパッド/導電性シリコンゴム、軸/ステンレス
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手先が届かない奥の深い瓶や狭い箇所にも届くロングピンセット。 サビに強いステンレス
用途ボトルシップなどの手先の届かない狭い箇所でのホビーの組立や装飾品関係、通信機器、電子機器などの修理や組み立てに大変便利です。 全長(mm)255 材質ステンレス(AISI410) 仕様先端部ギザ付き、ロングストレート先細タイプ 質量(g)42 作業範囲約185mm、ピンセット部:15mm 先端硬度HRC40°
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

熱処理により、非常に堅く高強度です。耐腐食性にも優れています。
材質ステンレススチール 形状直・鋭 寸法(mm)先端幅:0.5、全長:115
1個
4,140 税込4,554
翌日出荷

熱処理により、非常に堅く高強度です。耐腐食性にも優れています。
材質ステンレススチール 形状曲・鋭 寸法(mm)先端幅:0.4、全長:115
1個
6,240 税込6,864
翌日出荷

1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×10×11 材質高級ステンレス 形状45°曲がり チップ幅(mm)0.22×0.25 チップタイプ針状 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優 導電性あり 仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-57
1本
9,498 税込10,448
当日出荷

1本
1,980 税込2,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,630 税込2,893
当日出荷

高温耐性のピンセットです
材質ESDカーボンファイバー 形状直・平 寸法(mm)先端幅:3.5 全長(mm)115
1個
355 税込391
翌日出荷

先端部の厚み0.1mm、幅0.15mmの超極細チップタイプです。 材質は航空機エンジンやインプラント・人工関節に使われるコバルトクロム合金のため、腐食しにくく耐熱性にも優れています。 グリップ部には握りやすい溝加工が施されており、指先の通気性も良く快適な作業性です。
材質コバルトクロム合金 先端厚さ(mm)0.1 耐熱温度(℃)520 先端幅(mm)0.15
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

万一防水不良の場合でも時計の内部に水が入ることがありません。ミニガスカートリッジ( 炭酸ガス)を用いて空気中に加圧後、水中減圧する方式なので時計内部に水が入。ることがなく安心してご使用いただけます。不良個所が目で確認できます。透明のアクリル水槽ですので、不良個所からの気泡が目で見て確認できます。操作が簡単です。時計を内部操作レバーに取付け水槽内の水没しない位置に固定します。ミニガスカートリッジを用い、所。定の圧力値になるまで加圧(空中加圧)したあと、内部操作レバーを押し時計を水没させます。水中で減圧。することにより、漏れを確認します。
用途仕様。外 形 寸 法:径150mm 高さ320mm (Max427mm…内部操作レバー引き上げ時)。内 容 積:約880ml。外 側:ステンレス 90A 溶接鋼管。内 側:透明アクリルキャスト(内径Φ70mm 肉厚10mm 高さ215mm)。耐 圧:12 [kgf/cm2]。レギュレター:使用圧力範囲 0~9.0± 1.0 1.5 [kgf/cm2]。圧力計:表示圧力15 [kgf/cm2]。ミニガスカートリッジ:炭酸ガス 98ml。カートリッジチューブ:ナイロンΦ4mmチューブ(クイックジョイント接続)。総重量:約8.0kg(ミニガスカートリッジ、水を除く)。※当試験器で使用するガス圧は10気圧未満のため、「高圧ガス保安法」の適用除外となります。 関連資料使用方法データ1(1.75MB) 使用方法データ2(1.55MB)
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷

1個
8,720 税込9,592
当日出荷

1個
9,550 税込10,505
8日以内出荷