その他作業工具 :「4mm」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作性を向上させた新設計のバキュームピック。
材質ABS(カーボン入り) 質量(g)15 材質(パット)シリコンゴム(カーボン入り) セット内容パット3種類(S:パット径3.5mmΦ・吸着能力4g、M:パット径6.5mmΦ・吸着能力・50g、L:パット径9.5mmΦ・吸着能力・130g)、ノズル(直・曲) トラスコ品番166-0292 アズワン品番9-5620-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

先端をリング形に加工していますので、球形や異形物でも滑ることなくしっかりつかめます。
用途球形や異形物のピックアップ。 全長(mm)130 トラスコ品番370-8314 先端径(Φmm)4×2.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

エアピンセット(バルブ内蔵) PISCO(ピスコ) 動画あり
PISCO(ピスコ)エアピンセット(バルブ内蔵)
エコ商品
使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 ノズル径Φ0.4mm 到達真空度(kPa)-80 使用流体空気 外観ライトブルー RoHS指令(10物質対応)対応 特性バルブ内蔵 吸込流量(L/min)2 パッド形状R(一般形) 供給圧力(MPa)0.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアピンセット(バルブ無し) PISCO(ピスコ) 動画あり
使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 ノズル径Φ0.5mm 到達真空度(kPa)-85 使用流体空気 特性バルブ無し 吸込流量(L/min)2 供給圧力(MPa)0.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

セット内容#1 スモールポイント 全長116mm 材質ステンレス鋼#430、#2 ロングストレート 全長200mm 材質ステンレス鋼#410、#3 ロングカーブ 全長197mm 材質ステンレス鋼#410、#4 ラージリバウンド 全長171mm 材質ステンレス鋼#410、#5 スモールリバウンド 全長118mm 材質ステンレス鋼#410 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

仕様モデルナンバー = KIT4-2T材質 = 低炭素オーステナイト鋼全体長さ = 120 mm、130 mmポイントタイプ = 曲面、 細目、 フラット、 丸型耐磁性 = あり個数 = 4抗酸耐性 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

仕様モデルナンバー = 4ASA材質 = 低炭素オーステナイト鋼全体長さ = 110 mmポイントタイプ = シャープ耐磁性 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様モデルナンバー = 4SA材質 = 低炭素オーステナイト鋼全体長さ = 110 mmポイントタイプ = ストレート耐磁性 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様モデルナンバー = KIT 4-1T材質 = 低炭素オーステナイト鋼全体長さ = 110 mm 、 120 mmポイントタイプ = 曲面、 細目、 丸型、 鋭利耐磁性 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷