携帯/スマホ関連品 :「エアコン」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルでスタイリッシュなマグネットタイプのエアコン取付スマホホルダー。 角度調節が可能で見やすい位置にスマートフォンを設置できる。 付属の金属プレートをスマートフォンまたはスマートフォンカバー内側に貼り付けて使用。 クリップでエアコンフィンに挟むだけの簡単装着。
取付方式(本体)エアコン吹出口/(スマホ)マグネット 材質PC/シリコーン/スチール/磁石 耐荷重(g)210以下 適合機種スマートフォン
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大15Wワイヤレス充電ができるマグネットタイプのエアコン取付スマホホルダーです。
用途iPhone12以降またはマグセーフ対応カバーが付いたスマートフォンを磁力でホールドします。マグセーフ非搭載のスマートフォン/カバーに貼り付けることができる金属リング付きです。光の色を9色・グラデーションモード(色が順番に自動で切り替わる)から選択することができます。ボールジョイント構造により、見やすい角度に調節することができます。TYPE-C⇔TYPE-Cケーブル(1m)を付属しています。 取付方式エアコン
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

スマートフォンを置くだけでアームが閉じて瞬時にホールド。 ダイヤルを回して固定するだけでエアコン吹き出し口へ取付が可能。 エアコンフィンの前傾を防止する再度ストッパー付き。 ポールジョイント構造により見やすい角度に調節する事が出来る。
取付方式エアコン吹出口 収納寸法(mm)幅60~85、厚さ11まで 耐荷重(g)210以下
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

PF-358 ドリンクINスムーズスマホホルダー 槌屋ヤック 動画あり
純正カップホルダーに挿し込むだけドリンクとスマホを同時収納。 ドリンクの位置を前方にスライド調節が可能な為エアコンルーバー等に干渉しにくい構造。
取付方式ドリンクホルダー 収納寸法(mm)スマートフォン:幅80まで、厚さ14まで
1個
1,498 税込1,648
欠品中