カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • カー用品
        • 携帯/スマホ関連品
          • 車載用音楽関連品(7)
          • スマホ/携帯用ホルダー(30)

携帯/スマホ関連品 :「a-a」の検索結果

携帯電話・カメラ関連用品・音楽関連用品は、車内外で携帯電話やスマートフォン、音楽などを快適に楽しむためのカー用品です。シガーソケットを電源にした充電器や、携帯電話用のハンズフリーコード、スマホやタブレットが車内で充電できるUSBソケットなど、さまざまな関連製品があります。携帯電話やスマートフォン用の車載ホルダーを使えば、車内で置き場所に困ることが多い、携帯電話やスマートフォンをスマートに収納することができ、置き場所が分からなくなる心配もありません。
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetooth FM トランスミッター フレキタイプ 多摩電子Bluetooth FM トランスミッター フレキタイプ多摩電子
3,998税込4,398
1個
当日出荷
最大20WのUSB PD対応USB Type-C充電ポートと最大2.4AのUSB-A充電ポート搭載。スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーのBluetooth接続または、USBメモリー※からの音楽をFM送信。手軽に音楽を自動車でお楽しみいただけます。※32GBまでのUSBメモリーに対応。ワイドFM(76MHz~108MHzの周波数帯)送信対応。FM送信、AUX出力に対応。角度調整が可能なフレキシブルアームを採用。9種パターンのイルミネーション機能搭載。電圧表示機能搭載。
ブラック電流(A)USB Type-C出力電圧:5V/3、9V2.2、USB-A出力電圧:5V/2.4入力電圧(V)DC12~24(国産車に限る)対応USBメモリー:32GB以下、送信方式:マルチプレックスステレオ方式周波数範囲(MHz)送信:76~108入力端子USBメモリー専用ポート対応フォーマット再生:FAT16/FAT32/exFAT出力端子USB-A充電ポート、USB Type-C充電ポート、Φ3.5mmステレオミニジャックBluetoothBluetooth Ver5.0対応コーデック転送:HFP/A2DP/AVRCP対応プロファイルSBC
ワイヤレス充電器 Qi2 車 用 マグネット スマホホルダー 15W 高速充電 ダッシュボード対応 強力ゲル吸盤 エレコムワイヤレス充電器 Qi2 車 用 マグネット スマホホルダー 15W 高速充電 ダッシュボード対応 強力ゲル吸盤エレコム
3,798税込4,178
1個
当日出荷
スマートフォンを置くだけですぐに充電。マグネットで簡単に着脱可能で、Qi2規格対応ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。無駄な充電の防止や、過熱リスクを低減できる電源スイッチを搭載しています。ダッシュボードの好きな位置にしっかり固定できる、強力ゲル吸盤タイプです。
用途マグネットで固定するだけでQi2対応スマートフォンを充電できる、Qi2規格ワイヤレス充電機能付き車載ホルダーです。 最大出力15WでiPhoneを充電可能。従来のQi規格と比べて高速充電を実現しています。 マグネットでスマートフォンをぴったり固定することで縦・横いずれの向きでも設置でき、スマートフォンのナビを使いながら充電できます。 WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。 ※エレコムはWPCの会員企業です。 自由自在に角度を調節できるボールジョイントを採用しているので、スマートフォンのナビ画面などを見やすい角度で設置できます。 無駄な充電の防止や、過熱リスクを低減できる電源スイッチを搭載しています。 異物検知機能を搭載しており、本製品のコイル部分とスマートフォンの間にコインなどの異物があれば検知するため、安全にご利用いただけます。 厚さ3mm以下のマグネット搭載ワイヤレス充電対応ケースを付けたままでも充電が可能です。 ※ワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 ※ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 運転席、助手席側からでも充電状況が分かるように、ホルダーの左右に2つのLEDを搭載しています。 ケーブル長約1mのUSB Type-C(TM) - Type Cケーブルが付属しています。 浅めのシボ(レザー調の加工面)であれば、ダッシュボードの好きな位置にしっかり固定できる、強力ゲル吸盤タイプです。 ※吸盤の吸着力が弱まってきた場合、水洗いすることで吸着力が回復します。 シボが深めのダッシュボードなどへの貼り付けを補助する、滑らかで凹凸のない表面を作ることができる設置補助板が付属しています。 ホルダーの設置時に、汚れを拭き取るのに便利なアルコールパッドが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。その他ゲル吸盤取り付け。端末はケース未装着、またはQi2対応ケース装着時のみ使用可能。付属品設置補助板×1、アルコールパット×1、ケーブル×1ケーブル:黒質量(g)約108(筐体+ゲル吸盤土台)出力(W)5/7.5/15使用温度範囲(℃)0~28(結露なきこと)ケーブル長(m)約1対応機種Qi2(MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器入力最大5V/2Aまたは9V/3A(USB Power Delivery対応)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×27.5×87(筐体サイズ)発光色充電中:赤色点灯、通電中/充電完了時:青色点灯、充電エラー時:点滅ホルダーゲル吸盤タイプ保証期間1年間ケーブルUSB Type-C - USB Type-C入力端子USB Type-C(TM)保存温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと)色(本体)
車載ホルダー Qi搭載ワイヤレス充電器 エンジン停止後も開閉可能 LUFT車載ホルダー Qi搭載ワイヤレス充電器 エンジン停止後も開閉可能LUFT
3,890税込4,279
1個
当日出荷
【LUFT 車載ホルダー Qi搭載 ワイヤレス充電器 】 [ワンタッチ自動開閉機能]スマホを置けば自動でホルダーが閉じて充電が開始されます。スマホを取り出す際やエンジン停止後もタッチセンサーに触れるだけのワンタッチ機能搭載 [FODセンサー保護機能搭載]金属などの異物を感知すると自動で充電を停止してランプで危険を知らせます。その他各種保護機能を搭載しており、安全にお使い頂けます。 [Qi認証取得]国際給電規格(WPC)のQi認証を取得しています。ワイヤレス充電器を販売する際にQi認証の取得が必要です。 [急速充電機能]iphone7.5W、Android10Wの急速充電に対応。QuickCharge3.0対応のカーチャージャーが付属しています。 [選べる2種類の取り付け方法]エアコンの吹き出し口またはダッシュボードの取り付けが可能、お好きな場所をどちらかを選んで頂けます。
用途Qi搭載の車載ワイヤレス充電器です。 スマホを置くだけで自動でアームが閉じて充電が開始されます。 スーパーキャパシタ搭載で、エンジン停止後も開閉可能です仕様充電距離:10mm寸法(mm)121×72.5×60.5ブラック質量(g)134出力10W/7.5W/5W入力DC5V / 2A DC9V / 1.67A素材ABS+PC
マグネットワイヤレス充電器 15W 1m カシムラマグネットワイヤレス充電器 15W 1mカシムラ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
MagSafe対応iPhoneシリーズなどにマグネットで固定して、充電できるワイヤレス充電器。磁石によりコイル位置が合うので、MagSafe対応iPhoneを効率よく充電可能。iPhoneは最大出力7.5W、Androidスマートフォンは最大出力15W充電可能。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)iPhoneのLightning端子を塞がないため、充電しながら有線イヤホンを使用することもできる。iPhoneにケースをつけたまま充電可能。通電状況がわかるLEDインジケーター付き。(充電時:青のゆっくり点滅/充電完了:消灯/エラー時:赤青点滅)厚さ5.8mmの超薄型軽量タイプ。表面はiPhoneを傷つけない樹脂、底面は高級感あるアルミ金属を採用。安全・安心の保護機能付き。短絡保護、過電流保護、過電圧保護、異物検知搭載。
質量(g)55出力(W)5 / 7.5 / 10 / 15取付方式マグネット使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1入力DC5V2A / 9V2A / 12V1.67A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×58×5.8
オットキャスト Otto Aibox P3 オットキャストオットキャスト Otto Aibox P3オットキャスト
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
接続するだけで簡単に純正ディスプレイオーディオをスマホ化! Ottocast社製AIBOXP3なら、ディスプレイオーディオに接続するだけでYouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。 Android12を搭載し、直感的な操作が可能。Snapdragon665、RAM8GB、ROM128GBでスムーズな動作を実現。 タッチパネル非搭載のディスプレイオーディオや後部座席からでも付属のリモコンで操作が可能。(要初期設定、単四電池2本。電池別売) 技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-220660)およびJATE認証(D220164201)取得済みで安心。 簡単接続で多機能を実現するオットキャストAIBOXP3をぜひお試しください。
仕様【GNSS】GPS/GLONASS/Beidou【RAM】8【ROM(GB)】128付属品AI BOX本体、USB TypeC to Aケーブル、USB TypeC to Cケーブル、Y字(給電)ケーブル、miniHDMI変換ケーブル、取扱説明書【別途】BTリモコン(電池別売)、USBソケット(USB Type A/Type C 2ポート計3A)本体寸法(mm)約Φ80×20.5使用CPUQualcomm Snapdragon665OSAndroid12 RAM/ROM:8GB/128GB BluBluetoothBT5.0Wi-Fi2.4GHz/5GHz
無線LANルーター/USB SIMフリー 4G カシムラ無線LANルーター/USB SIMフリー 4Gカシムラ
9,598税込10,558
1個
当日出荷
車載環境に対応したSIMフリー無線LANルーター。SIMカードを本製品にセットしてUSB電源につなぐだけで、Wi-Fi通信環境を作れます。SIMフリーなので、自由に通信会社を選べます。エンジンのON/OFFに連動します。4G LTEに対応で、データ通信速度 下り最大150Mbps。最大10台の接続が可能。LEDで通信状況を通知。nanoSIMカード対応のスロットは走行中の振動に強い構造を採用。USB電源なので車以外でも使用可能。
仕様対応周波数:バンド 1/3/8/18/19/26/41付属品延長ケーブル:コネクタ形状USB-A(メス)-USB-A(オス)/長さ約1mブラック質量(g)30電源5V1A以上のUSB-Aポート動作環境温度範囲:-10~60℃、湿度範囲:10~95%(結露無きこと)セキュリティWPA-PSK/WPA2-PSK通信速度受信時:最大150Mbps、送信時:最大50Mbps(※通信速度は理論値です。契約プランや通信環境により変わります。)周波数(GHz)2.4無線通信方式IEEE802.11b/g/n ※IEEE802.11nは受信のみ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×99×12無線距離(m)最大約10 (通信距離は電波環境条件により異なります。)マルチポイント最大10台
Bluetooth FMトランスミッター 多摩電子Bluetooth FMトランスミッター多摩電子
3,598税込3,958
1個
当日出荷
最大20W(単体使用時)のUSB PD対応USB Type-C充電ポートと最大18W(単体使用時)のUSB-A充電ポート搭載。スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーのBluetooth接続または、USBメモリー※からの音楽をFM送信。手軽に音楽を自動車でお楽しみいただけます。※32GBまでのUSBメモリーに対応。ワイドFM(76MHz~108MHzの周波数帯)送信対応7色のイルミネーション機能搭載。
ブラック電流(A)USB Type-C出力電圧:5V/3、9V2.2、USB-A出力電圧:5V/3、9V2入力電圧(V)DC12~24(国産車に限る)対応USBメモリー:32GB以下、送信方式:マルチプレックスステレオ方式周波数範囲(MHz)送信:76MHz~108MHz入力端子USBメモリー専用ポート対応フォーマット再生:FAT16/FAT32/exFAT出力端子USB-A充電ポート、USB Type-C充電ポートBluetoothBluetooth Ver5.3再生可能ファイル形式mp3、WAV、WMA、FLAC、APE(16bit / 8-48kHz)対応コーデック転送:HFP/A2DP/AVRCP対応プロファイルSBC
ワイヤレス充電マグネットスマホホルダー(フリームーブ360エアコン) CAPStyleワイヤレス充電マグネットスマホホルダー(フリームーブ360エアコン)CAPStyle
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
MagSafe対応のワイヤレス充電マグネットスマホホルダー 最大出力:15W(Android)/7.5W(iPhone)iPhone12/13/14/15シリーズ対応 ※AndroidはMagSafe対応スマホカバーを装着エアコン取付けタイプ。エアコンルーバーの風を遮らない、360°アームタイプ最大出力:15W(Android)/ 7.5W(iPhone)※AndroidはMagSafe対応スマホカバーを装着入力:DC12V/2A、DC9V/2A、DC5V/2A変換アダプタ付き:[Type-A]/[Type-C]電源接続可能
用途Apple iPhoneのMagSafe対応ワイヤレス充電マグネットスマホホルダー本体質量(g)155パッケージサイズ(mm)W100×D40×H180USBケーブル(m)Type-C→C:1.2取扱説明書(1.09MB)
ワイヤレス充電器 Qi2 車 用 マグネット スマホホルダー 15W 高速充電 エアコン吹き出し口対応 片手操作 エレコムワイヤレス充電器 Qi2 車 用 マグネット スマホホルダー 15W 高速充電 エアコン吹き出し口対応 片手操作エレコム
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
スマートフォンを置くだけですぐに充電。マグネットで簡単に着脱可能で、Qi2規格対応ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。無駄な充電の防止や、過熱リスクを低減できる電源スイッチを搭載しています。視界を遮らず手の届く所に設置可能なエアコンクリップタイプです。
用途マグネットで固定するだけでQi2対応スマートフォンを充電できる、Qi2規格ワイヤレス充電機能付き車載ホルダーです。 最大出力15WでiPhoneを充電可能。従来のQi規格と比べて高速充電を実現しています。 マグネットでスマートフォンをぴったり固定することで縦・横いずれの向きでも設置でき、スマートフォンのナビを使いながら充電できます。 WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。 ※エレコムはWPCの会員企業です。 自由自在に角度を調節できるボールジョイントを採用しているので、スマートフォンのナビ画面などを見やすい角度で設置できます。 無駄な充電の防止や、過熱リスクを低減できる電源スイッチを搭載しています。 異物検知機能を搭載しており、本製品のコイル部分とスマートフォンの間にコインなどの異物があれば検知するため、安全にご利用いただけます。 厚さ3mm以下のマグネット搭載ワイヤレス充電対応ケースを付けたままでも充電が可能です。 ※ワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 ※ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 運転席、助手席側からでも充電状況が分かるように、ホルダーの左右に2つのLEDを搭載しています。 ケーブル長約1mのUSB Type-C(TM) - Type Cケーブルが付属しています。 エアコンルーバーにクリップを挟み込むだけで簡単に設置できる、エアコンクリップタイプです。 スイングアームを装着して使用することで、エアコンの風を避けることができます。 ※スイングアームを取り外して使用することができます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。その他エアコンルーバー取り付け。端末はケース未装着、またはQi2対応ケース装着時のみ使用可能。付属品ケーブル×1ケーブル:黒質量(g)約114(筐体+スイングアーム+エアコンクリップ)出力(W)5/7.5/15使用温度範囲(℃)0~28(結露なきこと)ケーブル長(m)約1対応機種Qi2(MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器入力最大5V/2Aまたは9V/3A(USB Power Delivery対応)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×27.5×87(筐体サイズ)発光色充電中:赤色点灯、通電中/充電完了時:青色点灯、充電エラー時:点滅ホルダーエアコンクリップタイプ保証期間1年間ケーブルUSB Type-C - USB Type-C入力端子USB Type-C(TM)保存温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと)色(本体)
マグネット ワイヤレス充電車載ホルダー 7.5W ダッシュボード 多摩電子マグネット ワイヤレス充電車載ホルダー 7.5W ダッシュボード多摩電子
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
MagSafe対応iPhone専用マグネット式ワイヤレス充電車載ホルダー。粘着ゲル真空吸盤のダッシュボード設置タイプ。MagSafe対応だから正確な位置に吸着し、快適・安全の充電環境を実現。視界を妨げないロングアームタイプ。MagSafe対応iPhone12/12mini/12Pro専用。USB-A/Type-Cケーブル1.2m電源別売り:本製品をご使用いただくには出力DC5V2A以上のUSB-Aポート搭載の車載USB電源が別途必要です。
材質<台座>ABS他、PVC他ブラック質量(g)約45、<台座>約70、約28出力(W)5、7.5ケーブル長(m)約1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×96×26入力DC5V 2A、9V 2A、12V 1.5A吸着面寸法(Φmm)<台座>約Φ71
オートピックQi2 DELTA(デルタ)オートピックQi2DELTA(デルタ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
・iPhone Magsafe/Androidワイヤレス充電対応スマホホルダーです。・確かな品質 Qi2認証製品です。当製品はWPC(Qiシステム管理団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格(互換性/品質など)「Qi2」に準拠した正規認証品です。・車内のインテリアに馴染む シンプルデザインを追求しました。・最大15Wの急速充電に対応しています。・強力な磁石を搭載し、最大2000gの磁力を実現!磁力で瞬時にガッチリとホールドします。・便利なUSB3.0変換アダプタ付属。お手持ちのUSB-タイプAのシガーソケットをそのままご使用いただけます。
用途Qi2 Magsafe対応 ワイヤレス充電 急速充電対応 車載用スマホホルダーセット内容ワイヤレス充電ホルダー、 クリップアダプター、エアコン吹出し延長アーム、USBタイプCケーブル、USB変換アダプター(タイプC→タイプA)、マグネットリング、スケールシート材質ABS/ガラス/亜鉛合金出力(W)15/7.5/5入力DC9V/1A-2.5A, 5V/2A機能電力変換80%以内充電方式充電距離10mm以内各種認証Qi認証番号:23232
D.A.D 超強力マグネットスマートフォンホルダー エアコン取付タイプ D.A.D(GARSON)D.A.D 超強力マグネットスマートフォンホルダー エアコン取付タイプD.A.D(GARSON)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
・エアコン吹出し口にクリップを挟み込むだけの簡単取付! 滑り止めゴム付き専用クリップによりしっかりと固定できます。 備え付けのステーが固定時のフィンの傾きを防止。 縦フィン、横フィン、丸フィン(一部除く) 様々なタイプのフィンに対応。 ・ボールジョイント採用で回転&角度調整が自由自在! 360°回転・スマホを縦向き・横向き幅広く対応! 上下左右に首振り可能で状況に応じて角度調整が可能。 ・運転中の振動にも強い! 強力マグネットと滑りにくいシリコーン素材でスマートフォンをしっかりとホールドします。 ・手帳型スマートフォンケース対応! 手帳型ケースやハードケースを使用していても強力マグネットによりしっかり吸着します。
取付方式エアコン取付タイプ
D.A.D 超強力マグネットスマートフォンホルダー 吸盤タイプ D.A.D(GARSON)D.A.D 超強力マグネットスマートフォンホルダー 吸盤タイプD.A.D(GARSON)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
・ローダウンアーム採用であらゆるシーンに対応 アームが最大約15mm伸縮可能。アームの方向が上下に自由自在。 ・ボールジョイント採用で回転&角度調整が自由自在! 360°回転・スマホを縦向き・横向き幅広く対応! 上下左右に首振り可能で状況に応じて角度調整が可能。 ・運転中の振動にも強い! 強力マグネットと滑りにくいシリコーン素材でスマートフォンをしっかりとホールドします。 ・手帳型スマートフォンケース対応! 手帳型ケースやハードケースを使用していても強力マグネットによりしっかり吸着します。
取付方式吸盤タイプ
オートピックQi2(フルサポートパック) DELTA(デルタ)オートピックQi2(フルサポートパック)DELTA(デルタ)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
・iPhone Magsafe/Androidワイヤレス充電対応スマホホルダーです。・確かな品質 Qi2認証製品です。当製品はWPC(Qiシステム管理団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格(互換性/品質など)「Qi2」に準拠した正規認証品です。・車内のインテリアに馴染む シンプルデザインを追求しました。・最大15Wの急速充電に対応しています。・強力な磁石を搭載し、最大2000gの磁力を実現!磁力で瞬時にガッチリとホールドします。・便利なUSB3.0変換アダプタ付属。お手持ちのUSB-タイプAのシガーソケットをそのままご使用いただけます。
用途Qi2 Magsafe対応 ワイヤレス充電 急速充電対応 車載用スマホホルダーセット内容ワイヤレス充電ホルダー、 クリップアダプター、エアコン吹出し延長アーム、USBタイプCケーブル、USB変換アダプター(タイプC→タイプA)、マグネットリング、スケールシート材質ABS/ガラス/亜鉛合金出力(W)15/7.5/5入力DC9V/1A-2.5A, 5V/2A対応フルサポート:D-2321本体、吸盤付き伸縮ホルダー、PD対応急速充電シガーソケット機能電力変換80%以内充電方式充電距離10mm以内各種認証Qi認証番号:23232
QI自動開閉ホルダー 手帳対応 キャパシタ付 クランプ取り付け カシムラQI自動開閉ホルダー 手帳対応 キャパシタ付 クランプ取り付けカシムラ
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 Qiコイル検知センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。 タッチ式センサー搭載。スマートフォンを取り出す場合は、アーム開閉ボタンにふれるだけでアームが開きます。 キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。 クリップ式クランプタイプ。メーターパネル周りにローポジションで取付可能。 ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:本体通電中/ゆっくり青色点滅:充電時/赤点滅:異常時) 補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ3段階に調節可能。 USB電源ケーブル付き。 ※本製品以外には使用しないでください。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
付属品USB-A-Type-C L字型USB電源ケーブル(コード長:約1.5m)/クランプ質量(g)135取付方式クリップ式使用温度範囲(℃)0~45規格ワイヤレス規格:Qi最大出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×117×150入力5V2A / 9V1.67A / 12V1.67A USB Type-C適合サイズ(ホールド可能)幅:約65~83mm以内、厚さ:19mm以内
Qi自動開閉ホルダー 回転 手帳対応 ロングアーム エアコン取り付け カシムラQi自動開閉ホルダー 回転 手帳対応 ロングアーム エアコン取り付けカシムラ
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。Qi端末反応センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。自動回転機能搭載。キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。ロングアーム式 エアコン取付タイプ。ロングアームは取り外し可能。 通常のエアコン取付としても使用可能。ボールジョイント採用。見やすい位置に角度調整が可能。手帳型ケース・ハード型ケース対応。最大10Wの急速充電対応。通電状況が分かるLED付き。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル幅(mm)85ブラック高さ(mm)144質量(g)220奥行(mm)171規格ワイヤレス規格:Qi最大出力(W)10入力5V2A/9V1.67A USB Type-C適合寸法(mm)幅:約66~90以内、厚さ:32以内
マグネットワイヤレス充電ホルダー 星光産業マグネットワイヤレス充電ホルダー星光産業
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
エアコンルーバー取付。ワイヤレス充電スマホホルダー。ワイヤレス充電対応スマホで最大出力15Wの高速充電が可能です。
用途車用スマホホルダー質量(g)180出力(W)5~15寸法H118×W58×D80収納サイズ重さ300gまでUSBケーブル(m)約1入力端子USB-Cポート入力電圧5V2A・9V1.67A・12V1.25A(電流)
ワイヤレス充電自動開閉ホルダー 星光産業ワイヤレス充電自動開閉ホルダー星光産業
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
スマホの充電コイル位置を検知し、最適な充電位置に自動で合わせるホルダーです。ダッシュボード等にしっかり取付けできる【吸着ゲル付き吸盤タイプ】です。吸盤が取付けづらい場所用に補助板も付属しています。ワイヤレス充電対応のスマホを置くだけで、最大出力15Wの高速充電ができます。安心の充電規格Qi認証品です。自動でアームが開閉してスマホをホールドします。上質感のあるシンセティックレザー(合成皮革)を正面パネルに採用しています。位置調整時などに電子音が鳴らない静音設計なので、毎日の使用でも快適です。プッシュボタン搭載で、誤動作のない確実なアームの開閉操作が可能です。
付属品USB-Cケーブル(約1m)幅(mm)70ブラック高さ(mm)110質量(g)430出力(W)5~15奥行(mm)180入力5V2A・9V1.67A・12V1.25A取付け方法吸盤取付入力端子USB-Cポート収納寸法(mm)幅:60~85、厚さ:15以下耐荷重(g)300まで
Qi自動開閉ホルダー 4アーム 手帳対応 エアコン取り付け カシムラQi自動開閉ホルダー 4アーム 手帳対応 エアコン取り付けカシムラ
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。 4本アームでスマホを安定ホールド。縦置き/横置きの置き換えも簡単。画面視聴・側面ボタン操作も快適。 赤外線式近接センサー搭載。スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。 キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも電動でアーム開閉が可能(1回)。 クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。 ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(緑点灯:本体通電中/青点灯:充電時/青緑点滅:異常時) 補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、手動で高さを調節可能。 USB電源ケーブル付き。※本製品以外には使用しないでください。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル(コード長:約1m)/エアコン用取り付けクリップ質量(g)200出力(W)最大10使用温度範囲(℃)5~35使用範囲【縦置きホールド】幅:約63~83mm以内、厚み:20mm以内【横置きホールド】幅:約63~79mm以内、厚み:20mm以内寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×120×130入力5V1.4A / 9V1.4A USB Type-C保証期間6ヶ月ワイヤレス通信Qi
QI自動開閉ホルダー 手帳対応 キャパシタ付 エアコン取り付け カシムラQI自動開閉ホルダー 手帳対応 キャパシタ付 エアコン取り付けカシムラ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。 赤外線式近接センサー搭載。 エンジン停止直後の状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。 クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時) USB電源ケーブル付き。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル(コード長:約1m)/エアコン用取付クリップ質量(g)175取付方式エアコンフィン使用温度範囲(℃)0~45規格ワイヤレス規格:Qi最大出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×118×130入力DC5V2A / 9V1.67A USB Type-C適合サイズ(ホールド可能)幅:約88mm以内、厚さ:30mm以内
デュアルモード カーマウント ワイヤレスチャージャー Freedyデュアルモード カーマウント ワイヤレスチャージャーFreedy
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
MagSafe対応iPhoneではマグネットを使って簡単に着脱できるマグネットモードで、iPhone/Androidスマートフォンでは置くと検知して自動でクランプするオートクランプモードに、2つのモードを切り換えて使えるカーマウントワイヤレスチャージャーです。 ワイヤレス充電はムービングコイル方式の送電コイルを採用しており、異なるスマートフォンのサイズに合わせて最適な位置へ移動します。マグネットモードでは、iPhoneをマグネット吸着しやすくなるよう送電コイルは最上部に移動します。 最近は車両にも標準装備されるようになってきUSB Type-Cの給電を採用しております。
入力DC5V 2A/9V 1.67A出力(W)5/7.5/10動作周波数(kHz)110~205動作温度範囲(℃)-10~40保存温度範囲(℃)-10~60適合サイズ【オートクランプモード】 横 60~85mm 縦 134~172mm(ケース含む)、【マグネットモード】 MagSafe対応iPhone保護回路OVP(過電圧)/ OTP(過熱保護)/ DPL(電力制限)/ FOD(異物検知)付属品ワイヤレスチャージャー 本体USB Type-C L型 to Type-C ケーブル(1m)Type A エアコン送風口クリップType B エアコン送風口クリップType C ダッシュボードマウント 吸盤取付け用プレート(3M社テープ)、マウントクリップ取扱説明書
Qi2対応マグネットスマホホルダ―アクセサリソケット Pellucid(旧MIRAREED)Qi2対応マグネットスマホホルダ―アクセサリソケットPellucid(旧MIRAREED)
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
ワイヤレス充電スマホホルダー。MagSafe搭載iPhone対応。Qi2正規認証品。最大15Wの急速充電に対応。スマホへの過充電を防止します(過電流保護/過電圧保護/過熱保護)。ワイヤレス充電ON/OFF切替タッチセンサー付き。ワイヤレス充電LED付。フレキシブルアームで自在に角度調整可能です。USBタイプCはUSB-PD対応。USBタイプAは自動認識IC搭載。DCとUSB同時充電可能です。
用途スマホホルダーセット内容ホルダー本体×1/回転防止リング(スペーサー)×1/取扱説明書×1幅(mm)165高さ(mm)180質量(g)約280以下奥行(mm)65許容電流(A)【ソケット】3出力電圧タイプC:DC5V/3A DC9V/2.22A DC12V/1.5A タイプA:DC5V/2.4ALED色アクアブルー/ナチュラルホワイト使用環境温度(℃)5~30使用電圧範囲(V)DC12/24ヒューズ10A(Φ6×30mm(交換可))適合厚さ(mm)【ケース】~2入力電圧12V/24V最大電力(W)【ワイヤレス充電】15USB(Type-A)DC5V/2.4A / (Type-C)DC5V/3.0A DC9V/2.22A DC12V/1.5A
マグネットワイヤレス充電ホルダー 星光産業マグネットワイヤレス充電ホルダー星光産業
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
超強力マグネットによりスマホをワンタッチで着脱出来るスマホホルダーです。ワイヤレス充電を最大出力15Wの高速充電が可能。ダッシュボードに馴染む薄型ゲル吸盤を採用。回転ロック式なので取付簡単。剛性が高い金属製アームを備えスッキリしたデザインです。スマホの画面を塞がないので画面が見やすくタッチ操作も容易です。取付後も水平方向に360度向きを調整出来ます。付属の金属リングを貼ればMagSafe非対応のスマホに使用出来ます。
用途スマホホルダー幅(mm)118高さ(mm)100奥行(mm)66出力電圧5W-15W入力電圧5V2A/9V1.67A/12V1.25A
マグネットワイヤレス充電ホルダー 星光産業マグネットワイヤレス充電ホルダー星光産業
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
超強力マグネットによりスマホをワンタッチで着脱出来ます。ワイヤレス充電対応のスマホを最大出力15Wの高速充電が可能です。剛性が高い金属製アームを備えスッキリしたデザインです。スマホの画面を塞がないので画面が見やすくタッチ操作も容易です。取付後も水平方向に360度向きを調整出来ます。付属の金属リングを貼ればMagSafe非対応のスマホに使用出来ます。
用途スマホホルダー幅(mm)59高さ(mm)108奥行(mm)59出力電圧5W-15W入力電圧5V2A/9V1.67A/12V1.25A
FMトランスミッターフルバンドUSB2ポート カシムラFMトランスミッターフルバンドUSB2ポートカシムラ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
高出力対応USB2ポート&音楽データ再生機能付き。イルミLED搭載。リモコン付。
用途スマホ/タブレットの充電・音楽再生。適合SCMS-TBK質量(g)45出力(W)USB Type-Cポート:USB PD対応端末 最大36W 12V3A / 9V3A / 5V3A・USB PD非対応端末 最大15W 5V3AUSB-Aポート:QC3対応端末 最大18W 12V1.5A / 9V2A / 5V3A・QC3非対応端末最大15W 5V3A2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W(5V3A)(2ポート共5V出力)入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×38×84保証期間6ヶ月周波数(MHz)FM:76.0~90.0(0.1間隔で選択)送信周波数(GHz)2.402~2.480無線通信方式Bluetooth Ve5.3動作温度範囲(℃)5~35(結露しないこと)マルチペアリング2台(履歴保持)無線距離(m)10マルチポイント(同時接続)非対応対応プロファイルA2DP / AVRCP
EGワイヤレス充電対応自動開閉式スマートフォンホルダ―AC エナジーギアEGワイヤレス充電対応自動開閉式スマートフォンホルダ―ACエナジーギア
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
Wセンサー搭載自動開閉式。キャパシタ内臓でエンジンOFF後も数十秒はアームが稼働します。Qi規格認証品。最大15W出力。ボールヘッドで360度回転。AC取付タイプ。
用途車の携帯ホルダー。幅(mm)140高さ(mm)180奥行(mm)65出力電圧5W/7.5W/10W/15W入力電圧タイプC 5V/2A 9V/1.67A
EGワイヤレス充電対応自動開閉式スマートフォンホルダ―吸盤 エナジーギアEGワイヤレス充電対応自動開閉式スマートフォンホルダ―吸盤エナジーギア
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
Wセンサー搭載自動開閉式。キャパシタ内臓でエンジンOFF後も数十秒はアームが稼働します。Qi規格認証品。最大15W出力。ボールヘッドで360度回転。吸盤取付タイプ。
用途車の携帯ホルダー。幅(mm)140高さ(mm)180奥行(mm)65出力電圧5W/7.5W/10W/15W入力電圧タイプC 5V/2A 9V/1.67A
ワイヤレス充電 スマホホルダー HACワイヤレス充電 スマホホルダーHAC
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
『ワイヤレス充電 スマホホルダー』は、エアコンの吸出口に装着してスマホを置くだけで、自動でロック&充電が可能な製品です。最大出力は15Wとなっています。上下左右に動き、角度の調節が自由自在です。車でマップを調べるときや音楽を聴くときなどはスマホのバッテリーを消耗しがちですが、これがあればいつでも充電ができて安心です。幅約8.5cm×奥行約1cmまでのスマートフォンに対応しており、先述のサイズまでのスマートフォンであれば適応機種を選ばない点も魅力的です。
用途車内でのスマホの充電に。適合機種【充電可能】約幅8.5cm×奥行1cmまでのスマートフォンセット内容保証書、取扱説明書、本体×1個、固定パーツ2種×各1個、USBケーブル×1本ブラック最大出力(W)15入力DC5V2A or DC9V2A寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)本体組立時:9×9.5×10.5
【車載用】Qi2マグネットワイヤレス充電器 エアコン取り付け カシムラ【車載用】Qi2マグネットワイヤレス充電器 エアコン取り付けカシムラ
3,598税込3,958
1台
6日以内出荷
ネオジム磁石を16個内蔵し、MagSafe対応のiPhoneおよびMagSafe対応ケースをご使用のiPhoneを簡単に吸着・ホールド。最大15Wの急速充電対応(急速充電には対応機器と定格9V2.5Aijou noUSB電源が必要です)通電状況が一目でわかるLED付き。ねじ込み式のクリップでエアコンフィンにガッチリ固定。サポートアームでしっかり支えることでホルダーが前に傾かない。安心安全な保護機能付き
付属品USB-C-Cケーブル寸法(mm)直径Φ59×奥行27質量(g)51出力(W)最大15使用温度範囲(℃)0~40入力5V2A / 9V2.5A USB Type-C
【車載用】吸盤タイプ自動開閉式ワイヤレス充電ホルダー カシムラ【車載用】吸盤タイプ自動開閉式ワイヤレス充電ホルダーカシムラ
4,998税込5,498
1台
6日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。スマホのサイドボタンを避けてホールドできる調節機構付き4本アーム。様々なスマホに合わせて特殊形状グリップを前後にスライド調節。赤外線式近接センサー搭載、スマホをかざすだけでアームが自動開閉します。
質量(g)305出力(W)最大15使用温度範囲(℃)5~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×120×180入力DC5V1.4A / 9V2.2A USB Type-C取付可能寸法(mm)ホールド可能サイズ:(横置き)幅64~83以内、厚さ20以内/(縦置き)幅64~83以内、厚さ20以内
ワイヤレス充電器 Qi自動開閉ホルダー 4アーム 手帳対応 吸盤取り付け カシムラワイヤレス充電器 Qi自動開閉ホルダー 4アーム 手帳対応 吸盤取り付けカシムラ
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。4本アームでスマホを安定ホールド。縦置き/横置きの置き換えも簡単。画面視聴・側面ボタン操作も快適。赤外線式近接センサー搭載。スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも電動でアーム開閉が可能(1回)。強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。伸縮式の調節アーム採用。ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)通電状況が分かるLED付き。(緑点灯:本体通電中/青点灯:充電時/青緑点滅:異常時)補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、手動で高さを調節可能。USB電源ケーブル付き。※本製品以外には使用しないでください。安全・安心の保護機能付き。 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
仕様(ワイヤレス規格)Qi付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1m)、取付用プレート(両面テープ付)質量(g)275取付方式吸盤使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)10入力5V1.4A / 9V1.4A (USB Type-C)適合サイズ(縦置き)幅:約63~83mm以内、厚み:20mm以内 (横置き)幅:約63~79mm以内、厚み:20mm以内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×120×180
オートホールドワイヤレス充電ホルダー 3ウェイセット CAPStyleオートホールドワイヤレス充電ホルダー 3ウェイセットCAPStyle
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
アーム自動開閉・ワイヤレス充電機能が備わった、スマートフォンホルダーです。ホルダー部のパネルを指で触れるとアームが開き、ワイヤレス充電スタートでアームが自動で閉じます。パネル部に円形LEDを採用し、ワイヤレス充電ポイントの位置調整が簡単に行え、ワイヤレス充電ポイントのズレによる充電効率ダウンを防ぎます。Android端末の高速ワイヤレス充電(10W)に対応するQuickCharge3.0規格強力両面テープ貼付け・エアコン・吸盤タイプの取付アタッチメントUSB電源・USBケーブルを同梱し、ワイヤレス充電に必要なものが全て揃ったオールインワンセットです(Qi認証取得品)。
付属品3種類のアタッチメント(貼付・エアコン・吸盤)・USB電源・ケーブル寸法(mm)170×50×180質量(g)339出力(W)ワイヤレス充電ホルダー:10出力USB電源プラグ:5V3A 9V2Aケーブル長(m)充電:1.2
ワイヤレス充電付ホルダー Beat-Sonicワイヤレス充電付ホルダーBeat-Sonic
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Qi準拠のワイヤレス充電ワイヤレス充電がついていますので、ワイヤレス充電に対応したスマホを設置いたしますと充電することができます。
幅(mm)ホールド:60~105のスマホに対応厚さ(mm)ホールド:13出力(W)5W/7.5W/10W寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:90×122×45入力DC 5V/1.7A , 9V/1.7A(max)動作距離(mm)ワイヤレス充電:3~6
ワイヤレス急速充電カップスタンド Mitsukin(三金商事)ワイヤレス急速充電カップスタンドMitsukin(三金商事)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
車のドリンクホルダーにピッタリ設置できるカップ型のQIワイヤレス充電器。車側のドリンクホルダーのサイズに合わせて、カップ下部のスペーサーで調整可能デバイスに合わせて最大15Wの急速充電に対応。USBポートtype-A×1ケ所と、C-type×1ケ所、最大4台のデバイスが同時充電が可能。Qi充電は、幅81mmの端末まで対応。差し込むだけで充電でき置き場に困りません。
付属品本体、シガーケーブル、説明書出力(W)ワイヤレス:15/10/7.5/5 オート 急速充電対応取付方式ドリンクホルダー出力Type-C:5V/2A(MAX)、USB:5V/2A(MAX)入力電圧(V)DC12
デリカミニ専用スタンド Beat-Sonicデリカミニ専用スタンドBeat-Sonic
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
デリカミニ専用スタンド デリカミニのパネルの形状に合わせて設計していますので、簡単にしっかり固定できます。 デリカミニ以外にも、ekクロススペース/ekスペース/ルークスに対応します。形状に合わせて設計していますので、簡単にしっかり固定できます。
型式4AA / 5AA取付方式粘着タイプ車種・年式デリカミニ:R5/5-、ekクロススペース/ekスペース/ルークス:R2/3-
車載用Wi-Fiルーター carrozzeria車載用Wi-Fiルーターcarrozzeria
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
日本全国のドコモのLTE(TM)エリアで通信量を気にせず使えるクルマ専用のWi-Fiルーター快適・安心のドコモLTEデータ通信が定額で使いたい放題!
仕様●ドコモUIMカード:nanoUIM●対応バンド:Band1、Band3、Band19付属品USBシガーチャージャー/USBケーブル(USB2.0 Standard-A to USB Type-C(R))1.5m/両面テープ付き面ファスナー×2/取扱説明書/契約書/ラベル/ドコモUIMカード(本体に挿入済み)/保証書/クイックスタートガイド質量(g)60(USBシガーチャージャー、USBケーブルなどを除く)使用温度範囲(℃)USBシガーチャージャー:’-10 ~ +60ポート数2消費電力(W)1.5(typ)(本体のみ)出力USB Type-A:DC5V/2.4A(各ポート)適合規格IEEE 802.11 b/g/n( 2.4 GHzのみ)最大出力(W)合計:24電源電圧DC5V(USBシガーチャージャー付属)角度(°)取付推奨:0~ 20入力DC12V/24V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91.5× 16× 47.1コネクタUSBタイプA動作湿度(%)90以下セキュリティWPA2-PSK(AES), WPA2-PSK(AES) /WPA-PSK(TKIP),WPA3 Personal, WPA3/WPA2-PSK(AES)通信速度受信最大 150 Mbps(ベストエフォート方式)、送信最大 50 Mbps(ベストエフォート方式)最大接続台数同時:5 台受信チャンネル(ch)1 ~ 13動作温度範囲(℃)-10 ~ +60
HDMIタイプA延長ケーブル USB1ポート カシムラHDMIタイプA延長ケーブル USB1ポートカシムラ
2,598税込2,858
1台
11日以内出荷
HDMIタイプA入力に対応したカーナビで、Amazon社製fire tv stickが観れる。USBポート付、コンパクト設計、配線集約で、車内への設置がスッキリ。ストリーミング機器の電源接続用にmicroUSBケーブル (10cm) 付属。
材質(本体)ABS樹脂/PVC樹脂質量(g)80電源USB 5V1Aケーブル長(m)HDMIタイプAオス側:約1、USB-Aオス側:約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)幅30×高さ108×奥行26対応著作権保:HDCP対応電力(V/A)USB許容:5/3USBポート給電&通信動作温度範囲(℃)0~40
携帯/スマホ関連品