絞り込み
ブランド
- MK(丸喜金属本社)
- モノタロウ(21)
- スリーナイン島野(839)
- LAMP(スガツネ工業)(635)
- エスコ(580)
- WAKI(和気産業)(498)
- ハイロジック(443)
- 福井金属工芸(442)
- 岡田装飾金物(387)
- ダイケン(365)
- ハーフェレ(336)
- TOSO(325)
- TRUSCO(275)
- ACE(エース)(260)
- 八幡ねじ(253)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(234)
- 神棚の里(199)
- OHSATO(大里)(165)
- シロクマ(164)
- フジテック・ジャパン(158)
- ヤボシ(139)
- ブランドをもっと見る

パワー棚受(スチール)
MK(丸喜金属本社)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷付属品木ねじ材質スチール色ホワイト寸法t(mm)4.5耐荷重(kg)160(2本使用時)寸法W(mm)38板厚(mm)4.5ねじ寸法(mm)(長)45、(短)16表面仕上げホワイト棚受け金具L型棚受け
ステンレス アムレットバンド
MK(丸喜金属本社)¥3,998~税込¥4,398~1セット当日出荷から翌々日出荷軽量で取り付けやすいです。小型で景観を損ないません。用途防犯、忍び返しとして。事務所、工場、施設、建築物のたてどい及び排水管などに。材質ステンレス(SUS304)色シルバー
パワー棚受(ステンレス)
MK(丸喜金属本社)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷付属品木ねじ材質ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)290(2本)寸法W(mm)38板厚(mm)5ねじ寸法(mm)(長)45、(短)16表面仕上げHL棚受け金具L型棚受け
Jフック
MK(丸喜金属本社)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性にすぐれています。用途物掛けとして。付属品ネジトラスコ品番131-6372材質ステンレス(SUS304)幅(mm)10色マットブラック高さ(mm)36.5奥行(mm)27寸法L(mm)36.5寸法L1(mm)16寸法t(mm)3寸法T(mm)3寸法W(mm)10寸法P(mm)10取付穴数2個寸法P1(mm)5寸法W1(mm)7.5H(mm)27h(mm)27吊下荷重N(kgf)10表面仕上げマットブラック
ステンレスフック TYPE-3
MK(丸喜金属本社)¥669税込¥7361個当日出荷用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)32色バレル研磨寸法t(mm)2寸法W(mm)32寸法P(mm)20取付穴数2個H(mm)24表面仕上げバレル研磨使用荷重(kN)0.4
パワー棚受2(スチール)
MK(丸喜金属本社)¥6,698~税込¥7,368~1箱(2本)当日出荷から9日以内出荷スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。 補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使う事が出来ます。用途棚受、キッチンカウンター、洗面カウンター、陳列棚など。セット内容壁側:鉄ナベタッピング5x45(頭部ホワイト塗装)、天板側:鉄ナベタッピング5x16(頭部ホワイト塗装)幅(mm)32厚さ(mm)3材質/仕上鉄色ホワイト耐荷重(kg)100、(2本)200
ステンレス アムレット1型
MK(丸喜金属本社)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷防犯に最適です。スマートなデザインで取り付け易く、狭い場所にも設置可能です。商品後方からだけでなく、商品正面からの取り付けも可能です。天井付け、正面付けが可能です。用途防犯、忍び返しとして。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)500幅(mm)500色シルバー
ステンレス アムレット
MK(丸喜金属本社)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷軽量で取り付けやすいです。(天井付け、正面付け可能)。黒色、小型で外観を損ないません。用途防犯、忍び返しとして。付属品コンクリート用ねじ2本、鉄板用ねじ2本材質ステンレス(SUS304)、表面処理:カチオン電着塗装+焼付塗装色黒(塗装)高さ(mm)65
忍び返し ステンレス
MK(丸喜金属本社)¥29,980~税込¥32,978~1枚当日出荷複数枚連結して使用できます。用途防犯、忍び返しとして。付属品ボルト、ナット、ワッシャー×各2セット材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解メッキ長さ(mm)533幅(mm)533色電解メッキ
忍び返し スチール
MK(丸喜金属本社)¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷複数枚連結して使用できます。用途防犯、忍び返しとして。付属品ボルト、ナット、ワッシャー×各2セット材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ長さ(mm)533幅(mm)533色溶融亜鉛メッキ
鉄 パワー棚受2
MK(丸喜金属本社)¥9,998税込¥10,9981箱(2本)当日出荷スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使う事が出来ます。用途棚受、キッチンカウンター、洗面カウンター、陳列棚など。付属品鉄ナベタッピング5x45(壁側、頭部ホワイト塗装)、鉄ナベタッピング5x16(天板側、頭部ホワイト塗装)トラスコ品番208-5216材質鉄幅(mm)32厚さ(mm)3寸法(奥行D×長さL)(mm)390×280色ホワイト耐荷重(kg)100取付穴数8
STアムレット忍び返し308
MK(丸喜金属本社)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷軽量で取り付けやすいです。(天井付け、正面付け可能) 小型で景観を損ないません。用途防犯、忍び返しとしてトラスコ品番144-3475セット内容コンクリート用ネジ2本、鉄板用ネジ2本材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)308質量(g)200